カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
- 空圧工具(9)
絞り込み
ブランド
- New-Era(ニューエラー)
- モノタロウ(3)
- BIGM(丸山製作所)(218)
- CKD(42)
- ERECTA(エレクター)(37)
- Gigastone(18)
- KANA(片山チエン)(19)
- KITO(キトー)(2,018)
- ParkerTAIYO(71)
- SanDisk(サンディスク)(34)
- SMC(201)
- SWAGE-LINE(24)
- TRANSCEND(トランセンド)(29)
- エスコ(15)
- エレコム(42)
- ネグロス電工(24)
- ホンダ(41)
- メディアカバーマーケット(37)
- 三木プーリ(29)
- 廣杉計器(27)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)

ピコシンクロ 基本形ストローク10mm PSTS-SD6-10シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥39,980~税込¥43,978~1個23日以内出荷並列に配置した2つのテーブルが同期作動する構造です。薄型・高精度アクチュエータです。エスケープユニット用省スペースエアチャック用搬送用のテーブルに。
ピコシンクロ 基本形ストローク10mm PSTS-SD6-10-RC42シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥45,980~税込¥50,578~1個23日以内出荷並列に配置した2つのテーブルが同期作動する構造です。薄型・高精度アクチュエータです。エスケープユニット用省スペースエアチャック用搬送用のテーブルに。
ピコシンクロ 基本形ストローク10mm PSTS-SD6-10-RB42シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥44,980~税込¥49,478~1個23日以内出荷並列に配置した2つのテーブルが同期作動する構造です。薄型・高精度アクチュエータです。エスケープユニット用省スペースエアチャック用搬送用のテーブルに。
ピコシンクロ 基本形ストローク10mm PSTS-SD6-10-QR-RC52シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥46,980~税込¥51,678~1個23日以内出荷並列に配置した2つのテーブルが同期作動する構造です。薄型・高精度アクチュエータです。エスケープユニット用省スペースエアチャック用搬送用のテーブルに。
ピコシンクロ 基本形ストローク10mm PSTS-SD6-10-QT-RC52シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥46,980~税込¥51,678~1個23日以内出荷並列に配置した2つのテーブルが同期作動する構造です。薄型・高精度アクチュエータです。エスケープユニット用省スペースエアチャック用搬送用のテーブルに。
ピコシンクロ 基本形ストローク10mm PSTS-SD6-10-QT-RB42シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥45,980~税込¥50,578~1個23日以内出荷並列に配置した2つのテーブルが同期作動する構造です。薄型・高精度アクチュエータです。エスケープユニット用省スペースエアチャック用搬送用のテーブルに。
ピコシンクロ 基本形ストローク10mm PSTS-SD6-10-RC52シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥45,980~税込¥50,578~1個23日以内出荷並列に配置した2つのテーブルが同期作動する構造です。薄型・高精度アクチュエータです。エスケープユニット用省スペースエアチャック用搬送用のテーブルに。
ピコシンクロ 基本形ストローク10mm PSTS-SD6-10-RB52シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥45,980~税込¥50,578~1個23日以内出荷並列に配置した2つのテーブルが同期作動する構造です。薄型・高精度アクチュエータです。エスケープユニット用省スペースエアチャック用搬送用のテーブルに。
ピコシンクロ 基本形ストローク10mm PSTS-SD6-10-QT-RB52シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥45,980~税込¥50,578~1個23日以内出荷並列に配置した2つのテーブルが同期作動する構造です。薄型・高精度アクチュエータです。エスケープユニット用省スペースエアチャック用搬送用のテーブルに。
ピコシンクロ 基本形ストローク10mm PSTS-SD6-10-QR-RB52シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥45,980~税込¥50,578~1個23日以内出荷並列に配置した2つのテーブルが同期作動する構造です。薄型・高精度アクチュエータです。エスケープユニット用省スペースエアチャック用搬送用のテーブルに。
ピコシンクロ 基本形ストローク10mm PSTS-SD6-10-QR-RB42シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥45,980~税込¥50,578~1個23日以内出荷から33日以内出荷並列に配置した2つのテーブルが同期作動する構造です。薄型・高精度アクチュエータです。エスケープユニット用省スペースエアチャック用搬送用のテーブルに。
ピコシンクロ 基本形ストローク10mm PSTS-SD6-10-QT-RC42シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥46,980~税込¥51,678~1個23日以内出荷並列に配置した2つのテーブルが同期作動する構造です。薄型・高精度アクチュエータです。エスケープユニット用省スペースエアチャック用搬送用のテーブルに。
ピコシンクロ 基本形ストローク10mm PSTS-SD6-10-QR-RC42シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥45,980~税込¥50,578~1個23日以内出荷並列に配置した2つのテーブルが同期作動する構造です。薄型・高精度アクチュエータです。エスケープユニット用省スペースエアチャック用搬送用のテーブルに。
ガイド付シリンダ ピコユニット PPUシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥26,900~税込¥29,590~1個当日出荷から82日以内出荷使用温度範囲(℃)5~60シリーズPPU最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動配管方法直接配管式耐圧(MPa)1.05使用流体空気最低使用圧力(MPa)0.15(ショックアブソーバ付0.2)給油不要配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応最低使用速度(mm/s)50~400
ピコユニット(ショックアブソーバー両側調整機構付) マグネットスイッチレール・ショックアブソーバ両側調整機構付
New-Era(ニューエラー)¥37,980~税込¥41,778~1個19日以内出荷アクチュエータ内蔵小型リニアガイドにテーブルを融合しています。用途高精度位置決めに。ワーク搬送に。位置決めストッパに。ワークのクランプに。材質本体:ステンレス鋼、テーブル:ステンレス鋼
ピコテーブル(ストローク調整機構付) ショックアブソーバ両側調整機構付
New-Era(ニューエラー)¥27,980~税込¥30,778~1個19日以内出荷小型リニアガイドにエアシリンダを内蔵した一体構造です。小型高精度アクチュエータ ピコテーブルです。豊富なバリエーションを揃えています。用途ワーク移送に。位置決めストッパに。ワークのエスケープに。材質本体:ステンレス鋼、テーブル:ステンレス鋼耐圧(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.15
ピコテーブル オプション(ストロークアジャスタ)
New-Era(ニューエラー)¥3,798税込¥4,1781個20日以内出荷用途ストローク調整に。材質アジャストブロック:鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ピコユニット オプション(ストロークアジャスタ) 金属ストッパ+押出側ストロークアジャスタ
New-Era(ニューエラー)¥3,198税込¥3,5181個20日以内出荷金属ストッパ+押出側ストロークアジャスタ。用途ストロークアジャスタに。材質アジャストブロック:鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ピコユニット オプション(ストロークアジャスタ) ショックアブソーバー+両側ストロークアジャスタ
New-Era(ニューエラー)¥11,980税込¥13,1781個20日以内出荷ショックアブソーバー+両側ストロークアジャスタ。用途ストロークアジャスタに。材質アジャストブロック:鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ピコユニット オプション(ストロークアジャスタ) ラバーストッパ+押出側ストロークアジャスタ
New-Era(ニューエラー)¥4,598税込¥5,0581個20日以内出荷ラバーストッパ+押出側ストロークアジャスタ。用途ストロークアジャスタに。材質アジャストブロック:鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ピコユニット オプション(ストロークアジャスタ) ショックアブソーバ+押出側ストロークアジャスタ
New-Era(ニューエラー)¥6,998税込¥7,6981個20日以内出荷ショックアブソーバ+押出側ストロークアジャスタ。用途ストロークアジャスタに。材質アジャストブロック:鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ガイド付シリンダ ピコテーブル 標準タイプ PPTシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥16,900~税込¥18,590~1個22日以内出荷から32日以内出荷使用温度範囲(℃)5~60シリーズPPT最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動耐圧(MPa)1.05使用流体空気給油不要RoHS指令(10物質対応)対応
ガイド付シリンダ ピコテーブル クリーンタイプ PPTNシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥20,980~税込¥23,078~1個22日以内出荷から39日以内出荷タイプクリーンタイプ使用温度範囲(℃)5~60シリーズPPT最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動耐圧(MPa)1.05使用流体空気リード線(m)1最低使用圧力(MPa)0.15給油不可最高使用頻度(回/min)60RoHS指令(10物質対応)対応支持形式基本形
ツールユニット ピコシンクロ PSTシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥38,980~税込¥42,878~1個22日以内出荷仕様マグネット・スチールレール:なし、ガイド機構:リニアガイドシリンダ内径(Φmm)6使用温度範囲(℃)5~60シリーズPSTスイッチなし最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動耐圧(MPa)1.05使用流体空気リード線(m)1最低使用圧力(MPa)0.3給油不要配管接続口径M3×0.5最高使用頻度(回/min)120RoHS指令(10物質対応)対応
ピコシンクロ 基本形ストローク10mm 金属ストッパ・マグネットスイッチレール付
New-Era(ニューエラー)¥40,980税込¥45,0781個23日以内出荷並列に配置した2つのテーブルが同期作動する構造です。 薄型・高精度アクチュエータです。 エスケープユニット用省スペースエアチャック用搬送用のテーブルに。仕様●適合シリンダ径(mm):6●作動方式:複動●最大積載量:0.1kg●配管接続口径:M3×0.5●使用流体:空気●材質/仕上:ガイドテーブル:ステンレス鋼●原産国:日本●コード番号:225-2328アズワン品番68-1276-41
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら