カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
絞り込み
ブランド
- New-Era(ニューエラー)
- モノタロウ(1)
- コガネイ(1,809)
- CKD(49)
- エスコ(26)
- アイコ(18)
- FYH(日本ピローブロック)(15)
- 旭精工(13)
- Beat-Sonic(12)
- タカチ電機工業(10)
- カネミツ(9)
- 椿本チエイン(7)
- ハンマーキャスター(7)
- ナベヤ(7)
- R&G RACING PRODUCTS(7)
- 三菱電機(6)
- パール金属(6)
- ワルター(6)
- 東日興産(TN)(6)
- ODELIC(オーデリック)(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(17)
「135b」の検索結果
特価

薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ ストローク調整無し ショートタイプ
New-Era(ニューエラー)¥46,980~税込¥51,678~1個当日出荷から22日以内出荷耐荷重耐モーメント(高剛性)。高精度。ロングストローク:最大100ミリ。レバーのストローク調整。高把持力:ダブルピストン種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)120高把持力ダブルピストン
回転移動形ハンド EHVEシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から22日以内出荷長寿命:レバーはクロムモリブデン鋼を使用し、しかも主要部に焼入を施し、長寿命化を実現しました。スイッチ位置調整可能:2ヶのスイッチ取付が可能で、レバー開及び閉の確認ができます。スイッチが小形の為、本体側面からの飛び出しがありません。3方向からの取付可能:3面に取付用ネジを設け、自由な取付が選択できます。ストローク(mm)30種類ハンド使用流体空気最高使用頻度(回/min)180RoHS指令(10物質対応)対応
薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ 閉方向調整 ショートタイプ
New-Era(ニューエラー)¥53,980~税込¥59,378~1個当日出荷から22日以内出荷耐荷重耐モーメント(高剛性)。高精度。ロングストローク:最大100ミリ。レバーのストローク調整。高把持力:ダブルピストン種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)120高把持力ダブルピストン
180度開閉型回転移動形ハンド HV02Eシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥24,980~税込¥27,478~1個翌々日出荷から22日以内出荷開閉角度180°:開時に180°と一直線にレバーが開くのでワークとレバーの干渉がなく横方向へ移動できます。高把持力:リンク機構により強い把持力が得られます(レバー平行時)。ストローク(mm)180種類ハンド最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)100RoHS指令(10物質対応)対応
平行移動形ハンド EHPEシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥25,980~税込¥28,578~1個翌々日出荷から22日以内出荷長寿命:摺動部にベアリングを使用し、長寿命です。高把持精度:機構の改善により、把持精度がアップしました。高把持力:シリンダ押力を閉力とする為、把持力が強くなりました。スイッチ位置調整可能:2個のスイッチ取付けが可能で、レバー開及び閉の確認ができます。スイッチが小形の為、本体側面の飛出しがありません。3方向からの取付可能:3面に取付用ネジを設け、自由な取付けが選択できます。種類ハンド使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気最高使用頻度(回/min)180RoHS指令(10物質対応)対応
平行移動形ハンド HP03Eシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥29,980~税込¥32,978~1個翌々日出荷から22日以内出荷長寿命:レバー摺動部にクロスローラベアリングを採用した為、長寿命です。高把持精度:機構の改善により、繰返し精度が±0.01mm以下。3方向からの取付可能:三面に取付用ネジを設け、取付け方向を自由に選択できます。種類ハンド使用流体空気最高使用頻度(回/min)180
薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ 開閉方向調整 ショートタイプ
New-Era(ニューエラー)¥51,980~税込¥57,178~1個10日以内出荷から22日以内出荷耐荷重耐モーメント(高剛性)。高精度。ロングストローク:最大100ミリ。レバーのストローク調整。高把持力:ダブルピストン種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)120高把持力ダブルピストン
薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ ストローク調整無し ロングタイプ
New-Era(ニューエラー)¥58,980~税込¥64,878~1個22日以内出荷耐荷重耐モーメント(高剛性)。高精度。ロングストローク:最大100ミリ。レバーのストローク調整。高把持力:ダブルピストン種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)120高把持力ダブルピストン
平行移動形三爪ハンド HP05シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥61,980~税込¥68,178~1個22日以内出荷クロスローラガイド使用の三爪平行ハンド。高い繰り返し精度±0.01mm。レバー形状は2種類:ショートタイプとロングタイプがあります。種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)180RoHS指令(10物質対応)対応
薄型平行移動形リニアハンド HP07シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥46,880~税込¥51,568~1個22日以内出荷耐荷重耐モーメント(高剛性)。高精度。高繰返し精度:調整レバーがワークの大きさに関わらず一定位置停止(繰返し精度±0.01ミリ以下)。調整レバーの停止位置調整。ロングストローク種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)120RoHS指令(10物質対応)対応
薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ 開方向調整 ショートタイプ
New-Era(ニューエラー)¥53,980~税込¥59,378~1個22日以内出荷耐荷重耐モーメント(高剛性)。高精度。ロングストローク:最大100ミリ。レバーのストローク調整。高把持力:ダブルピストン種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)120高把持力ダブルピストン
薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ 開閉方向調整 ロングタイプ
New-Era(ニューエラー)¥59,980~税込¥65,978~1個22日以内出荷耐荷重耐モーメント(高剛性)。高精度。ロングストローク:最大100ミリ。レバーのストローク調整。高把持力:ダブルピストン種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)120高把持力ダブルピストン
薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ 開方向調整 ロングタイプ
New-Era(ニューエラー)¥59,980~税込¥65,978~1個22日以内出荷耐荷重耐モーメント(高剛性)。高精度。ロングストローク:最大100ミリ。レバーのストローク調整。高把持力:ダブルピストン種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)120高把持力ダブルピストン
薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ 閉方向調整 ロングタイプ
New-Era(ニューエラー)¥59,980~税込¥65,978~1個22日以内出荷耐荷重耐モーメント(高剛性)。高精度。ロングストローク:最大100ミリ。レバーのストローク調整。高把持力:ダブルピストン種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)120高把持力ダブルピストン
V型ハンド 防塵カバー付回転移動形ハンド EHVJシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥23,980~税込¥26,378~1個22日以内出荷種類ハンド最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気最高使用頻度(回/min)70
三爪スイベルハンド
New-Era(ニューエラー)¥99,980~税込¥109,978~1個22日以内出荷業界初 3爪スイベルハンド。エアーハンドにスイベルジョイント構造を搭載しコンパクトに一体型化したNEOKシリーズです。用途ロボット用ハンド、外観検査工程、ワーク搬送工程等形式(作動形式)複動形RoHS指令(10物質対応)対応