カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
絞り込み
ブランド
- New-Era(ニューエラー)
- モノタロウ(2)
- コガネイ(1,592)
- SMC(378)
- YAGEO(125)
- MAZDA(マツダ)(123)
- BIGM(丸山製作所)(75)
- ホンダ(58)
- ミツビシ(52)
- スズキ(44)
- 大阪サニタリー(43)
- エスコ(25)
- 三菱電機(24)
- 三菱(19)
- ニッサン(18)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(17)
- スバル(14)
- YAMAHA(ヤマハ)(14)
- タカノ(13)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)
「155a」の検索結果

薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ ストローク調整無し ショートタイプ
New-Era(ニューエラー)¥45,980~税込¥50,578~1個当日出荷から22日以内出荷耐荷重耐モーメント(高剛性)。高精度。ロングストローク:最大100ミリ。レバーのストローク調整。高把持力:ダブルピストン種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)120高把持力ダブルピストン
回転移動形ハンド EHVEシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から22日以内出荷長寿命:レバーはクロムモリブデン鋼を使用し、しかも主要部に焼入を施し、長寿命化を実現しました。スイッチ位置調整可能:2ヶのスイッチ取付が可能で、レバー開及び閉の確認ができます。スイッチが小形の為、本体側面からの飛び出しがありません。3方向からの取付可能:3面に取付用ネジを設け、自由な取付が選択できます。ストローク(mm)30種類ハンド使用流体空気最高使用頻度(回/min)180RoHS指令(10物質対応)対応
薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ 閉方向調整 ショートタイプ
New-Era(ニューエラー)¥52,980~税込¥58,278~1個当日出荷から22日以内出荷耐荷重耐モーメント(高剛性)。高精度。ロングストローク:最大100ミリ。レバーのストローク調整。高把持力:ダブルピストン種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)120高把持力ダブルピストン
180度開閉型回転移動形ハンド HV02Eシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥23,980~税込¥26,378~1個翌々日出荷から22日以内出荷開閉角度180°:開時に180°と一直線にレバーが開くのでワークとレバーの干渉がなく横方向へ移動できます。高把持力:リンク機構により強い把持力が得られます(レバー平行時)。ストローク(mm)180種類ハンド最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)100RoHS指令(10物質対応)対応
平行移動形ハンド HP03Eシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥29,980~税込¥32,978~1個翌々日出荷から22日以内出荷長寿命:レバー摺動部にクロスローラベアリングを採用した為、長寿命です。高把持精度:機構の改善により、繰返し精度が±0.01mm以下。3方向からの取付可能:三面に取付用ネジを設け、取付け方向を自由に選択できます。種類ハンド使用流体空気最高使用頻度(回/min)180
平行移動形ハンド EHPEシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥24,980~税込¥27,478~1個翌々日出荷から22日以内出荷長寿命:摺動部にベアリングを使用し、長寿命です。高把持精度:機構の改善により、把持精度がアップしました。高把持力:シリンダ押力を閉力とする為、把持力が強くなりました。スイッチ位置調整可能:2個のスイッチ取付けが可能で、レバー開及び閉の確認ができます。スイッチが小形の為、本体側面の飛出しがありません。3方向からの取付可能:3面に取付用ネジを設け、自由な取付けが選択できます。種類ハンド使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気最高使用頻度(回/min)180RoHS指令(10物質対応)対応
薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ 開閉方向調整 ショートタイプ
New-Era(ニューエラー)¥51,980~税込¥57,178~1個10日以内出荷から22日以内出荷耐荷重耐モーメント(高剛性)。高精度。ロングストローク:最大100ミリ。レバーのストローク調整。高把持力:ダブルピストン種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)120高把持力ダブルピストン
薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ ストローク調整無し ロングタイプ
New-Era(ニューエラー)¥58,980~税込¥64,878~1個22日以内出荷耐荷重耐モーメント(高剛性)。高精度。ロングストローク:最大100ミリ。レバーのストローク調整。高把持力:ダブルピストン種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)120高把持力ダブルピストン
平行移動形三爪ハンド HP05シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥61,980~税込¥68,178~1個22日以内出荷クロスローラガイド使用の三爪平行ハンド。高い繰り返し精度±0.01mm。レバー形状は2種類:ショートタイプとロングタイプがあります。種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)180RoHS指令(10物質対応)対応
薄型平行移動形リニアハンド HP07シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥45,980~税込¥50,578~1個22日以内出荷耐荷重耐モーメント(高剛性)。高精度。高繰返し精度:調整レバーがワークの大きさに関わらず一定位置停止(繰返し精度±0.01ミリ以下)。調整レバーの停止位置調整。ロングストローク種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)120RoHS指令(10物質対応)対応
薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ 開方向調整 ショートタイプ
New-Era(ニューエラー)¥52,980~税込¥58,278~1個22日以内出荷耐荷重耐モーメント(高剛性)。高精度。ロングストローク:最大100ミリ。レバーのストローク調整。高把持力:ダブルピストン種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)120高把持力ダブルピストン
薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ 閉方向調整 ロングタイプ
New-Era(ニューエラー)¥59,980~税込¥65,978~1個22日以内出荷耐荷重耐モーメント(高剛性)。高精度。ロングストローク:最大100ミリ。レバーのストローク調整。高把持力:ダブルピストン種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)120高把持力ダブルピストン
薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ 開閉方向調整 ロングタイプ
New-Era(ニューエラー)¥59,980~税込¥65,978~1個22日以内出荷耐荷重耐モーメント(高剛性)。高精度。ロングストローク:最大100ミリ。レバーのストローク調整。高把持力:ダブルピストン種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)120高把持力ダブルピストン
薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ 開方向調整 ロングタイプ
New-Era(ニューエラー)¥59,980~税込¥65,978~1個22日以内出荷耐荷重耐モーメント(高剛性)。高精度。ロングストローク:最大100ミリ。レバーのストローク調整。高把持力:ダブルピストン種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)120高把持力ダブルピストン
三爪スイベルハンド
New-Era(ニューエラー)¥99,980~税込¥109,978~1個22日以内出荷業界初 3爪スイベルハンド。エアーハンドにスイベルジョイント構造を搭載しコンパクトに一体型化したNEOKシリーズです。用途ロボット用ハンド、外観検査工程、ワーク搬送工程等形式(作動形式)複動形RoHS指令(10物質対応)対応
V型ハンド 防塵カバー付回転移動形ハンド EHVJシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥22,980~税込¥25,278~1個22日以内出荷種類ハンド最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気最高使用頻度(回/min)70
標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク155MM 複動標準形 CS03R-16-ND-155シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥9,998~税込¥10,998~1個23日以内出荷標準マイクロシリンダ複動形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク155MM 複動クレビス形 CS03R-16-PD-155シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥7,898~税込¥8,688~1個23日以内出荷標準マイクロシリンダ複動クレビス形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク155MM 複動標準形 配管方向横 CS03R-16-ND-155-Pシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥7,698~税込¥8,468~1個23日以内出荷標準マイクロシリンダ複動形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク155MM 複動標準形 配管横方向マウントネジ付 CS03R-16-ND-155-Mシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥7,898~税込¥8,688~1個23日以内出荷標準マイクロシリンダ複動形です。
クリーン対応シリンダΦ16mmマグネット付 CS03R-16C-ND-155シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥9,998~税込¥10,998~1個63日以内出荷吸引ポートを設けています。クリーン対応グリースを使用し発塵を抑えています。発塵を抑える必要がある工程に。ワークの搬送工程等に。
クリーン対応シリンダΦ16mmマグネット付 CS03R-16C-PD-155シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥12,980~税込¥14,278~1個63日以内出荷吸引ポートを設けています。クリーン対応グリースを使用し発塵を抑えています。発塵を抑える必要がある工程に。ワークの搬送工程等に。
スピードコントローラー付シリンダΦ16ストローク155mmクレビス形マグネット CS03R-16S-PDシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥9,198~税込¥10,118~1個63日以内出荷スピードコントローラを内蔵したシリンダです。ワーク搬送工程に。
引側ストローク調整機構付シリンダΦ16ストローク155mmマグネット CS03R-16-NDEシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥10,980~税込¥12,078~1個63日以内出荷調整ねじにてロッド引側の停止位置調整が出来ます。ワーク搬送工程に。
クリーン対応シリンダΦ16mmマグネット付 CS03R-16C-ND-155-Pシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥10,980~税込¥12,078~1個63日以内出荷吸引ポートを設けています。クリーン対応グリースを使用し発塵を抑えています。発塵を抑える必要がある工程に。ワークの搬送工程等に。
クリーン対応シリンダΦ16mmマグネット付 CS03R-16C-ND-155-Mシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥12,980~税込¥14,278~1個63日以内出荷吸引ポートを設けています。クリーン対応グリースを使用し発塵を抑えています。発塵を抑える必要がある工程に。ワークの搬送工程等に。
スピードコントローラー付シリンダΦ16ストローク155mm横方向・マグネット CS03R-16S-ND-155-Pシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥8,898~税込¥9,788~1個63日以内出荷スピードコントローラを内蔵したシリンダです。ワーク搬送工程に。