カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • New-Era(ニューエラー)
  • モノタロウ(84)
  • コガネイ(1,968)
  • 大阪魂(533)
  • KANA(片山チエン)(350)
  • TRUSCO(281)
  • エスコ(274)
  • OSG(オーエスジー)(227)
  • 清水製作所[継手](225)
  • イマオコーポレーション(220)
  • グーリング(215)
  • 岩田製作所(195)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(190)
  • NACHI(不二越)(187)
  • IDEC(和泉電気)(174)
  • S&K(三興製作所)(165)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(163)
  • 三菱マテリアル(161)
  • イスカル(152)
  • 京セラ(152)
  • ケナメタル(150)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(28)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「16φ」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
30件中 1~30件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小型平行移動形リニアハンド HP14シリーズ(高剛性、小型・軽量タイプ) New-Era(ニューエラー)

    小型平行移動形リニアハンド HP14シリーズ(高剛性、小型・軽量タイプ)

    New-Era(ニューエラー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    優れたセンタリング精度:±0.07ミリ以下。リニアガイドを採用。耐荷重耐モーメント(高剛性)。高精度(繰返し精度±0.01ミリ以下)。ロングポイントでのグリップ及び、オーバーハング把持が可能。
    種類ハンド最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形耐圧(MPa)1.05使用流体空気使用周囲温度(℃)0~60(凍結無き事)最高使用頻度(回/min)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平行移動形ハンド (C)KH(L)シリーズ New-Era(ニューエラー)

    平行移動形ハンド (C)KH(L)シリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    小形、軽量:リンク機構の為、小形軽量です。センタリングが容易:平行移動の為、回転移動形に比べてセンタリングが容易で汎用性も拡がります。長寿命:摺動部にリングベアリングを使用し、長寿命です。本体寸法同一<(C)KHLシリーズ>:スイッチなしKHLと本体寸法及び取付寸法が同一で互換性があります。スイッチ位置調整可能<(C)KHLシリーズ>:スイッチ位置を調整することができ、レバーの開又は閉の確認、微調整によってはワーク径の確認の調整が可能です。KHシリーズの特長をそのまま受け継ぎ、且つ開閉ストロークがロングタイプ。<(C)KHLシリーズ>。ポートが2面に設けてあり、取付状態によりどちらかのポートを選択して使用。<(C)KHLシリーズ>
    種類ハンド使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形耐圧(MPa)1.05使用流体空気最低使用圧力(MPa)0.2配管口径M5×0.8最高使用頻度(回/min)120(KHL=80)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 回転移動形ハンド EHVEシリーズ New-Era(ニューエラー)

    回転移動形ハンド EHVEシリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    長寿命:レバーはクロムモリブデン鋼を使用し、しかも主要部に焼入を施し、長寿命化を実現しました。スイッチ位置調整可能:2ヶのスイッチ取付が可能で、レバー開及び閉の確認ができます。スイッチが小形の為、本体側面からの飛び出しがありません。3方向からの取付可能:3面に取付用ネジを設け、自由な取付が選択できます。
    ストローク(mm)30種類ハンド使用流体空気最高使用頻度(回/min)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • 180度開閉型回転移動形ハンド HV02Eシリーズ New-Era(ニューエラー)

    180度開閉型回転移動形ハンド HV02Eシリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    翌々日出荷から22日以内出荷
    開閉角度180°:開時に180°と一直線にレバーが開くのでワークとレバーの干渉がなく横方向へ移動できます。高把持力:リンク機構により強い把持力が得られます(レバー平行時)。
    ストローク(mm)180種類ハンド最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平行移動形ハンド HP03Eシリーズ New-Era(ニューエラー)

    平行移動形ハンド HP03Eシリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    翌々日出荷から22日以内出荷
    長寿命:レバー摺動部にクロスローラベアリングを採用した為、長寿命です。高把持精度:機構の改善により、繰返し精度が±0.01mm以下。3方向からの取付可能:三面に取付用ネジを設け、取付け方向を自由に選択できます。
    種類ハンド使用流体空気最高使用頻度(回/min)180
  • 平行移動形ハンド EHPEシリーズ New-Era(ニューエラー)

    平行移動形ハンド EHPEシリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    翌々日出荷から22日以内出荷
    長寿命:摺動部にベアリングを使用し、長寿命です。高把持精度:機構の改善により、把持精度がアップしました。高把持力:シリンダ押力を閉力とする為、把持力が強くなりました。スイッチ位置調整可能:2個のスイッチ取付けが可能で、レバー開及び閉の確認ができます。スイッチが小形の為、本体側面の飛出しがありません。3方向からの取付可能:3面に取付用ネジを設け、自由な取付けが選択できます。
    種類ハンド使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気最高使用頻度(回/min)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • 回転移動形ハンド SHシリーズ New-Era(ニューエラー)

    回転移動形ハンド SHシリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    3日以内出荷から22日以内出荷
    小形、軽量:コンパクト設計の揺動形ハンドです。
    ストローク(mm)14種類ハンド形式SH:スイッチ無し/CSH:スイッチ付(Φ16のみ取付可)最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用流体空気使用周囲温度(℃)0~60(凍結無き事)最高使用頻度(回/min)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイベルハンド 本体ASSY+ベアリングASSY New-Era(ニューエラー)

    スイベルハンド 本体ASSY+ベアリングASSY

    New-Era(ニューエラー)
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1個
    11日以内出荷から65日以内出荷
    用途ワークのハンドリングツールに。ワークの検査工程に。許容回転数(min-1[r.p.m])120RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーシリンダ PNシリーズ New-Era(ニューエラー)

    エアーシリンダ PNシリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    14日以内出荷から22日以内出荷
    省スペース:全長を極端に短くし、超小形の為、小さなスペースで取付けられます。取付けが簡素化:本体外周のネジにて治具パネル等に直接取付けられます。配管がスッキリ:配管ポートをヘッド側後に設けた為、本体を治具等に直接ネジ込んでも配管が邪魔になりません。
    種類一般シリンダ取付方式外周総ネジ形使用流体空気本体形状丸形保証耐圧力(MPa)1.03
  • 平行移動形メカハンド HP10シリーズ New-Era(ニューエラー)

    平行移動形メカハンド HP10シリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    17日以内出荷から22日以内出荷
    レバーが常時開及び閉。スプリング力選択可:LMタイプ。外部駆動で把持解除。
    仕様(使用弾性体)圧縮ばね種類ハンド使用周囲温度(℃)0~120℃給油要(機械摺動部)繰返し精度±0.01mm最高使用頻度(回/min)120RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピコテーブル(ストローク調整機構付) ショックアブソーバ両側調整機構付 New-Era(ニューエラー)

    ピコテーブル(ストローク調整機構付) ショックアブソーバ両側調整機構付

    New-Era(ニューエラー)
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1個
    19日以内出荷
    小型リニアガイドにエアシリンダを内蔵した一体構造です。小型高精度アクチュエータ ピコテーブルです。豊富なバリエーションを揃えています。
    用途ワーク移送に。位置決めストッパに。ワークのエスケープに。材質本体:ステンレス鋼、テーブル:ステンレス鋼耐圧(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.15
  • 着脱式平行移動リニアハンド フィンガタイプ 本体ASSY New-Era(ニューエラー)

    着脱式平行移動リニアハンド フィンガタイプ 本体ASSY

    New-Era(ニューエラー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    20日以内出荷
    着脱式平行移動リニアハンド フィンガタイプ本体ASSYです。
    用途自働機のハンドリングプロツールに。材質本体:アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイベルハンド ケースASSY 本体ASSY New-Era(ニューエラー)

    スイベルハンド ケースASSY 本体ASSY

    New-Era(ニューエラー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    20日以内出荷
    用途ワークのハンドリングツールに。ワークの検査工程に。材質本体:アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
  • 着脱式平行移動リニアハンド スタンダードタイプ 本体ASSY New-Era(ニューエラー)

    着脱式平行移動リニアハンド スタンダードタイプ 本体ASSY

    New-Era(ニューエラー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    20日以内出荷
    着脱式平行移動リニアハンド スタンダードタイプ 本体ASSYです。
    用途自働機のハンドリングプロツールに。材質本体:アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
  • 着脱式平行移動リニアハンド ロングストロークタイプ 本体ASSY New-Era(ニューエラー)

    着脱式平行移動リニアハンド ロングストロークタイプ 本体ASSY

    New-Era(ニューエラー)
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    20日以内出荷
    着脱式平行移動リニアハンド ロングストロークタイプ 本体ASSYです。
    用途自働機のハンドリングプロツールに。材質本体:アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイベルテーブル テーブルASSY+ケースASSY New-Era(ニューエラー)

    スイベルテーブル テーブルASSY+ケースASSY

    New-Era(ニューエラー)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    20日以内出荷
    高精度テーブルを外部機構により自由に揺動ができます。デーブルのポートを使用し、吸着+自由旋回やロータリージョントとして使用可能です。
    用途旋回+吸着工程に。ロータリージョイントとして。ロボットハンド用ツールとして。材質本体:アルミ合金許容回転数(min-1[r.p.m])120RoHS指令(10物質対応)対応
  • 着脱式平行移動リニアハンド(ロングストロークタイプ) 本体ASSY+ベアリングASSY New-Era(ニューエラー)

    着脱式平行移動リニアハンド(ロングストロークタイプ) 本体ASSY+ベアリングASSY

    New-Era(ニューエラー)
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    20日以内出荷
    着脱式平行移動リニアハンド ロングストロークタイプです。
    用途自働機のハンドリングプロツールに。ロボット用ハンドに。材質本体:アルミ合金、ベアリング:ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 180度開閉型回転移動形ハンド HV02Gシリーズ New-Era(ニューエラー)

    180度開閉型回転移動形ハンド HV02Gシリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    22日以内出荷
    リンク機構採用によりコンパクト高把持力。
    ストローク(mm)180種類ハンド最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形耐圧(MPa)1.05使用流体空気使用圧力範囲0.2~0.7MPa最高使用頻度(回/min)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローターハンド RH01シリーズ New-Era(ニューエラー)

    ローターハンド RH01シリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1個
    22日以内出荷
    種類ハンド使用温度範囲(℃)0~60耐圧(MPa)1.05使用流体空気配管口径M5×0.8
  • V型ハンド 防塵カバー付回転移動形ハンド EHVJシリーズ New-Era(ニューエラー)

    V型ハンド 防塵カバー付回転移動形ハンド EHVJシリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    22日以内出荷
    種類ハンド最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気最高使用頻度(回/min)70
  • 平行移動形三爪ハンド HP05シリーズ New-Era(ニューエラー)

    平行移動形三爪ハンド HP05シリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1個
    22日以内出荷
    クロスローラガイド使用の三爪平行ハンド。高い繰り返し精度±0.01mm。レバー形状は2種類:ショートタイプとロングタイプがあります。
    種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄型平行移動形リニアハンド HP07シリーズ New-Era(ニューエラー)

    薄型平行移動形リニアハンド HP07シリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    ¥42,880~税込¥47,168~
    1個
    22日以内出荷
    耐荷重耐モーメント(高剛性)。高精度。高繰返し精度:調整レバーがワークの大きさに関わらず一定位置停止(繰返し精度±0.01ミリ以下)。調整レバーの停止位置調整。ロングストローク
    種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)120RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平行移動形三爪ハンド HP15シリーズ New-Era(ニューエラー)

    平行移動形三爪ハンド HP15シリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    22日以内出荷
    エアーハンド。リニアガイド採用により高剛性高精度。ロングポイントでのグリップ可能。中空穴付。センタリング精度±0.05mm以下。繰返し精度±0.01mm以下。耐荷重耐モーメント
    種類ハンド最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形耐圧(MPa)1.05使用流体空気使用周囲温度(℃)0~60(凍結無き事)最高使用頻度(回/min)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平行移動形三爪メカハンド HP15Mシリーズ New-Era(ニューエラー)

    平行移動形三爪メカハンド HP15Mシリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    ¥73,980税込¥81,378
    1個
    22日以内出荷
    メカハンド(バネ力による把持)。リニアガイド採用により高剛性高精度。ロングポイントでのグリップ可能。中空穴付。耐荷重耐モーメント
    仕様(使用弾性体)圧縮ばね種類ハンド作動方式常時閉単動形使用周囲温度(℃)0~120℃給油要最高使用頻度(回/min)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • 三爪スイベルハンド New-Era(ニューエラー)

    三爪スイベルハンド

    New-Era(ニューエラー)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    22日以内出荷
    業界初 3爪スイベルハンド。エアーハンドにスイベルジョイント構造を搭載しコンパクトに一体型化したNEOKシリーズです。
    用途ロボット用ハンド、外観検査工程、ワーク搬送工程等形式(作動形式)複動形RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイド型平行移動形ハンド HP01シリーズ New-Era(ニューエラー)

    ワイド型平行移動形ハンド HP01シリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1個
    22日以内出荷
    40mmのロングストローク。ダブルピストン方式により高把持力。片側レバーを2本のロッドで受け、且つ鉄製の為、高剛性。
    ストローク(mm)(開閉)40種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)120RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイド型平行移動形ハンド HP08シリーズ New-Era(ニューエラー)

    ワイド型平行移動形ハンド HP08シリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    22日以内出荷
    超軽量薄形。ロングストローク:開閉ストロークが長く、軽量でコンパクト。貫通取付穴:本体に貫通取付穴を採用し、取付性を向上。高把持力高剛性:ダブルピストン方式により、高把持力を実現。
    種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)120RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニローター RS01シリーズ 多位置停止形 New-Era(ニューエラー)

    ミニローター RS01シリーズ 多位置停止形

    New-Era(ニューエラー)
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1個
    22日以内出荷
    種類ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)クッションナシ作動方式複動形耐圧(MPa)1.05使用流体空気配管口径M5×0.8
  • ローターテーブル RT02-16シリーズ New-Era(ニューエラー)

    ローターテーブル RT02-16シリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1個
    22日以内出荷
    <ローター本体部>。多位置停止形(34位置停止)。エアークッション内蔵形(2位置停止)。<高精度テーブル>。高精度高剛性ベアリング。負荷の直接取付可。<センサ取付溝>。2種類のセンサ取付可
    シリンダ内径(Φmm)16+24(小径+大径)種類ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)作動方式複動形使用流体空気本体形状テーブル形配管口径M5×0.8
  • ミニローター RS01シリーズ エアークッション内蔵形 New-Era(ニューエラー)

    ミニローター RS01シリーズ エアークッション内蔵形

    New-Era(ニューエラー)
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    22日以内出荷
    種類ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)クッションエアークッション使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7作動方式複動形耐圧(MPa)1.05使用流体空気配管口径M5×0.8