カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(616)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • New-Era(ニューエラー)
  • モノタロウ(56)
  • SMC(10,287)
  • コガネイ(856)
  • TRUSCO(579)
  • 三木プーリ(574)
  • エスコ(421)
  • RS PRO(374)
  • KANA(片山チエン)(352)
  • オザック精工(289)
  • グーリング(237)
  • OSG(オーエスジー)(235)
  • S&K(三興製作所)(207)
  • NACHI(不二越)(204)
  • 岡崎精工(197)
  • イスカル(187)
  • 三菱マテリアル(186)
  • 京セラ(184)
  • ケナメタル(178)
  • コノエ(165)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(26)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「16mm径」の検索結果

617件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平行移動形エアハンド New-Era(ニューエラー)平行移動形エアハンドNew-Era(ニューエラー)(2件のレビュー)
32,980税込36,278
1個
当日出荷から21日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
平行移動形ハンド (C)KH(L)シリーズ New-Era(ニューエラー)平行移動形ハンド (C)KH(L)シリーズNew-Era(ニューエラー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から21日以内出荷
小形、軽量:リンク機構の為、小形軽量です。センタリングが容易:平行移動の為、回転移動形に比べてセンタリングが容易で汎用性も拡がります。長寿命:摺動部にリングベアリングを使用し、長寿命です。本体寸法同一<(C)KHLシリーズ>:スイッチなしKHLと本体寸法及び取付寸法が同一で互換性があります。スイッチ位置調整可能<(C)KHLシリーズ>:スイッチ位置を調整することができ、レバーの開又は閉の確認、微調整によってはワーク径の確認の調整が可能です。KHシリーズの特長をそのまま受け継ぎ、且つ開閉ストロークがロングタイプ。<(C)KHLシリーズ>ポートが2面に設けてあり、取付状態によりどちらかのポートを選択して使用。<(C)KHLシリーズ>
種類ハンド使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形耐圧(MPa)1.05使用流体空気最低使用圧力(MPa)0.2配管口径M5×0.8最高使用頻度(回/min)120(KHL=80)RoHS指令(10物質対応)対応
回転移動形ハンド EHVEシリーズ New-Era(ニューエラー)回転移動形ハンド EHVEシリーズNew-Era(ニューエラー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から21日以内出荷
長寿命:レバーはクロムモリブデン鋼を使用し、しかも主要部に焼入を施し、長寿命化を実現しました。スイッチ位置調整可能:2ヶのスイッチ取付が可能で、レバー開及び閉の確認ができます。スイッチが小形の為、本体側面からの飛び出しがありません。3方向からの取付可能:3面に取付用ネジを設け、自由な取付が選択できます。
ストローク(mm)30種類ハンド使用流体空気最高使用頻度(回/min)180RoHS指令(10物質対応)対応
小型平行移動形リニアハンド HP14シリーズ(高剛性、小型・軽量タイプ) New-Era(ニューエラー)小型平行移動形リニアハンド HP14シリーズ(高剛性、小型・軽量タイプ)New-Era(ニューエラー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から21日以内出荷
優れたセンタリング精度:±0.07ミリ以下。リニアガイドを採用。耐荷重耐モーメント(高剛性)。高精度(繰返し精度±0.01ミリ以下)。ロングポイントでのグリップ及び、オーバーハング把持が可能。
種類ハンド最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形耐圧(MPa)1.05使用流体空気使用周囲温度(℃)0~60(凍結無き事)最高使用頻度(回/min)180RoHS指令(10物質対応)対応
エアーシリンダ PNシリーズ New-Era(ニューエラー)エアーシリンダ PNシリーズNew-Era(ニューエラー)
3,998税込4,398
1個
13日以内出荷から21日以内出荷
省スペース:全長を極端に短くし、超小形の為、小さなスペースで取付けられます。取付けが簡素化:本体外周のネジにて治具パネル等に直接取付けられます。配管がスッキリ:配管ポートをヘッド側後に設けた為、本体を治具等に直接ネジ込んでも配管が邪魔になりません。
種類一般シリンダ取付方式外周総ネジ形使用流体空気本体形状丸形保証耐圧力(MPa)1.03
ガイド付シリンダ ピコテーブル 標準タイプ PPTシリーズ New-Era(ニューエラー)ガイド付シリンダ ピコテーブル 標準タイプ PPTシリーズNew-Era(ニューエラー)
32,900税込36,190
1個
21日以内出荷から31日以内出荷
シリーズPPT作動方式複動使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用温度範囲(℃)5~60給油不要RoHS指令(10物質対応)対応
平行移動形ハンド HP03Eシリーズ New-Era(ニューエラー)平行移動形ハンド HP03EシリーズNew-Era(ニューエラー)
19,980税込21,978
1個
翌日出荷から21日以内出荷
長寿命:レバー摺動部にクロスローラベアリングを採用した為、長寿命です。高把持精度:機構の改善により、繰返し精度が±0.01mm以下。3方向からの取付可能:三面に取付用ネジを設け、取付け方向を自由に選択できます。
種類ハンド使用流体空気最高使用頻度(回/min)180
回転移動形ハンド SHシリーズ New-Era(ニューエラー)回転移動形ハンド SHシリーズNew-Era(ニューエラー)
12,980税込14,278
1個
翌日出荷から21日以内出荷
小形、軽量:コンパクト設計の揺動形ハンドです。
ストローク(mm)14種類ハンド形式SH:スイッチ無し/CSH:スイッチ付(Φ16のみ取付可)最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用流体空気使用周囲温度(℃)0~60(凍結無き事)最高使用頻度(回/min)180RoHS指令(10物質対応)対応
平行移動形ハンド EHPEシリーズ New-Era(ニューエラー)平行移動形ハンド EHPEシリーズNew-Era(ニューエラー)
18,980税込20,878
1個
翌日出荷から21日以内出荷
長寿命:摺動部にベアリングを使用し、長寿命です。高把持精度:機構の改善により、把持精度がアップしました。高把持力:シリンダ押力を閉力とする為、把持力が強くなりました。スイッチ位置調整可能:2個のスイッチ取付けが可能で、レバー開及び閉の確認ができます。スイッチが小形の為、本体側面の飛出しがありません。3方向からの取付可能:3面に取付用ネジを設け、自由な取付けが選択できます。
種類ハンド使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気最高使用頻度(回/min)180RoHS指令(10物質対応)対応
180度開閉型回転移動形ハンド HV02Eシリーズ New-Era(ニューエラー)180度開閉型回転移動形ハンド HV02EシリーズNew-Era(ニューエラー)
18,980税込20,878
1個
翌日出荷から21日以内出荷
開閉角度180°:開時に180°と一直線にレバーが開くのでワークとレバーの干渉がなく横方向へ移動できます。高把持力:リンク機構により強い把持力が得られます(レバー平行時)。
ストローク(mm)180種類ハンド最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)100RoHS指令(10物質対応)対応
エアーシリンダ CA03Rシリーズ New-Era(ニューエラー)エアーシリンダ CA03RシリーズNew-Era(ニューエラー)
2,798税込3,078
1個
21日以内出荷
最高使用圧力(MPa)0.7スイッチ有無有(マグネット無し)RoHS指令(10物質対応)対応
エアーシリンダ CS03Rシリーズ New-Era(ニューエラー)エアーシリンダ CS03RシリーズNew-Era(ニューエラー)
3,598税込3,958
1個
21日以内出荷
最高使用速度(mm/s)750使用温度範囲(℃)0~70最高使用圧力(MPa)0.7スイッチ有無有(マグネット付)RoHS指令(10物質対応)対応
三爪スイベルハンド New-Era(ニューエラー)三爪スイベルハンドNew-Era(ニューエラー)
39,980税込43,978
1個
21日以内出荷
業界初 3爪スイベルハンド。エアーハンドにスイベルジョイント構造を搭載しコンパクトに一体型化したNEOKシリーズです。
用途ロボット用ハンド、外観検査工程、ワーク搬送工程等形式(作動形式)複動形RoHS指令(10物質対応)対応
ピコテーブル(ストローク調整機構付) ショックアブソーバ両側調整機構付 New-Era(ニューエラー)ピコテーブル(ストローク調整機構付) ショックアブソーバ両側調整機構付New-Era(ニューエラー)
42,980税込47,278
1個
19日以内出荷
小型リニアガイドにエアシリンダを内蔵した一体構造です。小型高精度アクチュエータ ピコテーブルです。豊富なバリエーションを揃えています。
用途ワーク移送に。位置決めストッパに。ワークのエスケープに。材質本体:ステンレス鋼、テーブル:ステンレス鋼耐圧(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.15
クリーン対応シリンダΦ16mmマグネット無し CA03R-16C-ND-40シリーズ New-Era(ニューエラー)クリーン対応シリンダΦ16mmマグネット無し CA03R-16C-ND-40シリーズNew-Era(ニューエラー)
5,198税込5,718
1個
63日以内出荷
吸引ポートを設けています。クリーン対応グリースを使用し発塵を抑えています。発塵を抑える必要がある工程に。ワークの搬送工程等に。
引側ストローク調整機構付シリンダΦ16ストローク55mmマグネット CS03R-16-NDEシリーズ New-Era(ニューエラー)引側ストローク調整機構付シリンダΦ16ストローク55mmマグネット CS03R-16-NDEシリーズNew-Era(ニューエラー)
7,298税込8,028
1個
63日以内出荷
調整ねじにてロッド引側の停止位置調整が出来ます。ワーク搬送工程に。
スピードコントローラー付シリンダΦ16ストローク30mm横方向・マグネット CS03R-16S-ND-30-Pシリーズ New-Era(ニューエラー)スピードコントローラー付シリンダΦ16ストローク30mm横方向・マグネット CS03R-16S-ND-30-PシリーズNew-Era(ニューエラー)
4,798税込5,278
1個
63日以内出荷
スピードコントローラを内蔵したシリンダです。ワーク搬送工程に。
リニアベアリング内蔵シリンダΦ16 CS03R-16B-ND-250-Mシリーズ New-Era(ニューエラー)リニアベアリング内蔵シリンダΦ16 CS03R-16B-ND-250-MシリーズNew-Era(ニューエラー)
26,980税込29,678
1個
63日以内出荷
リニアベアリングを内蔵した高剛性・高精度シリンダです。ワーク搬送部に。押出機構に。
スピードコントローラー付シリンダΦ16ストローク85mm横方向・マグネット CS03R-16S-ND-85-Pシリーズ New-Era(ニューエラー)スピードコントローラー付シリンダΦ16ストローク85mm横方向・マグネット CS03R-16S-ND-85-PシリーズNew-Era(ニューエラー)
5,598税込6,158
1個
63日以内出荷
スピードコントローラを内蔵したシリンダです。ワーク搬送工程に。
デュアルストロークシリンダΦ16mm複動基本形st25mm+st30mmマグネット CS03R-16-NDW-25シリーズ New-Era(ニューエラー)デュアルストロークシリンダΦ16mm複動基本形st25mm+st30mmマグネット CS03R-16-NDW-25シリーズNew-Era(ニューエラー)
9,998税込10,998
1個
63日以内出荷
背中合わせに2本を一体化したデュアルストロークシリンダです。ストロークを往復とも3段階に調整が可能です。ワーク搬送部に。
デュアルストロークシリンダΦ16mm複動基本形st35mm+st15mmマグネット CS03R-16-NDW-35シリーズ New-Era(ニューエラー)デュアルストロークシリンダΦ16mm複動基本形st35mm+st15mmマグネット CS03R-16-NDW-35シリーズNew-Era(ニューエラー)
9,998税込10,998
1個
63日以内出荷
背中合わせに2本を一体化したデュアルストロークシリンダです。ストロークを往復とも3段階に調整が可能です。ワーク搬送部に。
スピードコントローラー付シリンダΦ16ストローク115mmクレビス形マグネット CS03R-16S-PDシリーズ New-Era(ニューエラー)スピードコントローラー付シリンダΦ16ストローク115mmクレビス形マグネット CS03R-16S-PDシリーズNew-Era(ニューエラー)
6,198税込6,818
1個
63日以内出荷
スピードコントローラを内蔵したシリンダです。ワーク搬送工程に。
エアクッション内蔵シリンダΦ16 CS03R-16G-ND-200-Mシリーズ New-Era(ニューエラー)エアクッション内蔵シリンダΦ16 CS03R-16G-ND-200-MシリーズNew-Era(ニューエラー)
10,980税込12,078
1個
63日以内出荷
可変式エアクッションを装備しています。高速・高許容エネルギー仕様です。ワーク押出用に。省スペース化に。
スピードコントローラー付シリンダΦ16ストローク25mmクレビス形マグネット CS03R-16S-PDシリーズ New-Era(ニューエラー)スピードコントローラー付シリンダΦ16ストローク25mmクレビス形マグネット CS03R-16S-PDシリーズNew-Era(ニューエラー)
5,098税込5,608
1個
63日以内出荷
スピードコントローラを内蔵したシリンダです。ワーク搬送工程に。
デュアルストロークシリンダΦ16mm複動基本形st55mm+st40mmマグネット CS03R-16-NDW-55シリーズ New-Era(ニューエラー)デュアルストロークシリンダΦ16mm複動基本形st55mm+st40mmマグネット CS03R-16-NDW-55シリーズNew-Era(ニューエラー)
12,980税込14,278
1個
63日以内出荷
背中合わせに2本を一体化したデュアルストロークシリンダです。ストロークを往復とも3段階に調整が可能です。ワーク搬送部に。
押側ストローク調整機構付シリンダ16Φマグネット付ストローク55mm CS03R-16-NDJ-55シリーズ New-Era(ニューエラー)押側ストローク調整機構付シリンダ16Φマグネット付ストローク55mm CS03R-16-NDJ-55シリーズNew-Era(ニューエラー)
9,998税込10,998
1個
63日以内出荷
シリンダストローク調整が可能です。ナットにてロッド出側の停止位置調整が可能です。ワークの押出し用。省スペースが必要な機構部に。
耐熱シリンダΦ16mmストローク120mm CA03R-16-NDF-120シリーズ New-Era(ニューエラー)耐熱シリンダΦ16mmストローク120mm CA03R-16-NDF-120シリーズNew-Era(ニューエラー)
6,198税込6,818
1個
63日以内出荷
耐熱仕様のマイクロシリンダです。耐熱が必要な環境用に。
エアクッション内蔵シリンダΦ16 CS03R-16G-ND-25-Mシリーズ New-Era(ニューエラー)エアクッション内蔵シリンダΦ16 CS03R-16G-ND-25-MシリーズNew-Era(ニューエラー)
8,998税込9,898
1個
63日以内出荷
可変式エアクッションを装備しています。高速・高許容エネルギー仕様です。ワーク押出用に。省スペース化に。
デュアルストロークシリンダΦ16mm複動基本形st35mm+st35mmマグネット CS03R-16-NDW-35シリーズ New-Era(ニューエラー)デュアルストロークシリンダΦ16mm複動基本形st35mm+st35mmマグネット CS03R-16-NDW-35シリーズNew-Era(ニューエラー)
12,980税込14,278
1個
63日以内出荷
背中合わせに2本を一体化したデュアルストロークシリンダです。ストロークを往復とも3段階に調整が可能です。ワーク搬送部に。
クリーン対応シリンダΦ16mmマグネット無し CA03R-16C-ND-140シリーズ New-Era(ニューエラー)クリーン対応シリンダΦ16mmマグネット無し CA03R-16C-ND-140シリーズNew-Era(ニューエラー)
6,798税込7,478
1個
63日以内出荷
吸引ポートを設けています。クリーン対応グリースを使用し発塵を抑えています。発塵を抑える必要がある工程に。ワークの搬送工程等に。
デュアルストロークシリンダΦ16mm複動基本形st30mm+st35mmマグネット CS03R-16-NDW-30シリーズ New-Era(ニューエラー)デュアルストロークシリンダΦ16mm複動基本形st30mm+st35mmマグネット CS03R-16-NDW-30シリーズNew-Era(ニューエラー)
9,998税込10,998
1個
63日以内出荷
背中合わせに2本を一体化したデュアルストロークシリンダです。ストロークを往復とも3段階に調整が可能です。ワーク搬送部に。
クリーン対応シリンダΦ16mmマグネット付 CS03R-16C-ND-75-Pシリーズ New-Era(ニューエラー)クリーン対応シリンダΦ16mmマグネット付 CS03R-16C-ND-75-PシリーズNew-Era(ニューエラー)
6,198税込6,818
1個
63日以内出荷
吸引ポートを設けています。クリーン対応グリースを使用し発塵を抑えています。発塵を抑える必要がある工程に。ワークの搬送工程等に。
リニアベアリング内蔵シリンダΦ16 CS03R-16B-ND-300-Mシリーズ New-Era(ニューエラー)リニアベアリング内蔵シリンダΦ16 CS03R-16B-ND-300-MシリーズNew-Era(ニューエラー)
28,980税込31,878
1個
63日以内出荷
リニアベアリングを内蔵した高剛性・高精度シリンダです。ワーク搬送部に。押出機構に。
スピードコントローラー付シリンダΦ16ストローク50mmクレビス形マグネット CS03R-16S-PDシリーズ New-Era(ニューエラー)スピードコントローラー付シリンダΦ16ストローク50mmクレビス形マグネット CS03R-16S-PDシリーズNew-Era(ニューエラー)
7,898税込8,688
1個
63日以内出荷
スピードコントローラを内蔵したシリンダです。ワーク搬送工程に。
スピードコントローラー付シリンダΦ16ストローク165mmクレビス形マグネット CS03R-16S-PDシリーズ New-Era(ニューエラー)スピードコントローラー付シリンダΦ16ストローク165mmクレビス形マグネット CS03R-16S-PDシリーズNew-Era(ニューエラー)
6,698税込7,368
1個
63日以内出荷
スピードコントローラを内蔵したシリンダです。ワーク搬送工程に。
クリーン対応シリンダΦ16mmマグネット付 CS03R-16C-ND-55-Pシリーズ New-Era(ニューエラー)クリーン対応シリンダΦ16mmマグネット付 CS03R-16C-ND-55-PシリーズNew-Era(ニューエラー)
5,798税込6,378
1個
63日以内出荷
吸引ポートを設けています。クリーン対応グリースを使用し発塵を抑えています。発塵を抑える必要がある工程に。ワークの搬送工程等に。
デュアルストロークシリンダΦ16mm複動基本形st10mm+st20mmマグネット CS03R-16-NDW-10シリーズ New-Era(ニューエラー)デュアルストロークシリンダΦ16mm複動基本形st10mm+st20mmマグネット CS03R-16-NDW-10シリーズNew-Era(ニューエラー)
9,998税込10,998
1個
63日以内出荷
背中合わせに2本を一体化したデュアルストロークシリンダです。ストロークを往復とも3段階に調整が可能です。ワーク搬送部に。
両ロッドシリンダ シリンダ内径Φ16 CS03R-16-ED-50シリーズ New-Era(ニューエラー)両ロッドシリンダ シリンダ内径Φ16 CS03R-16-ED-50シリーズNew-Era(ニューエラー)
5,698税込6,268
1個
63日以内出荷
マイクロシリンダの両ロッドタイプです。ワーク押出機構などに。
クリーン対応シリンダΦ16mmマグネット付 CS03R-16C-ND-140シリーズ New-Era(ニューエラー)クリーン対応シリンダΦ16mmマグネット付 CS03R-16C-ND-140シリーズNew-Era(ニューエラー)
9,898税込10,888
1個
63日以内出荷
吸引ポートを設けています。クリーン対応グリースを使用し発塵を抑えています。発塵を抑える必要がある工程に。ワークの搬送工程等に。
スピードコントローラー付シリンダΦ16ストローク190mmクレビス形マグネット CS03R-16S-PDシリーズ New-Era(ニューエラー)スピードコントローラー付シリンダΦ16ストローク190mmクレビス形マグネット CS03R-16S-PDシリーズNew-Era(ニューエラー)
6,998税込7,698
1個
63日以内出荷
スピードコントローラを内蔵したシリンダです。ワーク搬送工程に。
...