カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- New-Era(ニューエラー)
- モノタロウ(239)
- 大阪魂(9,121)
- エスコ(1,530)
- TRUSCO(970)
- コガネイ(890)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(839)
- 廣杉計器(757)
- イマオコーポレーション(574)
- RS PRO(483)
- OSG(オーエスジー)(423)
- KANA(片山チエン)(407)
- メディアカバーマーケット(398)
- 京セラ(386)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(375)
- グーリング(372)
- 水本機械製作所(372)
- NTN(エヌティーエヌ)(360)
- NACHI(不二越)(337)
- イスカル(333)
- 岩田製作所(310)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(28)
「16mm」の検索結果
特価

平行移動形ハンド (C)KH(L)シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から22日以内出荷小形、軽量:リンク機構の為、小形軽量です。センタリングが容易:平行移動の為、回転移動形に比べてセンタリングが容易で汎用性も拡がります。長寿命:摺動部にリングベアリングを使用し、長寿命です。本体寸法同一<(C)KHLシリーズ>:スイッチなしKHLと本体寸法及び取付寸法が同一で互換性があります。スイッチ位置調整可能<(C)KHLシリーズ>:スイッチ位置を調整することができ、レバーの開又は閉の確認、微調整によってはワーク径の確認の調整が可能です。KHシリーズの特長をそのまま受け継ぎ、且つ開閉ストロークがロングタイプ。<(C)KHLシリーズ>。ポートが2面に設けてあり、取付状態によりどちらかのポートを選択して使用。<(C)KHLシリーズ>種類ハンド使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形耐圧(MPa)1.05使用流体空気最低使用圧力(MPa)0.2配管口径M5×0.8最高使用頻度(回/min)120(KHL=80)RoHS指令(10物質対応)対応
小型平行移動形リニアハンド HP14シリーズ(高剛性、小型・軽量タイプ)
New-Era(ニューエラー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から22日以内出荷優れたセンタリング精度:±0.07ミリ以下。リニアガイドを採用。耐荷重耐モーメント(高剛性)。高精度(繰返し精度±0.01ミリ以下)。ロングポイントでのグリップ及び、オーバーハング把持が可能。種類ハンド最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形耐圧(MPa)1.05使用流体空気使用周囲温度(℃)0~60(凍結無き事)最高使用頻度(回/min)180RoHS指令(10物質対応)対応
薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ ストローク調整無し ショートタイプ
New-Era(ニューエラー)¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から22日以内出荷耐荷重耐モーメント(高剛性)。高精度。ロングストローク:最大100ミリ。レバーのストローク調整。高把持力:ダブルピストン種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)120高把持力ダブルピストン
薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ 閉方向調整 ショートタイプ
New-Era(ニューエラー)¥44,980~税込¥49,478~1個当日出荷から22日以内出荷耐荷重耐モーメント(高剛性)。高精度。ロングストローク:最大100ミリ。レバーのストローク調整。高把持力:ダブルピストン種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)120高把持力ダブルピストン
回転移動形ハンド VHシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥53,980税込¥59,3781個当日出荷から22日以内出荷機種が豊富:ミニハンドの需要拡大により、VHシリーズではハンド内径Φ40、Φ50の大きなサイズも揃えました。メンテナンスが容易:VHシリーズではスペースシリンダをベースに設計していますので、分解、修理が容易です。軽量化:主要部品の多くをアルミ合金で構成していますので、大幅に軽量化されました。機械強度が向上:レバー取付摺動部にスペーサーを入れるなど、各部の機械的強度を増し、長寿命化を考慮しています。種類ハンド最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用流体空気使用周囲温度(℃)0~60(凍結無き事)給油不要(機械摺動部要)RoHS指令(10物質対応)対応
回転移動形ハンド EHVEシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から22日以内出荷長寿命:レバーはクロムモリブデン鋼を使用し、しかも主要部に焼入を施し、長寿命化を実現しました。スイッチ位置調整可能:2ヶのスイッチ取付が可能で、レバー開及び閉の確認ができます。スイッチが小形の為、本体側面からの飛び出しがありません。3方向からの取付可能:3面に取付用ネジを設け、自由な取付が選択できます。ストローク(mm)30種類ハンド使用流体空気最高使用頻度(回/min)180RoHS指令(10物質対応)対応
180度開閉型回転移動形ハンド HV02Eシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥17,980~税込¥19,778~1個翌々日出荷から22日以内出荷開閉角度180°:開時に180°と一直線にレバーが開くのでワークとレバーの干渉がなく横方向へ移動できます。高把持力:リンク機構により強い把持力が得られます(レバー平行時)。ストローク(mm)180種類ハンド最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)100RoHS指令(10物質対応)対応
平行移動形ハンド HP03Eシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥19,980~税込¥21,978~1個翌々日出荷から22日以内出荷長寿命:レバー摺動部にクロスローラベアリングを採用した為、長寿命です。高把持精度:機構の改善により、繰返し精度が±0.01mm以下。3方向からの取付可能:三面に取付用ネジを設け、取付け方向を自由に選択できます。種類ハンド使用流体空気最高使用頻度(回/min)180
平行移動形ハンド EHPEシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥18,980~税込¥20,878~1個翌々日出荷から22日以内出荷長寿命:摺動部にベアリングを使用し、長寿命です。高把持精度:機構の改善により、把持精度がアップしました。高把持力:シリンダ押力を閉力とする為、把持力が強くなりました。スイッチ位置調整可能:2個のスイッチ取付けが可能で、レバー開及び閉の確認ができます。スイッチが小形の為、本体側面の飛出しがありません。3方向からの取付可能:3面に取付用ネジを設け、自由な取付けが選択できます。種類ハンド使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気最高使用頻度(回/min)180RoHS指令(10物質対応)対応
回転移動形ハンド SHシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から22日以内出荷小形、軽量:コンパクト設計の揺動形ハンドです。ストローク(mm)14種類ハンド形式SH:スイッチ無し/CSH:スイッチ付(Φ16のみ取付可)最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用流体空気使用周囲温度(℃)0~60(凍結無き事)最高使用頻度(回/min)180RoHS指令(10物質対応)対応
高把持ハンド NBS3シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥139,800税込¥153,7801個6日以内出荷から20日以内出荷高把持力のロボットハンドです。用途ロボット用ハンドに。材質本体:アルミ合金
薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ 開閉方向調整 ショートタイプ
New-Era(ニューエラー)¥47,980~税込¥52,778~1個10日以内出荷から22日以内出荷耐荷重耐モーメント(高剛性)。高精度。ロングストローク:最大100ミリ。レバーのストローク調整。高把持力:ダブルピストン種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)120高把持力ダブルピストン
エアーシリンダ PNシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥3,998~税込¥4,398~1個14日以内出荷から22日以内出荷省スペース:全長を極端に短くし、超小形の為、小さなスペースで取付けられます。取付けが簡素化:本体外周のネジにて治具パネル等に直接取付けられます。配管がスッキリ:配管ポートをヘッド側後に設けた為、本体を治具等に直接ネジ込んでも配管が邪魔になりません。種類一般シリンダ取付方式外周総ネジ形使用流体空気本体形状丸形保証耐圧力(MPa)1.03
平行移動形メカハンド HP10シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥21,980税込¥24,1781個17日以内出荷から22日以内出荷レバーが常時開及び閉。スプリング力選択可:LMタイプ。外部駆動で把持解除。仕様(使用弾性体)圧縮ばね種類ハンド使用周囲温度(℃)0~120℃給油要(機械摺動部)繰返し精度±0.01mm最高使用頻度(回/min)120RoHS指令(10物質対応)対応
高把持ハンド NBS2シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥89,980税込¥98,9781個19日以内出荷高把持力のロボットハンドです。用途ロボット用ハンドに。トラスコ品番206-7488適合機種シリンダ内径:Φ30材質本体:アルミ合金幅(mm)86寸法(mm)開きしろ:16高さ(mm)51奥行(mm)42最高使用頻度(回/h)60グリップ力(N)閉時:112 開時:126
ピコテーブル(ストローク調整機構付) ショックアブソーバ両側調整機構付
New-Era(ニューエラー)¥42,980~税込¥47,278~1個19日以内出荷小型リニアガイドにエアシリンダを内蔵した一体構造です。小型高精度アクチュエータ ピコテーブルです。豊富なバリエーションを揃えています。用途ワーク移送に。位置決めストッパに。ワークのエスケープに。材質本体:ステンレス鋼、テーブル:ステンレス鋼耐圧(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.15
着脱式平行移動リニアハンドフィンガ(長爪)タイプ ベアリングASSY
New-Era(ニューエラー)¥33,980税込¥37,3781個20日以内出荷着脱式平行移動リニアハンドフィンガ(長爪)タイプ ベアリングASSYです。用途自働機のハンドリングプロツールに。材質ベアリング:ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
着脱式平行移動リニアハンド(ロングストロークタイプ) 本体ASSY+ベアリングASSY
New-Era(ニューエラー)¥59,980税込¥65,9781個20日以内出荷着脱式平行移動リニアハンド ロングストロークタイプです。用途自働機のハンドリングプロツールに。ロボット用ハンドに。材質本体:アルミ合金、ベアリング:ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ローターハンド RH01シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥79,980~税込¥87,978~1個22日以内出荷種類ハンド使用温度範囲(℃)0~60耐圧(MPa)1.05使用流体空気配管口径M5×0.8
180度開閉型回転移動形ハンド HV02Gシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥26,980~税込¥29,678~1個22日以内出荷リンク機構採用によりコンパクト高把持力。ストローク(mm)180種類ハンド最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形耐圧(MPa)1.05使用流体空気使用圧力範囲0.2~0.7MPa最高使用頻度(回/min)100RoHS指令(10物質対応)対応
平行移動形三爪ハンド HP15シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥69,980税込¥76,9781個22日以内出荷エアーハンド。リニアガイド採用により高剛性高精度。ロングポイントでのグリップ可能。中空穴付。センタリング精度±0.05mm以下。繰返し精度±0.01mm以下。耐荷重耐モーメント種類ハンド最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形耐圧(MPa)1.05使用流体空気使用周囲温度(℃)0~60(凍結無き事)最高使用頻度(回/min)180RoHS指令(10物質対応)対応
薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ 開方向調整 ショートタイプ
New-Era(ニューエラー)¥44,980~税込¥49,478~1個22日以内出荷耐荷重耐モーメント(高剛性)。高精度。ロングストローク:最大100ミリ。レバーのストローク調整。高把持力:ダブルピストン種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)120高把持力ダブルピストン
V型ハンド 防塵カバー付回転移動形ハンド EHVJシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥15,980~税込¥17,578~1個22日以内出荷種類ハンド最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気最高使用頻度(回/min)70
平行移動形三爪ハンド HP05シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥51,980~税込¥57,178~1個22日以内出荷クロスローラガイド使用の三爪平行ハンド。高い繰り返し精度±0.01mm。レバー形状は2種類:ショートタイプとロングタイプがあります。種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)180RoHS指令(10物質対応)対応
薄型平行移動形リニアハンド HP07シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥39,980~税込¥43,978~1個22日以内出荷耐荷重耐モーメント(高剛性)。高精度。高繰返し精度:調整レバーがワークの大きさに関わらず一定位置停止(繰返し精度±0.01ミリ以下)。調整レバーの停止位置調整。ロングストローク種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)120RoHS指令(10物質対応)対応
ワイド型平行移動形ハンド HP01シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥44,980~税込¥49,478~1個22日以内出荷40mmのロングストローク。ダブルピストン方式により高把持力。片側レバーを2本のロッドで受け、且つ鉄製の為、高剛性。ストローク(mm)(開閉)40種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)120RoHS指令(10物質対応)対応
ワイド型平行移動形ハンド HP08シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥28,980~税込¥31,878~1個22日以内出荷超軽量薄形。ロングストローク:開閉ストロークが長く、軽量でコンパクト。貫通取付穴:本体に貫通取付穴を採用し、取付性を向上。高把持力高剛性:ダブルピストン方式により、高把持力を実現。種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)120RoHS指令(10物質対応)対応
平行移動形三爪メカハンド HP15Mシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥73,980税込¥81,3781個22日以内出荷メカハンド(バネ力による把持)。リニアガイド採用により高剛性高精度。ロングポイントでのグリップ可能。中空穴付。耐荷重耐モーメント仕様(使用弾性体)圧縮ばね種類ハンド作動方式常時閉単動形使用周囲温度(℃)0~120℃給油要最高使用頻度(回/min)180RoHS指令(10物質対応)対応
三爪スイベルハンド
New-Era(ニューエラー)¥39,980~税込¥43,978~1個22日以内出荷業界初 3爪スイベルハンド。エアーハンドにスイベルジョイント構造を搭載しコンパクトに一体型化したNEOKシリーズです。用途ロボット用ハンド、外観検査工程、ワーク搬送工程等形式(作動形式)複動形RoHS指令(10物質対応)対応
ミニローター RS01シリーズ 多位置停止形
New-Era(ニューエラー)¥42,980~税込¥47,278~1個22日以内出荷種類ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)クッションナシ作動方式複動形耐圧(MPa)1.05使用流体空気配管口径M5×0.8
ローターテーブル RT02-16シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥41,980~税込¥46,178~1個22日以内出荷<ローター本体部>。多位置停止形(34位置停止)。エアークッション内蔵形(2位置停止)。<高精度テーブル>。高精度高剛性ベアリング。負荷の直接取付可。<センサ取付溝>。2種類のセンサ取付可シリンダ内径(Φmm)16+24(小径+大径)種類ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)作動方式複動形使用流体空気本体形状テーブル形配管口径M5×0.8
ミニローター RS01シリーズ エアークッション内蔵形
New-Era(ニューエラー)¥35,980~税込¥39,578~1個22日以内出荷種類ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)クッションエアークッション使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7作動方式複動形耐圧(MPa)1.05使用流体空気配管口径M5×0.8