カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
絞り込み
ブランド
- New-Era(ニューエラー)
- モノタロウ(4)
- コガネイ(2,639)
- BIGM(丸山製作所)(1,571)
- オカムラ(岡村製作所)(432)
- CKD(285)
- omron(オムロン)(253)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(241)
- エスコ(229)
- IDEC(和泉電気)(199)
- StarTech.com(179)
- メディアカバーマーケット(161)
- サンワサプライ(132)
- 三菱(126)
- RS PRO(125)
- Panasonic(パナソニック)(120)
- KITO(キトー)(117)
- 三菱電機(106)
- サンエス(97)
- カシムラ(90)
- オーム電機(86)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「2/3a」の検索結果
特価

平行移動形ハンド HP03Eシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥27,980~税込¥30,778~1個翌々日出荷から22日以内出荷長寿命:レバー摺動部にクロスローラベアリングを採用した為、長寿命です。高把持精度:機構の改善により、繰返し精度が±0.01mm以下。3方向からの取付可能:三面に取付用ネジを設け、取付け方向を自由に選択できます。種類ハンド使用流体空気最高使用頻度(回/min)180
ローターハンド RH01シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥109,800~税込¥120,780~1個22日以内出荷種類ハンド使用温度範囲(℃)0~60耐圧(MPa)1.05使用流体空気配管口径M5×0.8
ローターテーブル RT02-18シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥67,980税込¥74,7781個22日以内出荷<ローター本体部>。多位置停止形(34位置停止)。エアークッション内蔵形(2位置停止)。<高精度テーブル>。高精度高剛性ベアリング。負荷の直接取付可。<センサ取付溝>。2種類のセンサ取付可シリンダ内径(Φmm)18+26(小径+大径)種類ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)作動方式複動形使用流体空気本体形状テーブル形配管口径M5×0.8
ローターテーブル RT02-16シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥64,980税込¥71,4781個22日以内出荷<ローター本体部>。多位置停止形(34位置停止)。エアークッション内蔵形(2位置停止)。<高精度テーブル>。高精度高剛性ベアリング。負荷の直接取付可。<センサ取付溝>。2種類のセンサ取付可シリンダ内径(Φmm)16+24(小径+大径)種類ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)作動方式複動形使用流体空気本体形状テーブル形配管口径M5×0.8
ローターテーブル RT02-14シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥99,980税込¥109,9781個22日以内出荷シリンダ内径(Φmm)14+20(小径+大径)種類ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)作動方式複動形使用流体空気本体形状テーブル形配管口径M5×0.8
ローターテーブル RT02-10シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥99,980税込¥109,9781個22日以内出荷シリンダ内径(Φmm)10+14(小径+大径)種類ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)作動方式複動形使用流体空気本体形状テーブル形配管口径M5×0.8
ローターテーブル RT02-22シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥77,980税込¥85,7781個22日以内出荷<ローター本体部>。多位置停止形(34位置停止)。エアークッション内蔵形(2位置停止)。<高精度テーブル>。高精度高剛性ベアリング。負荷の直接取付可。<センサ取付溝>。2種類のセンサ取付可シリンダ内径(Φmm)22+30(小径+大径)種類ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)作動方式複動形使用流体空気本体形状テーブル形配管口径M5×0.8