カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- New-Era(ニューエラー)
- モノタロウ(52)
- BIGM(丸山製作所)(4,638)
- CKD(591)
- IDEC(和泉電気)(743)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(566)
- omron(オムロン)(847)
- Panasonic(パナソニック)(1,564)
- RS PRO(503)
- StarTech.com(493)
- TRUSCO(335)
- エスコ(1,657)
- エレコム(345)
- コガネイ(4,204)
- サンワサプライ(461)
- ホンダ(958)
- メディアカバーマーケット(775)
- 三菱(642)
- 三菱電機(2,623)
- 大阪魂(377)
- 明工社(327)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(27)
「2a」の検索結果

DC-DCコンバーター
New-Era(ニューエラー)(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷超薄型コンパクトボディ。制御信号電圧変換回路を3系統装備(50mA)。(DDS)。(イルミネーション/パーキングブレーキ/リバース等信号変換機能搭載)。大容量の常時出力(バックアップ出力)。ACC(キースイッチ)連動出力搭載。スイッチング方式採用により高効率を実現。定格入力電圧(V)DC24入力方式専用ケーブル(付属品)回路方式スイッチングPWM方式定格出力電圧(V)DC13.5
回転移動形ハンド VHシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から22日以内出荷機種が豊富:ミニハンドの需要拡大により、VHシリーズではハンド内径Φ40、Φ50の大きなサイズも揃えました。メンテナンスが容易:VHシリーズではスペースシリンダをベースに設計していますので、分解、修理が容易です。軽量化:主要部品の多くをアルミ合金で構成していますので、大幅に軽量化されました。機械強度が向上:レバー取付摺動部にスペーサーを入れるなど、各部の機械的強度を増し、長寿命化を考慮しています。種類ハンド最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用流体空気使用周囲温度(℃)0~60(凍結無き事)給油不要(機械摺動部要)RoHS指令(10物質対応)対応
サブバッテリーチャージャー
New-Era(ニューエラー)¥36,980税込¥40,6781台6日以内出荷主バッテリーを保護しつつ、補助バッテリーを充電。バッテリーを追加する際の必須システム。発電機から、2つのバッテリーを充電する際のシステムとして効果があります。車やプレジャーボートでは、発電機(オルタネータ)からバッテリー(主バッテリー)へ充電を行っています。そのバッテリーを電源として、搭載されている電装品以外の電気製品(テレビ・電子レンジ・魚類探知機等)を使用する場合、電力が大きすぎるとバッテリーが直ぐに弱ってしまい、エンジンがかからない問題が発生します。その解決策として、もう一つバッテリー(補助バッテリー)を搭載して主バッテリーを補いますが、補助バッテリーのみの追加では、充電の際、2つのバッテリーの区別が出来ず、同じくバッテリーが弱ってしまう事がある為、十分ではありません。追加するバッテリーと本機を併用して使用して頂く事で、発電機から主バッテリーと追加したバッテリーを区別して充電する事ができ、主バッテリーを優先的に充電する事が可能です。結果、追加された電気製品によって、エンジンがかからない等の問題が解消され、安心してお使いいただけます。用途ボート、ヨット、キャンピングカー等のサブバッテリーへの充電定格入力電圧(V)12/24バッテリー耐水性無し
New-Era製 サブバッテリーチャージャー SBC-001B
New-Era(ニューエラー)¥29,980税込¥32,9781式当日出荷から6日以内出荷SBC-001Aからマイナーチェンジ!今までの使いやすさはそのまま!。出力電流MAX30A!。主バッテリーを保護しつつ、補助バッテリーを充電!バッテリーを追加する際の必須システム。発電機から2つのバッテリーを充電する際のシステムとして効果あり。メインバッテリー優先の低電圧時保護回路。発熱等の異常をLEDの点滅周期で表示するオペレート機能。 12V/24V兼用タイプ(自動切替機能)。ACCスイッチと連動させる事も可能。軽量・コンパクト設計で配線が非常に簡単。付外部リモート接続用コネクタ標準搭載型式SBC-001B質量(kg)0.5電圧(V)対応システム:12/24寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×145×55方式電流制限:PWM方式接続端子負荷接続端子:なしケーブルサイズ(SQ)8SQ
回転移動形ハンド EHVEシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から22日以内出荷長寿命:レバーはクロムモリブデン鋼を使用し、しかも主要部に焼入を施し、長寿命化を実現しました。スイッチ位置調整可能:2ヶのスイッチ取付が可能で、レバー開及び閉の確認ができます。スイッチが小形の為、本体側面からの飛び出しがありません。3方向からの取付可能:3面に取付用ネジを設け、自由な取付が選択できます。ストローク(mm)30種類ハンド使用流体空気最高使用頻度(回/min)180RoHS指令(10物質対応)対応
薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ ストローク調整無し ショートタイプ
New-Era(ニューエラー)¥45,980~税込¥50,578~1個当日出荷から22日以内出荷耐荷重耐モーメント(高剛性)。高精度。ロングストローク:最大100ミリ。レバーのストローク調整。高把持力:ダブルピストン種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)120高把持力ダブルピストン
薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ 閉方向調整 ショートタイプ
New-Era(ニューエラー)¥52,980~税込¥58,278~1個当日出荷から22日以内出荷耐荷重耐モーメント(高剛性)。高精度。ロングストローク:最大100ミリ。レバーのストローク調整。高把持力:ダブルピストン種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)120高把持力ダブルピストン
180度開閉型回転移動形ハンド HV02Eシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥23,980~税込¥26,378~1個翌々日出荷から22日以内出荷開閉角度180°:開時に180°と一直線にレバーが開くのでワークとレバーの干渉がなく横方向へ移動できます。高把持力:リンク機構により強い把持力が得られます(レバー平行時)。ストローク(mm)180種類ハンド最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)100RoHS指令(10物質対応)対応
平行移動形ハンド HP03Eシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥27,980~税込¥30,778~1個翌々日出荷から22日以内出荷長寿命:レバー摺動部にクロスローラベアリングを採用した為、長寿命です。高把持精度:機構の改善により、繰返し精度が±0.01mm以下。3方向からの取付可能:三面に取付用ネジを設け、取付け方向を自由に選択できます。種類ハンド使用流体空気最高使用頻度(回/min)180
平行移動形ハンド EHPEシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥24,980~税込¥27,478~1個翌々日出荷から22日以内出荷長寿命:摺動部にベアリングを使用し、長寿命です。高把持精度:機構の改善により、把持精度がアップしました。高把持力:シリンダ押力を閉力とする為、把持力が強くなりました。スイッチ位置調整可能:2個のスイッチ取付けが可能で、レバー開及び閉の確認ができます。スイッチが小形の為、本体側面の飛出しがありません。3方向からの取付可能:3面に取付用ネジを設け、自由な取付けが選択できます。種類ハンド使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気最高使用頻度(回/min)180RoHS指令(10物質対応)対応
薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ 開閉方向調整 ショートタイプ
New-Era(ニューエラー)¥51,980~税込¥57,178~1個10日以内出荷から22日以内出荷耐荷重耐モーメント(高剛性)。高精度。ロングストローク:最大100ミリ。レバーのストローク調整。高把持力:ダブルピストン種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)120高把持力ダブルピストン
ローターテーブル スイベルジョイント付 RT01シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥84,980税込¥93,4781個14日以内出荷から22日以内出荷<ローター本体部>。多位置停止形(34位置停止)。エアークッション内蔵形(2位置停止)。<高精度テーブル>。高精度高剛性ベアリング。負荷の直接取付可。<貫通穴>。配線等に利用可。<センサ取付溝>。2種類のセンサ取付可種類ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)耐圧(MPa)1.05使用流体空気本体形状テーブル形配管口径M5×0.8
三爪スイベルハンド
New-Era(ニューエラー)¥99,980~税込¥109,978~1個22日以内出荷業界初 3爪スイベルハンド。エアーハンドにスイベルジョイント構造を搭載しコンパクトに一体型化したNEOKシリーズです。用途ロボット用ハンド、外観検査工程、ワーク搬送工程等形式(作動形式)複動形RoHS指令(10物質対応)対応
ローターハンド RH01シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥89,980~税込¥98,978~1個22日以内出荷種類ハンド使用温度範囲(℃)0~60耐圧(MPa)1.05使用流体空気配管口径M5×0.8
平行移動形三爪ハンド HP05シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥61,980~税込¥68,178~1個22日以内出荷クロスローラガイド使用の三爪平行ハンド。高い繰り返し精度±0.01mm。レバー形状は2種類:ショートタイプとロングタイプがあります。種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)180RoHS指令(10物質対応)対応
ワイド型平行移動形ハンド HP08シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥32,980~税込¥36,278~1個22日以内出荷超軽量薄形。ロングストローク:開閉ストロークが長く、軽量でコンパクト。貫通取付穴:本体に貫通取付穴を採用し、取付性を向上。高把持力高剛性:ダブルピストン方式により、高把持力を実現。種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)120RoHS指令(10物質対応)対応
薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ ストローク調整無し ロングタイプ
New-Era(ニューエラー)¥58,980~税込¥64,878~1個22日以内出荷耐荷重耐モーメント(高剛性)。高精度。ロングストローク:最大100ミリ。レバーのストローク調整。高把持力:ダブルピストン種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)120高把持力ダブルピストン
薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ 開閉方向調整 ロングタイプ
New-Era(ニューエラー)¥59,980~税込¥65,978~1個22日以内出荷耐荷重耐モーメント(高剛性)。高精度。ロングストローク:最大100ミリ。レバーのストローク調整。高把持力:ダブルピストン種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)120高把持力ダブルピストン
薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ 開方向調整 ロングタイプ
New-Era(ニューエラー)¥59,980~税込¥65,978~1個22日以内出荷耐荷重耐モーメント(高剛性)。高精度。ロングストローク:最大100ミリ。レバーのストローク調整。高把持力:ダブルピストン種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)120高把持力ダブルピストン
薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ 閉方向調整 ロングタイプ
New-Era(ニューエラー)¥59,980~税込¥65,978~1個22日以内出荷耐荷重耐モーメント(高剛性)。高精度。ロングストローク:最大100ミリ。レバーのストローク調整。高把持力:ダブルピストン種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)120高把持力ダブルピストン
薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ 開方向調整 ショートタイプ
New-Era(ニューエラー)¥52,980~税込¥58,278~1個22日以内出荷耐荷重耐モーメント(高剛性)。高精度。ロングストローク:最大100ミリ。レバーのストローク調整。高把持力:ダブルピストン種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)120高把持力ダブルピストン
薄型平行移動形リニアハンド HP07シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥45,880~税込¥50,468~1個22日以内出荷耐荷重耐モーメント(高剛性)。高精度。高繰返し精度:調整レバーがワークの大きさに関わらず一定位置停止(繰返し精度±0.01ミリ以下)。調整レバーの停止位置調整。ロングストローク種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)120RoHS指令(10物質対応)対応
ミニローター RS01シリーズ エアークッション内蔵形
New-Era(ニューエラー)¥35,980~税込¥39,578~1個22日以内出荷種類ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)クッションエアークッション使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7作動方式複動形耐圧(MPa)1.05使用流体空気配管口径M5×0.8
ローターテーブル RT02-14シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥79,980~税込¥87,978~1個22日以内出荷シリンダ内径(Φmm)14+20(小径+大径)種類ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)作動方式複動形使用流体空気本体形状テーブル形配管口径M5×0.8
ローターテーブル RT02-10シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥94,980~税込¥104,478~1個22日以内出荷シリンダ内径(Φmm)10+14(小径+大径)種類ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)作動方式複動形使用流体空気本体形状テーブル形配管口径M5×0.8
ローターテーブル RT02-16シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥49,980~税込¥54,978~1個22日以内出荷<ローター本体部>。多位置停止形(34位置停止)。エアークッション内蔵形(2位置停止)。<高精度テーブル>。高精度高剛性ベアリング。負荷の直接取付可。<センサ取付溝>。2種類のセンサ取付可シリンダ内径(Φmm)16+24(小径+大径)種類ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)作動方式複動形使用流体空気本体形状テーブル形配管口径M5×0.8
ローターテーブル RT02-18シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥49,980~税込¥54,978~1個22日以内出荷<ローター本体部>。多位置停止形(34位置停止)。エアークッション内蔵形(2位置停止)。<高精度テーブル>。高精度高剛性ベアリング。負荷の直接取付可。<センサ取付溝>。2種類のセンサ取付可シリンダ内径(Φmm)18+26(小径+大径)種類ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)作動方式複動形使用流体空気本体形状テーブル形配管口径M5×0.8
V型ハンド 防塵カバー付回転移動形ハンド EHVJシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥19,980~税込¥21,978~1個22日以内出荷種類ハンド最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気最高使用頻度(回/min)70
ローターテーブル RT02-22シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥59,980~税込¥65,978~1個22日以内出荷<ローター本体部>。多位置停止形(34位置停止)。エアークッション内蔵形(2位置停止)。<高精度テーブル>。高精度高剛性ベアリング。負荷の直接取付可。<センサ取付溝>。2種類のセンサ取付可シリンダ内径(Φmm)22+30(小径+大径)種類ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)作動方式複動形使用流体空気本体形状テーブル形配管口径M5×0.8