カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 制御機器(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
絞り込み
ブランド
  • New-Era(ニューエラー)
  • モノタロウ(20)
  • コガネイ(2,616)
  • BIGM(丸山製作所)(1,369)
  • Panasonic(パナソニック)(982)
  • エスコ(288)
  • omron(オムロン)(280)
  • 京セラインダストリアルツールズ(250)
  • KHK(小原歯車工業)(216)
  • ホンダ(216)
  • テンパール工業(195)
  • IDEC(和泉電気)(179)
  • 岩田製作所(173)
  • 河村電器産業(167)
  • Hirschmann Test & Measurement(159)
  • 三菱電機(155)
  • 明工社(152)
  • KITO(キトー)(147)
  • 三菱(140)
  • ParkerTAIYO(132)
  • TRUSCO(126)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「30a」の検索結果

特価
本日9月13日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DC/DCコンバータ New-Era(ニューエラー)

    DC/DCコンバータ

    New-Era(ニューエラー)
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    アイドリングストップ車対応。 USB充電端子(1.5A) 装備。 超コンパクトボディ。 制御信号変換回路3統計。 イルミネーション/パーキングブレーキ/リバース等信号変換機能搭載。 大容量の常時出力(バックアップ出力)。 ACC (キースイッチ) 連動出力搭載。 スイッチング方式採用による高効率を実現 (約95%)。
    質量(g)670使用温度範囲(℃)-20~60出力電圧(V)DC13.5±1(MAIN/ACC)、DC12.2±1(制御信号出力A~C)、DC5.0±0.5(USB)入力電圧(V)DC24(DC 18~32)変換効率(%)約95保護装置入力逆接続保護回路/出力過電流保護回路(垂下特性)/入出力逆接続保護回路/入力過電圧保護回路回路方式スイッチングPWM方式無負荷電流(mA)【ACC】ON時:約10、OFF時:約5
  • New-Era製 サブバッテリーチャージャー SBC-001B New-Era(ニューエラー)

    New-Era製 サブバッテリーチャージャー SBC-001B

    New-Era(ニューエラー)
    29,980税込32,978
    1式
    当日出荷から6日以内出荷
    SBC-001Aからマイナーチェンジ!今までの使いやすさはそのまま!。出力電流MAX30A!。主バッテリーを保護しつつ、補助バッテリーを充電!バッテリーを追加する際の必須システム。発電機から2つのバッテリーを充電する際のシステムとして効果あり。メインバッテリー優先の低電圧時保護回路。発熱等の異常をLEDの点滅周期で表示するオペレート機能。 12V/24V兼用タイプ(自動切替機能)。ACCスイッチと連動させる事も可能。軽量・コンパクト設計で配線が非常に簡単。付外部リモート接続用コネクタ標準搭載
    型式SBC-001B質量(kg)0.5電圧(V)対応システム:12/24寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×145×55方式電流制限:PWM方式接続端子負荷接続端子:なしケーブルサイズ(SQ)8SQ
  • ローターテーブル スイベルジョイント付 RT01シリーズ New-Era(ニューエラー)

    ローターテーブル スイベルジョイント付 RT01シリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    84,980税込93,478
    1個
    14日以内出荷から22日以内出荷
    <ローター本体部>。多位置停止形(34位置停止)。エアークッション内蔵形(2位置停止)。<高精度テーブル>。高精度高剛性ベアリング。負荷の直接取付可。<貫通穴>。配線等に利用可。<センサ取付溝>。2種類のセンサ取付可
    種類ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)耐圧(MPa)1.05使用流体空気本体形状テーブル形配管口径M5×0.8
  • ミニローター (R)SRシリーズ New-Era(ニューエラー)

    ミニローター (R)SRシリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    23,980税込26,378
    1個
    15日以内出荷から22日以内出荷
    種類ロータリーシリンダ本体形状ブロック形
  • ローターテーブル RT02-18シリーズ New-Era(ニューエラー)

    ローターテーブル RT02-18シリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    49,980税込54,978
    1個
    22日以内出荷
    <ローター本体部>。多位置停止形(34位置停止)。エアークッション内蔵形(2位置停止)。<高精度テーブル>。高精度高剛性ベアリング。負荷の直接取付可。<センサ取付溝>。2種類のセンサ取付可
    シリンダ内径(Φmm)18+26(小径+大径)種類ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)作動方式複動形使用流体空気本体形状テーブル形配管口径M5×0.8
  • ミニローター RS01シリーズ エアークッション内蔵形 New-Era(ニューエラー)

    ミニローター RS01シリーズ エアークッション内蔵形

    New-Era(ニューエラー)
    35,980税込39,578
    1個
    22日以内出荷
    種類ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)クッションエアークッション使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7作動方式複動形耐圧(MPa)1.05使用流体空気配管口径M5×0.8
  • ローターテーブル RT02-22シリーズ New-Era(ニューエラー)

    ローターテーブル RT02-22シリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    59,980税込65,978
    1個
    22日以内出荷
    <ローター本体部>。多位置停止形(34位置停止)。エアークッション内蔵形(2位置停止)。<高精度テーブル>。高精度高剛性ベアリング。負荷の直接取付可。<センサ取付溝>。2種類のセンサ取付可
    シリンダ内径(Φmm)22+30(小径+大径)種類ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)作動方式複動形使用流体空気本体形状テーブル形配管口径M5×0.8
  • ミニローター RS01シリーズ 多位置停止形 New-Era(ニューエラー)

    ミニローター RS01シリーズ 多位置停止形

    New-Era(ニューエラー)
    46,980税込51,678
    1個
    22日以内出荷
    種類ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)クッションナシ作動方式複動形耐圧(MPa)1.05使用流体空気配管口径M5×0.8
  • ローターテーブル RT02-16シリーズ New-Era(ニューエラー)

    ローターテーブル RT02-16シリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    49,980税込54,978
    1個
    22日以内出荷
    <ローター本体部>。多位置停止形(34位置停止)。エアークッション内蔵形(2位置停止)。<高精度テーブル>。高精度高剛性ベアリング。負荷の直接取付可。<センサ取付溝>。2種類のセンサ取付可
    シリンダ内径(Φmm)16+24(小径+大径)種類ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)作動方式複動形使用流体空気本体形状テーブル形配管口径M5×0.8
  • ローターテーブル RT02-14シリーズ New-Era(ニューエラー)

    ローターテーブル RT02-14シリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    79,980税込87,978
    1個
    22日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)14+20(小径+大径)種類ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)作動方式複動形使用流体空気本体形状テーブル形配管口径M5×0.8
  • ローターテーブル RT02-10シリーズ New-Era(ニューエラー)

    ローターテーブル RT02-10シリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    94,980税込104,478
    1個
    22日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)10+14(小径+大径)種類ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)作動方式複動形使用流体空気本体形状テーブル形配管口径M5×0.8
  • ローターハンド RH01シリーズ New-Era(ニューエラー)

    ローターハンド RH01シリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    89,980税込98,978
    1個
    22日以内出荷
    種類ハンド使用温度範囲(℃)0~60耐圧(MPa)1.05使用流体空気配管口径M5×0.8