カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- New-Era(ニューエラー)
- モノタロウ(8)
- 3M(スリーエム)(101)
- BIGM(丸山製作所)(149)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(51)
- CKD(100)
- IDEC(和泉電気)(80)
- omron(オムロン)(411)
- Panasonic(パナソニック)(58)
- RS PRO(68)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(97)
- コガネイ(68)
- コーセル(101)
- サンエス(790)
- ダイヤトレンド(79)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(63)
- メディアカバーマーケット(77)
- 三木プーリ(65)
- 三菱電機(63)
- 大阪魂(170)
- 廣杉計器(113)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「3m 55」の検索結果

180度開閉型回転移動形ハンド HV02Eシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥17,980~税込¥19,778~1個翌々日出荷から22日以内出荷開閉角度180°:開時に180°と一直線にレバーが開くのでワークとレバーの干渉がなく横方向へ移動できます。高把持力:リンク機構により強い把持力が得られます(レバー平行時)。ストローク(mm)180種類ハンド最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)100RoHS指令(10物質対応)対応
180度開閉型回転移動形ハンド HV02Gシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥34,980税込¥38,4781個22日以内出荷リンク機構採用によりコンパクト高把持力。ストローク(mm)180種類ハンド最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形耐圧(MPa)1.05使用流体空気使用圧力範囲0.2~0.7MPa最高使用頻度(回/min)100RoHS指令(10物質対応)対応