カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(636)
- カー用品(3)
- 制御機器(1)
- 防災用品(1)
- 切削工具(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- New-Era(ニューエラー)
- モノタロウ(144)
- AMPHENOL(722)
- BIGM(丸山製作所)(1,739)
- KITO(キトー)(663)
- MAZDA(マツダ)(4,392)
- omron(オムロン)(740)
- Panasonic(パナソニック)(959)
- RS PRO(1,247)
- SAMTEC(600)
- SMC(13,657)
- WURTH ELEKTRONIK(970)
- エスコ(3,079)
- コガネイ(901)
- スバル(832)
- トヨタ(968)
- ニッサン(2,193)
- ホンダ(4,171)
- ミツビシ(643)
- 三菱ふそう(896)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「A10」の検索結果
特価

DC/ACインバーター(正弦波シリーズ)24V
New-Era(ニューエラー)(1件のレビュー)¥79,980税込¥87,9781個当日出荷から5日以内出荷マイコン制御機器なども使用可能。しかもローコスト仕様。出力波形が正弦波仕様で、矩形波仕様では使用できなかった負荷が使用可能に。また、低電圧入力保護回路、過電流保護回路など各セキュリティ機能を搭載。低ノイズタイプの高性能インバータ。出力電圧(V)AC100出力波形正弦波
DC/ACインバーター(正弦波シリーズ)
New-Era(ニューエラー)(1件のレビュー)¥99,980税込¥109,9781個4日以内出荷マイコン制御機器なども使用可能。しかもローコスト仕様。出力波形が正弦波仕様で、矩形波仕様では使用できなかった負荷が使用可能に。また、低電圧入力保護回路、過電流保護回路など各セキュリティ機能を搭載。低ノイズタイプの高性能インバータ。出力電圧(V)AC100出力波形正弦波
DC-DCコンバーター
New-Era(ニューエラー)(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷超薄型コンパクトボディ。制御信号電圧変換回路を3系統装備(50mA)。(DDS)。(イルミネーション/パーキングブレーキ/リバース等信号変換機能搭載)。大容量の常時出力(バックアップ出力)。ACC(キースイッチ)連動出力搭載。スイッチング方式採用により高効率を実現。定格入力電圧(V)DC24入力方式専用ケーブル(付属品)回路方式スイッチングPWM方式定格出力電圧(V)DC13.5
回転移動形ハンド EHVEシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から22日以内出荷長寿命:レバーはクロムモリブデン鋼を使用し、しかも主要部に焼入を施し、長寿命化を実現しました。スイッチ位置調整可能:2ヶのスイッチ取付が可能で、レバー開及び閉の確認ができます。スイッチが小形の為、本体側面からの飛び出しがありません。3方向からの取付可能:3面に取付用ネジを設け、自由な取付が選択できます。ストローク(mm)30種類ハンド使用流体空気最高使用頻度(回/min)180RoHS指令(10物質対応)対応
エアーシリンダ CS03Rシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から22日以内出荷使用温度範囲(℃)0~70最高使用圧力(MPa)0.7最高使用速度(mm/s)750スイッチ有無有(マグネット付)
平行移動形ハンド EHPEシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥18,980~税込¥20,878~1個翌々日出荷から22日以内出荷長寿命:摺動部にベアリングを使用し、長寿命です。高把持精度:機構の改善により、把持精度がアップしました。高把持力:シリンダ押力を閉力とする為、把持力が強くなりました。スイッチ位置調整可能:2個のスイッチ取付けが可能で、レバー開及び閉の確認ができます。スイッチが小形の為、本体側面の飛出しがありません。3方向からの取付可能:3面に取付用ネジを設け、自由な取付けが選択できます。種類ハンド使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気最高使用頻度(回/min)180RoHS指令(10物質対応)対応
平行移動形ハンド HP03Eシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥19,980~税込¥21,978~1個翌々日出荷から22日以内出荷長寿命:レバー摺動部にクロスローラベアリングを採用した為、長寿命です。高把持精度:機構の改善により、繰返し精度が±0.01mm以下。3方向からの取付可能:三面に取付用ネジを設け、取付け方向を自由に選択できます。種類ハンド使用流体空気最高使用頻度(回/min)180
平行移動形メカハンド HP10シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥21,980~税込¥24,178~1個17日以内出荷から22日以内出荷レバーが常時開及び閉。スプリング力選択可:LMタイプ。外部駆動で把持解除。仕様(使用弾性体)圧縮ばね種類ハンド使用周囲温度(℃)0~120℃給油要(機械摺動部)繰返し精度±0.01mm最高使用頻度(回/min)120RoHS指令(10物質対応)対応
ミニローター RS01シリーズ 多位置停止形
New-Era(ニューエラー)¥79,980税込¥87,9781個22日以内出荷種類ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)クッションナシ作動方式複動形耐圧(MPa)1.05使用流体空気配管口径M5×0.8
ローターテーブル RT02-10シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥94,980~税込¥104,478~1個22日以内出荷シリンダ内径(Φmm)10+14(小径+大径)種類ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)作動方式複動形使用流体空気本体形状テーブル形配管口径M5×0.8
ミニローター RS01シリーズ エアークッション内蔵形
New-Era(ニューエラー)¥69,980税込¥76,9781個22日以内出荷種類ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)クッションエアークッション使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7作動方式複動形耐圧(MPa)1.05使用流体空気配管口径M5×0.8
平行移動型ハンドHP03Eシリーズ シリンダ内径 HP03Eシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥24,980税込¥27,4781個23日以内出荷高精度高剛性ハンドです。レバー摺動部にクロスローラーベアリングを採用したハンドです。耐荷重耐モーメントに優れています。ロングポイントでのグリップが可能です。3方向からの取付けが可能です。ロボットハンド用に。自動機のハンドツール用に。
標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク10MM 押出単動基本形 CS03R-16-NFS-10シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥5,998~税込¥6,598~1個23日以内出荷標準マイクロシリンダ押出単動基本形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ10MM ストローク10MM 押出単動基本形 CS03R-10-NFS-10シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥5,198~税込¥5,718~1個23日以内出荷標準マイクロシリンダ押出単動基本形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ6MM ストローク10MM 押出単動基本形 CS03R-6-NFS-10シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥4,598~税込¥5,058~1個23日以内出荷標準マイクロシリンダ押出単動基本形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク10MM 引込単動基本形 CS03R-16-NRS-10シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥5,798~税込¥6,378~1個23日以内出荷標準形マイクロシリンダ引込単動基本形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク10MM 引込単動クレビス形 CS03R-16-PRS-10シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥6,098~税込¥6,708~1個23日以内出荷マイクロシリンダ引込単動クレビス形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ6MM ストローク10MM 複動標準形 CS03R-6-ND-10シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥4,898~税込¥5,388~1個23日以内出荷標準マイクロシリンダ複動形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク10MM 複動標準形 CS03R-16-ND-10シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥5,998~税込¥6,598~1個23日以内出荷標準マイクロシリンダ複動形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク10MM 押出単動クレビス形 CS03R-16-PFS-10シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥5,998~税込¥6,598~1個23日以内出荷標準マイクロシリンダ押出単動クレビス形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ10MM ストローク10MM 複動クレビス形 CS03R-10-PD-10シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥5,698~税込¥6,268~1個23日以内出荷標準マイクロシリンダ複動クレビス形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ10MM ストローク10MM 引込単動基本形 CS03R-10-NRS-10シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥5,198~税込¥5,718~1個23日以内出荷標準形マイクロシリンダ引込単動基本形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ6MM ストローク10MM 引込単動基本形 CS03R-6-NRS-10シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥4,598~税込¥5,058~1個23日以内出荷標準形マイクロシリンダ引込単動基本形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク10MM 複動クレビス形 CS03R-16-PD-10シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥6,198~税込¥6,818~1個23日以内出荷標準マイクロシリンダ複動クレビス形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク10MM 押出単動基本形 配管横方向マウントネジ付 CS03R-16-NFS-10-Mシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥5,998~税込¥6,598~1個23日以内出荷標準マイクロシリンダ押出単動基本形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ6MM ストローク10MM 押出単動基本形 配管横方向 CS03R-6-NFS-10-Pシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥4,698~税込¥5,168~1個23日以内出荷標準マイクロシリンダ押出単動基本形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク10MM 複動標準形 配管方向横 CS03R-16-ND-10-Pシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥6,098~税込¥6,708~1個23日以内出荷標準マイクロシリンダ複動形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク10MM 押出単動基本形 配管横方向 CS03R-16-NFS-10-Pシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥5,798~税込¥6,378~1個23日以内出荷標準マイクロシリンダ押出単動基本形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ10MM ストローク10MM 押出単動基本形 配管横方向マウントネジ付 CS03R-10-NFS-10-Mシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥5,498~税込¥6,048~1個23日以内出荷標準マイクロシリンダ押出単動基本形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ10MM ストローク10MM 複動標準形 配管方向横 CS03R-10-ND-10-P-ZCシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥5,498~税込¥6,048~1個23日以内出荷標準マイクロシリンダ複動形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ10MM ストローク10MM 押出単動基本形 配管横方向 CS03R-10-NFS-10-Pシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥6,298税込¥6,9281個23日以内出荷標準マイクロシリンダ押出単動基本形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ6MM ストローク10MM 複動標準形 配管方向横 CS03R-6-ND-10-Pシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥4,998~税込¥5,498~1個23日以内出荷標準マイクロシリンダ複動形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク10MM 複動標準形 配管横方向マウントネジ付 CS03R-16-ND-10-Mシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥6,198~税込¥6,818~1個23日以内出荷標準マイクロシリンダ複動形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ10MM ストローク10MM 複動標準形 配管横方向マウントネジ付 CS03R-10-ND-10-M-ZCシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥5,698~税込¥6,268~1個23日以内出荷標準マイクロシリンダ複動形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ10MM ストローク75MM 押出単動基本形 CS03R-10-NFS-75シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥5,898~税込¥6,488~1個23日以内出荷標準マイクロシリンダ押出単動基本形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ10MM ストローク30MM 押出単動基本形 CS03R-10-NFS-30シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥5,198~税込¥5,718~1個23日以内出荷標準マイクロシリンダ押出単動基本形です。
...