カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
絞り込み
ブランド
  • New-Era(ニューエラー)
  • コガネイ(613)
  • BIGM(丸山製作所)(323)
  • タイテックス(124)
  • Panasonic(パナソニック)(117)
  • エスコ(96)
  • メディアカバーマーケット(83)
  • 旭精工(66)
  • ナベヤ(59)
  • ハーティング(56)
  • FYH(日本ピローブロック)(53)
  • オンダ製作所(49)
  • Hirschmann Test & Measurement(38)
  • イスカル(37)
  • サンドビック(37)
  • ワルター(37)
  • omron(オムロン)(36)
  • RS PRO(34)
  • 三興マテリアルサプライ(29)
  • イマオコーポレーション(25)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a16-2」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 回転移動形ハンド EHVEシリーズ New-Era(ニューエラー)

    回転移動形ハンド EHVEシリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    長寿命:レバーはクロムモリブデン鋼を使用し、しかも主要部に焼入を施し、長寿命化を実現しました。スイッチ位置調整可能:2ヶのスイッチ取付が可能で、レバー開及び閉の確認ができます。スイッチが小形の為、本体側面からの飛び出しがありません。3方向からの取付可能:3面に取付用ネジを設け、自由な取付が選択できます。
    ストローク(mm)30種類ハンド使用流体空気最高使用頻度(回/min)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • 180度開閉型回転移動形ハンド HV02Eシリーズ New-Era(ニューエラー)

    180度開閉型回転移動形ハンド HV02Eシリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    翌々日出荷から22日以内出荷
    開閉角度180°:開時に180°と一直線にレバーが開くのでワークとレバーの干渉がなく横方向へ移動できます。高把持力:リンク機構により強い把持力が得られます(レバー平行時)。
    ストローク(mm)180種類ハンド最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平行移動形ハンド EHPEシリーズ New-Era(ニューエラー)

    平行移動形ハンド EHPEシリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    翌々日出荷から22日以内出荷
    長寿命:摺動部にベアリングを使用し、長寿命です。高把持精度:機構の改善により、把持精度がアップしました。高把持力:シリンダ押力を閉力とする為、把持力が強くなりました。スイッチ位置調整可能:2個のスイッチ取付けが可能で、レバー開及び閉の確認ができます。スイッチが小形の為、本体側面の飛出しがありません。3方向からの取付可能:3面に取付用ネジを設け、自由な取付けが選択できます。
    種類ハンド使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気最高使用頻度(回/min)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平行移動形ハンド HP03Eシリーズ New-Era(ニューエラー)

    平行移動形ハンド HP03Eシリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    翌々日出荷から22日以内出荷
    長寿命:レバー摺動部にクロスローラベアリングを採用した為、長寿命です。高把持精度:機構の改善により、繰返し精度が±0.01mm以下。3方向からの取付可能:三面に取付用ネジを設け、取付け方向を自由に選択できます。
    種類ハンド使用流体空気最高使用頻度(回/min)180
  • ローターハンド RH01シリーズ New-Era(ニューエラー)

    ローターハンド RH01シリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1個
    22日以内出荷
    種類ハンド使用温度範囲(℃)0~60耐圧(MPa)1.05使用流体空気配管口径M5×0.8
  • ワイド型平行移動形ハンド HP08シリーズ New-Era(ニューエラー)

    ワイド型平行移動形ハンド HP08シリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    22日以内出荷
    超軽量薄形。ロングストローク:開閉ストロークが長く、軽量でコンパクト。貫通取付穴:本体に貫通取付穴を採用し、取付性を向上。高把持力高剛性:ダブルピストン方式により、高把持力を実現。
    種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)120RoHS指令(10物質対応)対応
  • V型ハンド 防塵カバー付回転移動形ハンド EHVJシリーズ New-Era(ニューエラー)

    V型ハンド 防塵カバー付回転移動形ハンド EHVJシリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    22日以内出荷
    種類ハンド最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気最高使用頻度(回/min)70
  • 平行移動形三爪ハンド HP05シリーズ New-Era(ニューエラー)

    平行移動形三爪ハンド HP05シリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    ¥61,980税込¥68,178
    1個
    22日以内出荷
    クロスローラガイド使用の三爪平行ハンド。高い繰り返し精度±0.01mm。レバー形状は2種類:ショートタイプとロングタイプがあります。
    種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローターテーブル RT02-16シリーズ New-Era(ニューエラー)

    ローターテーブル RT02-16シリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    22日以内出荷
    <ローター本体部>。多位置停止形(34位置停止)。エアークッション内蔵形(2位置停止)。<高精度テーブル>。高精度高剛性ベアリング。負荷の直接取付可。<センサ取付溝>。2種類のセンサ取付可
    シリンダ内径(Φmm)16+24(小径+大径)種類ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)作動方式複動形使用流体空気本体形状テーブル形配管口径M5×0.8
  • ミニローター RS01シリーズ エアークッション内蔵形 New-Era(ニューエラー)

    ミニローター RS01シリーズ エアークッション内蔵形

    New-Era(ニューエラー)
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1個
    22日以内出荷
    種類ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)クッションエアークッション使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7作動方式複動形耐圧(MPa)1.05使用流体空気配管口径M5×0.8
  • 三爪スイベルハンド New-Era(ニューエラー)

    三爪スイベルハンド

    New-Era(ニューエラー)
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    22日以内出荷
    業界初 3爪スイベルハンド。エアーハンドにスイベルジョイント構造を搭載しコンパクトに一体型化したNEOKシリーズです。
    用途ロボット用ハンド、外観検査工程、ワーク搬送工程等形式(作動形式)複動形RoHS指令(10物質対応)対応