カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
絞り込み
ブランド
  • New-Era(ニューエラー)
  • モノタロウ(70)
  • BIGM(丸山製作所)(1,215)
  • メディアカバーマーケット(926)
  • コガネイ(806)
  • 大阪魂(696)
  • エスコ(479)
  • CKD(458)
  • ParkerTAIYO(421)
  • TRUSCO(338)
  • ナリカ(304)
  • ハンマーキャスター(291)
  • ゴールドメダル(240)
  • ホンダ(238)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(215)
  • KANA(片山チエン)(203)
  • 岩田製作所(192)
  • ヱスビー食品(174)
  • PISCO(ピスコ)(159)
  • omron(オムロン)(158)
  • P・O・Pプロダクツ(148)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-10」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転移動形ハンド EHVEシリーズ New-Era(ニューエラー)回転移動形ハンド EHVEシリーズNew-Era(ニューエラー)
24,980税込27,478
1個
当日出荷から21日以内出荷
長寿命:レバーはクロムモリブデン鋼を使用し、しかも主要部に焼入を施し、長寿命化を実現しました。スイッチ位置調整可能:2ヶのスイッチ取付が可能で、レバー開及び閉の確認ができます。スイッチが小形の為、本体側面からの飛び出しがありません。3方向からの取付可能:3面に取付用ネジを設け、自由な取付が選択できます。
ストローク(mm)30種類ハンド使用流体空気最高使用頻度(回/min)180RoHS指令(10物質対応)対応
平行移動形ハンド HP03Eシリーズ New-Era(ニューエラー)平行移動形ハンド HP03EシリーズNew-Era(ニューエラー)
29,980税込32,978
1個
翌日出荷から21日以内出荷
長寿命:レバー摺動部にクロスローラベアリングを採用した為、長寿命です。高把持精度:機構の改善により、繰返し精度が±0.01mm以下。3方向からの取付可能:三面に取付用ネジを設け、取付け方向を自由に選択できます。
種類ハンド使用流体空気最高使用頻度(回/min)180
平行移動形ハンド EHPEシリーズ New-Era(ニューエラー)平行移動形ハンド EHPEシリーズNew-Era(ニューエラー)
25,980税込28,578
1個
翌日出荷から21日以内出荷
長寿命:摺動部にベアリングを使用し、長寿命です。高把持精度:機構の改善により、把持精度がアップしました。高把持力:シリンダ押力を閉力とする為、把持力が強くなりました。スイッチ位置調整可能:2個のスイッチ取付けが可能で、レバー開及び閉の確認ができます。スイッチが小形の為、本体側面の飛出しがありません。3方向からの取付可能:3面に取付用ネジを設け、自由な取付けが選択できます。
種類ハンド使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気最高使用頻度(回/min)180RoHS指令(10物質対応)対応
ミニローター RS01シリーズ エアークッション内蔵形 New-Era(ニューエラー)ミニローター RS01シリーズ エアークッション内蔵形New-Era(ニューエラー)
68,980税込75,878
1個
21日以内出荷
種類ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)クッションエアークッション使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7作動方式複動形耐圧(MPa)1.05使用流体空気配管口径M5×0.8
ミニローター RS01シリーズ 多位置停止形 New-Era(ニューエラー)ミニローター RS01シリーズ 多位置停止形New-Era(ニューエラー)
79,980税込87,978
1個
21日以内出荷
種類ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)クッションナシ作動方式複動形耐圧(MPa)1.05使用流体空気配管口径M5×0.8
ローターテーブル RT02-10シリーズ New-Era(ニューエラー)ローターテーブル RT02-10シリーズNew-Era(ニューエラー)
88,980税込97,878
1個
21日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)10+14(小径+大径)種類ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)作動方式複動形使用流体空気本体形状テーブル形配管口径M5×0.8
平行移動形メカハンド HP10シリーズ New-Era(ニューエラー)平行移動形メカハンド HP10シリーズNew-Era(ニューエラー)
21,980税込24,178
1個
21日以内出荷
レバーが常時開及び閉。スプリング力選択可:LMタイプ。外部駆動で把持解除。
仕様(使用弾性体)圧縮ばね種類ハンド使用周囲温度(℃)0~120℃給油要(機械摺動部)繰返し精度±0.01mm最高使用頻度(回/min)120RoHS指令(10物質対応)対応