カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,130)
絞り込み
ブランド
- New-Era(ニューエラー)
- モノタロウ(139)
- BIGM(丸山製作所)(3,081)
- CKD(1,159)
- MAZDA(マツダ)(9,231)
- SMC(63,595)
- YAMAHA(ヤマハ)(4,681)
- イトーキ(1,945)
- エスコ(2,063)
- オカムラ(岡村製作所)(5,891)
- コガネイ(4,081)
- スバル(2,880)
- ダイハツ(5,558)
- トヨタ(7,955)
- ニッサン(2,090)
- ホンダ(4,801)
- ミツビシ(2,668)
- メディアカバーマーケット(3,849)
- 三木プーリ(2,154)
- 三菱電機(2,292)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(32)
「b-2」の検索結果

薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ ストローク調整無し ショートタイプ
New-Era(ニューエラー)¥46,980~税込¥51,678~1個当日出荷から22日以内出荷耐荷重耐モーメント(高剛性)。高精度。ロングストローク:最大100ミリ。レバーのストローク調整。高把持力:ダブルピストン種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)120高把持力ダブルピストン
回転移動形ハンド EHVEシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から22日以内出荷長寿命:レバーはクロムモリブデン鋼を使用し、しかも主要部に焼入を施し、長寿命化を実現しました。スイッチ位置調整可能:2ヶのスイッチ取付が可能で、レバー開及び閉の確認ができます。スイッチが小形の為、本体側面からの飛び出しがありません。3方向からの取付可能:3面に取付用ネジを設け、自由な取付が選択できます。ストローク(mm)30種類ハンド使用流体空気最高使用頻度(回/min)180RoHS指令(10物質対応)対応
薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ 閉方向調整 ショートタイプ
New-Era(ニューエラー)¥53,980~税込¥59,378~1個当日出荷から22日以内出荷耐荷重耐モーメント(高剛性)。高精度。ロングストローク:最大100ミリ。レバーのストローク調整。高把持力:ダブルピストン種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)120高把持力ダブルピストン
180度開閉型回転移動形ハンド HV02Eシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥24,980~税込¥27,478~1個翌々日出荷から22日以内出荷開閉角度180°:開時に180°と一直線にレバーが開くのでワークとレバーの干渉がなく横方向へ移動できます。高把持力:リンク機構により強い把持力が得られます(レバー平行時)。ストローク(mm)180種類ハンド最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)100RoHS指令(10物質対応)対応
平行移動形ハンド EHPEシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥25,980~税込¥28,578~1個翌々日出荷から22日以内出荷長寿命:摺動部にベアリングを使用し、長寿命です。高把持精度:機構の改善により、把持精度がアップしました。高把持力:シリンダ押力を閉力とする為、把持力が強くなりました。スイッチ位置調整可能:2個のスイッチ取付けが可能で、レバー開及び閉の確認ができます。スイッチが小形の為、本体側面の飛出しがありません。3方向からの取付可能:3面に取付用ネジを設け、自由な取付けが選択できます。種類ハンド使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気最高使用頻度(回/min)180RoHS指令(10物質対応)対応
エアーシリンダ CS03Rシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷から22日以内出荷使用温度範囲(℃)0~70最高使用圧力(MPa)0.7最高使用速度(mm/s)750スイッチ有無有(マグネット付)
平行移動形ハンド HP03Eシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥29,980~税込¥32,978~1個翌々日出荷から22日以内出荷長寿命:レバー摺動部にクロスローラベアリングを採用した為、長寿命です。高把持精度:機構の改善により、繰返し精度が±0.01mm以下。3方向からの取付可能:三面に取付用ネジを設け、取付け方向を自由に選択できます。種類ハンド使用流体空気最高使用頻度(回/min)180
薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ 開閉方向調整 ショートタイプ
New-Era(ニューエラー)¥51,980~税込¥57,178~1個10日以内出荷から22日以内出荷耐荷重耐モーメント(高剛性)。高精度。ロングストローク:最大100ミリ。レバーのストローク調整。高把持力:ダブルピストン種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)120高把持力ダブルピストン
ガイド付シリンダ ピコユニット PPUシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥31,900~税込¥35,090~1個13日以内出荷から82日以内出荷使用温度範囲(℃)5~60シリーズPPU最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動配管方法直接配管式耐圧(MPa)1.05使用流体空気最低使用圧力(MPa)0.15(ショックアブソーバ付0.2)給油不要配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応最低使用速度(mm/s)50~400
ワイド型平行移動形ハンド HP08シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥32,980~税込¥36,278~1個22日以内出荷超軽量薄形。ロングストローク:開閉ストロークが長く、軽量でコンパクト。貫通取付穴:本体に貫通取付穴を採用し、取付性を向上。高把持力高剛性:ダブルピストン方式により、高把持力を実現。種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)120RoHS指令(10物質対応)対応
薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ ストローク調整無し ロングタイプ
New-Era(ニューエラー)¥58,980~税込¥64,878~1個22日以内出荷耐荷重耐モーメント(高剛性)。高精度。ロングストローク:最大100ミリ。レバーのストローク調整。高把持力:ダブルピストン種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)120高把持力ダブルピストン
ロータリアクチュエーター ピコロータリ ラック&ピニオンタイプ CTRシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥27,980~税込¥30,778~1個22日以内出荷使用温度範囲(℃)5~60クッション無し駆動方式ラック&ピニオンRoHS指令(10物質対応)対応
平行移動形三爪ハンド HP05シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥61,980~税込¥68,178~1個22日以内出荷クロスローラガイド使用の三爪平行ハンド。高い繰り返し精度±0.01mm。レバー形状は2種類:ショートタイプとロングタイプがあります。種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)180RoHS指令(10物質対応)対応
薄型平行移動形リニアハンド HP07シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥46,880~税込¥51,568~1個22日以内出荷耐荷重耐モーメント(高剛性)。高精度。高繰返し精度:調整レバーがワークの大きさに関わらず一定位置停止(繰返し精度±0.01ミリ以下)。調整レバーの停止位置調整。ロングストローク種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)120RoHS指令(10物質対応)対応
薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ 開閉方向調整 ロングタイプ
New-Era(ニューエラー)¥59,980~税込¥65,978~1個22日以内出荷耐荷重耐モーメント(高剛性)。高精度。ロングストローク:最大100ミリ。レバーのストローク調整。高把持力:ダブルピストン種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)120高把持力ダブルピストン
薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ 閉方向調整 ロングタイプ
New-Era(ニューエラー)¥59,980~税込¥65,978~1個22日以内出荷耐荷重耐モーメント(高剛性)。高精度。ロングストローク:最大100ミリ。レバーのストローク調整。高把持力:ダブルピストン種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)120高把持力ダブルピストン
薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ 開方向調整 ショートタイプ
New-Era(ニューエラー)¥53,980~税込¥59,378~1個22日以内出荷耐荷重耐モーメント(高剛性)。高精度。ロングストローク:最大100ミリ。レバーのストローク調整。高把持力:ダブルピストン種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)120高把持力ダブルピストン
V型ハンド 防塵カバー付回転移動形ハンド EHVJシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥23,980~税込¥26,378~1個22日以内出荷種類ハンド最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気最高使用頻度(回/min)70
ガイド付シリンダ ピコテーブル 標準タイプ PPTシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥22,900~税込¥25,190~1個22日以内出荷から32日以内出荷使用温度範囲(℃)5~60シリーズPPT最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動耐圧(MPa)1.05使用流体空気給油不要RoHS指令(10物質対応)対応
ガイド付シリンダ ピコテーブル クリーンタイプ PPTNシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥31,980~税込¥35,178~1個22日以内出荷から39日以内出荷タイプクリーンタイプ使用温度範囲(℃)5~60シリーズPPT最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動耐圧(MPa)1.05使用流体空気リード線(m)1最低使用圧力(MPa)0.15給油不可最高使用頻度(回/min)60RoHS指令(10物質対応)対応支持形式基本形
薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ 開方向調整 ロングタイプ
New-Era(ニューエラー)¥59,980~税込¥65,978~1個22日以内出荷耐荷重耐モーメント(高剛性)。高精度。ロングストローク:最大100ミリ。レバーのストローク調整。高把持力:ダブルピストン種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)120高把持力ダブルピストン
三爪スイベルハンド
New-Era(ニューエラー)¥99,980~税込¥109,978~1個22日以内出荷業界初 3爪スイベルハンド。エアーハンドにスイベルジョイント構造を搭載しコンパクトに一体型化したNEOKシリーズです。用途ロボット用ハンド、外観検査工程、ワーク搬送工程等形式(作動形式)複動形RoHS指令(10物質対応)対応
ローターテーブル スイベルジョイント付 RT01シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥80,980~税込¥89,078~1個14日以内出荷から22日以内出荷<ローター本体部>。多位置停止形(34位置停止)。エアークッション内蔵形(2位置停止)。<高精度テーブル>。高精度高剛性ベアリング。負荷の直接取付可。<貫通穴>。配線等に利用可。<センサ取付溝>。2種類のセンサ取付可種類ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)耐圧(MPa)1.05使用流体空気本体形状テーブル形配管口径M5×0.8
標準マイクロシリンダ 内径Φ6MM ストローク70MM 複動標準形 CS03R-6-ND-70シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥8,398~税込¥9,238~1個23日以内出荷標準マイクロシリンダ複動形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ6MM ストローク95MM 複動標準形 CS03R-6-ND-95シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥8,898~税込¥9,788~1個23日以内出荷標準マイクロシリンダ複動形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ6MM ストローク90MM 複動標準形 CS03R-6-ND-90シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥8,898~税込¥9,788~1個23日以内出荷標準マイクロシリンダ複動形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ6MM ストローク80MM 複動標準形 CS03R-6-ND-80シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥8,898~税込¥9,788~1個23日以内出荷標準マイクロシリンダ複動形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ6MM ストローク65MM 複動標準形 CS03R-6-ND-65シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥8,398~税込¥9,238~1個23日以内出荷標準マイクロシリンダ複動形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ6MM ストローク90MM 複動標準形 配管方向横 CS03R-6-ND-90-Pシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥8,998~税込¥9,898~1個23日以内出荷標準マイクロシリンダ複動形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ6MM ストローク70MM 複動標準形 配管方向横 CS03R-6-ND-70-Pシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥9,998税込¥10,9981個23日以内出荷標準マイクロシリンダ複動形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク95MM 複動クレビス形 CS03R-16-PD-95シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥9,998~税込¥10,998~1個23日以内出荷標準マイクロシリンダ複動クレビス形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク80MM 複動標準形 CS03R-16-ND-80シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥9,898~税込¥10,888~1個23日以内出荷標準マイクロシリンダ複動形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ10MM ストローク95MM 複動標準形 CS03R-10-ND-95シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥9,498~税込¥10,448~1個23日以内出荷標準マイクロシリンダ複動形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ10MM ストローク95MM 複動クレビス形 CS03R-10-PD-95シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥11,980税込¥13,1781個23日以内出荷標準マイクロシリンダ複動クレビス形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ10MM ストローク85MM 複動標準形 CS03R-10-ND-85シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥9,498~税込¥10,448~1個23日以内出荷標準マイクロシリンダ複動形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ10MM ストローク65MM 複動標準形 CS03R-10-ND-65シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥9,098~税込¥10,008~1個23日以内出荷標準マイクロシリンダ複動形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ10MM ストローク65MM 複動クレビス形 CS03R-10-PD-65シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥9,198~税込¥10,118~1個23日以内出荷標準マイクロシリンダ複動クレビス形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ6MM ストローク85MM 複動標準形 配管方向横 CS03R-6-ND-85-Pシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥8,998~税込¥9,898~1個23日以内出荷標準マイクロシリンダ複動形です。
...