カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(663)
絞り込み
ブランド
- New-Era(ニューエラー)
- モノタロウ(82)
- BIGM(丸山製作所)(1,214)
- CKD(818)
- KITO(キトー)(1,541)
- MAZDA(マツダ)(3,125)
- ParkerTAIYO(405)
- RS PRO(426)
- SMC(18,588)
- YAMAHA(ヤマハ)(1,336)
- エスコ(907)
- コガネイ(806)
- スバル(1,385)
- ダイハツ(2,421)
- トヨタ(4,041)
- ニッサン(922)
- ホンダ(3,746)
- メディアカバーマーケット(1,315)
- 堀内機械(555)
- 大阪魂(692)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「b10」の検索結果
特価

回転移動形ハンド EHVEシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から22日以内出荷長寿命:レバーはクロムモリブデン鋼を使用し、しかも主要部に焼入を施し、長寿命化を実現しました。スイッチ位置調整可能:2ヶのスイッチ取付が可能で、レバー開及び閉の確認ができます。スイッチが小形の為、本体側面からの飛び出しがありません。3方向からの取付可能:3面に取付用ネジを設け、自由な取付が選択できます。ストローク(mm)30種類ハンド使用流体空気最高使用頻度(回/min)180RoHS指令(10物質対応)対応
エアーシリンダ CS03Rシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷から22日以内出荷使用温度範囲(℃)0~70最高使用圧力(MPa)0.7最高使用速度(mm/s)750スイッチ有無有(マグネット付)
平行移動形ハンド EHPEシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥25,980税込¥28,5781個翌々日出荷から22日以内出荷長寿命:摺動部にベアリングを使用し、長寿命です。高把持精度:機構の改善により、把持精度がアップしました。高把持力:シリンダ押力を閉力とする為、把持力が強くなりました。スイッチ位置調整可能:2個のスイッチ取付けが可能で、レバー開及び閉の確認ができます。スイッチが小形の為、本体側面の飛出しがありません。3方向からの取付可能:3面に取付用ネジを設け、自由な取付けが選択できます。種類ハンド使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気最高使用頻度(回/min)180RoHS指令(10物質対応)対応
平行移動形ハンド HP03Eシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷から22日以内出荷長寿命:レバー摺動部にクロスローラベアリングを採用した為、長寿命です。高把持精度:機構の改善により、繰返し精度が±0.01mm以下。3方向からの取付可能:三面に取付用ネジを設け、取付け方向を自由に選択できます。種類ハンド使用流体空気最高使用頻度(回/min)180
平行移動形メカハンド HP10シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥21,980~税込¥24,178~1個17日以内出荷から22日以内出荷レバーが常時開及び閉。スプリング力選択可:LMタイプ。外部駆動で把持解除。仕様(使用弾性体)圧縮ばね種類ハンド使用周囲温度(℃)0~120℃給油要(機械摺動部)繰返し精度±0.01mm最高使用頻度(回/min)120RoHS指令(10物質対応)対応
ミニローター RS01シリーズ エアークッション内蔵形
New-Era(ニューエラー)¥68,980~税込¥75,878~1個22日以内出荷種類ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)クッションエアークッション使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7作動方式複動形耐圧(MPa)1.05使用流体空気配管口径M5×0.8
ローターテーブル RT02-10シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥88,980~税込¥97,878~1個22日以内出荷シリンダ内径(Φmm)10+14(小径+大径)種類ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)作動方式複動形使用流体空気本体形状テーブル形配管口径M5×0.8
ミニローター RS01シリーズ 多位置停止形
New-Era(ニューエラー)¥79,980税込¥87,9781個22日以内出荷種類ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)クッションナシ作動方式複動形耐圧(MPa)1.05使用流体空気配管口径M5×0.8
標準マイクロシリンダ 内径Φ6MM ストローク10MM 押出単動基本形 CS03R-6-NFS-10シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥4,898~税込¥5,388~1個23日以内出荷標準マイクロシリンダ押出単動基本形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク10MM 押出単動基本形 CS03R-16-NFS-10シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥6,298税込¥6,9281個23日以内出荷標準マイクロシリンダ押出単動基本形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク10MM 引込単動基本形 CS03R-16-NRS-10シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥6,198~税込¥6,818~1個23日以内出荷標準形マイクロシリンダ引込単動基本形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク10MM 引込単動クレビス形 CS03R-16-PRS-10シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥7,798税込¥8,5781個23日以内出荷マイクロシリンダ引込単動クレビス形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ10MM ストローク10MM 複動標準形 CS03R-10-ND-10-ZCシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥5,798~税込¥6,378~1個23日以内出荷標準マイクロシリンダ複動形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ10MM ストローク10MM 押出単動基本形 CS03R-10-NFS-10シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥5,498~税込¥6,048~1個23日以内出荷標準マイクロシリンダ押出単動基本形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ10MM ストローク10MM 引込単動基本形 CS03R-10-NRS-10シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥5,498~税込¥6,048~1個23日以内出荷標準形マイクロシリンダ引込単動基本形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ10MM ストローク10MM 引込単動クレビス形 CS03R-10-PRS-10シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥5,698~税込¥6,268~1個23日以内出荷マイクロシリンダ引込単動クレビス形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ6MM ストローク10MM 複動標準形 CS03R-6-ND-10シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥5,198~税込¥5,718~1個23日以内出荷標準マイクロシリンダ複動形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク10MM 複動標準形 CS03R-16-ND-10シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥6,298税込¥6,9281個23日以内出荷標準マイクロシリンダ複動形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ10MM ストローク10MM 複動クレビス形 CS03R-10-PD-10シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥5,998~税込¥6,598~1個23日以内出荷標準マイクロシリンダ複動クレビス形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ6MM ストローク10MM 引込単動基本形 CS03R-6-NRS-10シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥4,898~税込¥5,388~1個23日以内出荷標準形マイクロシリンダ引込単動基本形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク10MM 複動クレビス形 CS03R-16-PD-10シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥7,898税込¥8,6881個23日以内出荷標準マイクロシリンダ複動クレビス形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ10MM ストローク10MM 押出単動クレビス形 CS03R-10-PFS-10シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥5,698~税込¥6,268~1個23日以内出荷標準マイクロシリンダ押出単動クレビス形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ6MM ストローク10MM 押出単動基本形 配管横方向 CS03R-6-NFS-10-Pシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥4,998~税込¥5,498~1個23日以内出荷標準マイクロシリンダ押出単動基本形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ10MM ストローク10MM 複動標準形 配管方向横 CS03R-10-ND-10-P-ZCシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥5,898~税込¥6,488~1個23日以内出荷標準マイクロシリンダ複動形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ10MM ストローク10MM 押出単動基本形 配管横方向 CS03R-10-NFS-10-Pシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥5,598~税込¥6,158~1個23日以内出荷標準マイクロシリンダ押出単動基本形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク10MM 複動標準形 配管方向横 CS03R-16-ND-10-Pシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥7,698税込¥8,4681個23日以内出荷標準マイクロシリンダ複動形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク10MM 押出単動基本形 配管横方向 CS03R-16-NFS-10-Pシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥6,198~税込¥6,818~1個23日以内出荷標準マイクロシリンダ押出単動基本形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ10MM ストローク10MM 押出単動基本形 配管横方向マウントネジ付 CS03R-10-NFS-10-Mシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥5,798~税込¥6,378~1個23日以内出荷標準マイクロシリンダ押出単動基本形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ6MM ストローク10MM 複動標準形 配管方向横 CS03R-6-ND-10-Pシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥6,298税込¥6,9281個23日以内出荷標準マイクロシリンダ複動形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク10MM 複動標準形 配管横方向マウントネジ付 CS03R-16-ND-10-Mシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥7,898税込¥8,6881個23日以内出荷標準マイクロシリンダ複動形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ10MM ストローク10MM 複動標準形 配管横方向マウントネジ付 CS03R-10-ND-10-M-ZCシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥5,998~税込¥6,598~1個23日以内出荷標準マイクロシリンダ複動形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ10MM ストローク85MM 押出単動基本形 CS03R-10-NFS-85シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥6,698~税込¥7,368~1個23日以内出荷標準マイクロシリンダ押出単動基本形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ10MM ストローク75MM 押出単動基本形 CS03R-10-NFS-75シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥6,198~税込¥6,818~1個23日以内出荷標準マイクロシリンダ押出単動基本形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ10MM ストローク55MM 押出単動基本形 CS03R-10-NFS-55シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥5,598~税込¥6,158~1個23日以内出荷標準マイクロシリンダ押出単動基本形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ10MM ストローク30MM 押出単動基本形 CS03R-10-NFS-30シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥5,498~税込¥6,048~1個23日以内出荷標準マイクロシリンダ押出単動基本形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ10MM ストローク100MM 押出単動基本形 CS03R-10-NFS-100シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥6,698~税込¥7,368~1個23日以内出荷標準マイクロシリンダ押出単動基本形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ10MM ストローク80MM 押出単動基本形 CS03R-10-NFS-80シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥6,698~税込¥7,368~1個23日以内出荷標準マイクロシリンダ押出単動基本形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ10MM ストローク65MM 押出単動基本形 CS03R-10-NFS-65シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥6,198~税込¥6,818~1個23日以内出荷標準マイクロシリンダ押出単動基本形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ10MM ストローク60MM 押出単動基本形 CS03R-10-NFS-60シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥5,598~税込¥6,158~1個23日以内出荷標準マイクロシリンダ押出単動基本形です。
...