カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
絞り込み
ブランド
- New-Era(ニューエラー)
- モノタロウ(7)
- KITO(キトー)(856)
- コガネイ(672)
- BIGM(丸山製作所)(401)
- CKD(223)
- ParkerTAIYO(120)
- メディアカバーマーケット(119)
- KANA(片山チエン)(68)
- 廣杉計器(63)
- omron(オムロン)(47)
- StarTech.com(45)
- SUS(エスユーエス)(44)
- ヱスビー食品(33)
- IDEC(和泉電気)(31)
- 三木プーリ(30)
- ナリカ(30)
- ダイキン工業(27)
- brother(ブラザー)(27)
- Canon(27)
- 富士電機(25)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「b2-10」の検索結果
特価

回転移動形ハンド EHVEシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から22日以内出荷長寿命:レバーはクロムモリブデン鋼を使用し、しかも主要部に焼入を施し、長寿命化を実現しました。スイッチ位置調整可能:2ヶのスイッチ取付が可能で、レバー開及び閉の確認ができます。スイッチが小形の為、本体側面からの飛び出しがありません。3方向からの取付可能:3面に取付用ネジを設け、自由な取付が選択できます。ストローク(mm)30種類ハンド使用流体空気最高使用頻度(回/min)180RoHS指令(10物質対応)対応
平行移動形ハンド EHPEシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥25,980税込¥28,5781個翌々日出荷から22日以内出荷長寿命:摺動部にベアリングを使用し、長寿命です。高把持精度:機構の改善により、把持精度がアップしました。高把持力:シリンダ押力を閉力とする為、把持力が強くなりました。スイッチ位置調整可能:2個のスイッチ取付けが可能で、レバー開及び閉の確認ができます。スイッチが小形の為、本体側面の飛出しがありません。3方向からの取付可能:3面に取付用ネジを設け、自由な取付けが選択できます。種類ハンド使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気最高使用頻度(回/min)180RoHS指令(10物質対応)対応
平行移動形ハンド HP03Eシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷から22日以内出荷長寿命:レバー摺動部にクロスローラベアリングを採用した為、長寿命です。高把持精度:機構の改善により、繰返し精度が±0.01mm以下。3方向からの取付可能:三面に取付用ネジを設け、取付け方向を自由に選択できます。種類ハンド使用流体空気最高使用頻度(回/min)180
ローターテーブル RT02-10シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥88,980~税込¥97,878~1個22日以内出荷シリンダ内径(Φmm)10+14(小径+大径)種類ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)作動方式複動形使用流体空気本体形状テーブル形配管口径M5×0.8
ミニローター RS01シリーズ エアークッション内蔵形
New-Era(ニューエラー)¥69,980~税込¥76,978~1個22日以内出荷種類ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)クッションエアークッション使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7作動方式複動形耐圧(MPa)1.05使用流体空気配管口径M5×0.8