カテゴリ
- カー用品(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- New-Era(ニューエラー)
- モノタロウ(66)
- BIGM(丸山製作所)(2,753)
- KHK(小原歯車工業)(331)
- KITO(キトー)(1,185)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(667)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(298)
- omron(オムロン)(282)
- S.I.C.(SHINDO)(683)
- SHIMANO(シマノ)(228)
- TRUSCO(419)
- UNITE(224)
- エスコ(396)
- コガネイ(2,287)
- ダイヤトレンド(209)
- ナベヤ(260)
- ニューストロング販売(206)
- 大正天びん製作所(284)
- 大阪魂(791)
- 岩田製作所(207)
- 清水製作所[継手](280)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「c×s」の検索結果
特価

DC/ACインバーター(正弦波シリーズ)24V
New-Era(ニューエラー)(1件のレビュー)¥67,980~税込¥74,778~1個当日出荷から5日以内出荷マイコン制御機器なども使用可能。しかもローコスト仕様。出力波形が正弦波仕様で、矩形波仕様では使用できなかった負荷が使用可能に。また、低電圧入力保護回路、過電流保護回路など各セキュリティ機能を搭載。低ノイズタイプの高性能インバータ。出力電圧(V)AC100出力波形正弦波
回転移動形ハンド SHシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷から22日以内出荷小形、軽量:コンパクト設計の揺動形ハンドです。ストローク(mm)14種類ハンド形式SH:スイッチ無し/CSH:スイッチ付(Φ16のみ取付可)最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用流体空気使用周囲温度(℃)0~60(凍結無き事)最高使用頻度(回/min)180RoHS指令(10物質対応)対応
スイベルハンド回転シールセット(補修パーツセット)
New-Era(ニューエラー)¥2,798税込¥3,0781セット(3個)翌々日出荷から20日以内出荷用途補修パーツ用。材質NBRRoHS指令(10物質対応)対応
DC/ACインバーター(正弦波シリーズ)
New-Era(ニューエラー)(1件のレビュー)¥99,980~税込¥109,978~1個4日以内出荷マイコン制御機器なども使用可能。しかもローコスト仕様。出力波形が正弦波仕様で、矩形波仕様では使用できなかった負荷が使用可能に。また、低電圧入力保護回路、過電流保護回路など各セキュリティ機能を搭載。低ノイズタイプの高性能インバータ。出力電圧(V)AC100出力波形正弦波
DC/ACインバーター(正弦波シリーズ)別売リモコン使用可能タイプ
New-Era(ニューエラー)¥119,800税込¥131,7801個4日以内出荷使用温度範囲(℃)-0~+50出力電圧(V)AC100入力方式バッテリー直結方式出力周波数(Hz)50/60切替式出力波形正弦波変換効率(%)約90保護装置電子式過電流保護回路/低電圧入力保護回路/+-入力逆接保護回路/過熱保護回路/過電圧入力保護回路回路方式スイッチングPWM方式
薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ 開閉方向調整 ショートタイプ
New-Era(ニューエラー)¥47,980~税込¥52,778~1個10日以内出荷から22日以内出荷耐荷重耐モーメント(高剛性)。高精度。ロングストローク:最大100ミリ。レバーのストローク調整。高把持力:ダブルピストン種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)120高把持力ダブルピストン