カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
絞り込み
ブランド
- New-Era(ニューエラー)
- コガネイ(273)
- CKD(18)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(14)
- BIGM(丸山製作所)(11)
- メディアカバーマーケット(11)
- IDEC(和泉電気)(10)
- 三木プーリ(10)
- 日東工業(7)
- 河村電器産業(6)
- omron(オムロン)(5)
- サンドビック(5)
- NOK(5)
- 七星科学研究所(5)
- イスカル(4)
- 黒田精工(4)
- タカチ電機工業(4)
- TRUSCO(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「c253」の検索結果

ローターテーブル スイベルジョイント付 RT01シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥84,980~税込¥93,478~1個14日以内出荷から22日以内出荷<ローター本体部>。多位置停止形(34位置停止)。エアークッション内蔵形(2位置停止)。<高精度テーブル>。高精度高剛性ベアリング。負荷の直接取付可。<貫通穴>。配線等に利用可。<センサ取付溝>。2種類のセンサ取付可種類ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)耐圧(MPa)1.05使用流体空気本体形状テーブル形配管口径M5×0.8
ローターテーブル RT02-16シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥49,980~税込¥54,978~1個22日以内出荷<ローター本体部>。多位置停止形(34位置停止)。エアークッション内蔵形(2位置停止)。<高精度テーブル>。高精度高剛性ベアリング。負荷の直接取付可。<センサ取付溝>。2種類のセンサ取付可シリンダ内径(Φmm)16+24(小径+大径)種類ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)作動方式複動形使用流体空気本体形状テーブル形配管口径M5×0.8
ミニローター RS01シリーズ 多位置停止形
New-Era(ニューエラー)¥45,980~税込¥50,578~1個22日以内出荷種類ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)クッションナシ作動方式複動形耐圧(MPa)1.05使用流体空気配管口径M5×0.8
ローターテーブル RT02-22シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥59,980~税込¥65,978~1個22日以内出荷<ローター本体部>。多位置停止形(34位置停止)。エアークッション内蔵形(2位置停止)。<高精度テーブル>。高精度高剛性ベアリング。負荷の直接取付可。<センサ取付溝>。2種類のセンサ取付可シリンダ内径(Φmm)22+30(小径+大径)種類ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)作動方式複動形使用流体空気本体形状テーブル形配管口径M5×0.8
ローターテーブル RT02-14シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥79,980~税込¥87,978~1個22日以内出荷シリンダ内径(Φmm)14+20(小径+大径)種類ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)作動方式複動形使用流体空気本体形状テーブル形配管口径M5×0.8
ローターテーブル RT02-10シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥94,980~税込¥104,478~1個22日以内出荷シリンダ内径(Φmm)10+14(小径+大径)種類ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)作動方式複動形使用流体空気本体形状テーブル形配管口径M5×0.8
ローターテーブル RT02-18シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥49,980~税込¥54,978~1個22日以内出荷<ローター本体部>。多位置停止形(34位置停止)。エアークッション内蔵形(2位置停止)。<高精度テーブル>。高精度高剛性ベアリング。負荷の直接取付可。<センサ取付溝>。2種類のセンサ取付可シリンダ内径(Φmm)18+26(小径+大径)種類ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)作動方式複動形使用流体空気本体形状テーブル形配管口径M5×0.8
ミニローター RS01シリーズ エアークッション内蔵形
New-Era(ニューエラー)¥35,980~税込¥39,578~1個22日以内出荷種類ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)クッションエアークッション使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7作動方式複動形耐圧(MPa)1.05使用流体空気配管口径M5×0.8