カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • 切削工具(4)
絞り込み
ブランド
  • New-Era(ニューエラー)
  • モノタロウ(1)
  • AirTAC(29)
  • Altrider (アルトライダー)(22)
  • DAYTONA(デイトナ)(42)
  • KITACO(27)
  • Nikon(ニコン)(45)
  • RS PRO(113)
  • StarTech.com(26)
  • SUS(エスユーエス)(320)
  • TAKEGAWA(武川)(50)
  • VISHAY(20)
  • イスカル(29)
  • シュナイダーエレクトリック(15)
  • タンガロイ(18)
  • ハーティング(71)
  • ホーリック(12)
  • ミツビシ(22)
  • 近藤製作所(32)
  • 雅(1,425)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「doh」の検索結果

特価
本日11月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 180度開閉型回転移動形ハンド HV02Gシリーズ New-Era(ニューエラー)

    180度開閉型回転移動形ハンド HV02Gシリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    リンク機構採用によりコンパクト高把持力。
    ストローク(mm)180種類ハンド最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形耐圧(MPa)1.05使用流体空気使用圧力範囲0.2~0.7MPa最高使用頻度(回/min)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型平行移動形リニアハンド HP14シリーズ(高剛性、小型・軽量タイプ) New-Era(ニューエラー)

    小型平行移動形リニアハンド HP14シリーズ(高剛性、小型・軽量タイプ)

    New-Era(ニューエラー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    優れたセンタリング精度:±0.07ミリ以下。リニアガイドを採用。耐荷重耐モーメント(高剛性)。高精度(繰返し精度±0.01ミリ以下)。ロングポイントでのグリップ及び、オーバーハング把持が可能。
    種類ハンド最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形耐圧(MPa)1.05使用流体空気使用周囲温度(℃)0~60(凍結無き事)最高使用頻度(回/min)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ 閉方向調整 ショートタイプ New-Era(ニューエラー)

    薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ 閉方向調整 ショートタイプ

    New-Era(ニューエラー)
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    耐荷重耐モーメント(高剛性)。高精度。ロングストローク:最大100ミリ。レバーのストローク調整。高把持力:ダブルピストン
    種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)120高把持力ダブルピストン
  • 薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ ストローク調整無し ショートタイプ New-Era(ニューエラー)

    薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ ストローク調整無し ショートタイプ

    New-Era(ニューエラー)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    耐荷重耐モーメント(高剛性)。高精度。ロングストローク:最大100ミリ。レバーのストローク調整。高把持力:ダブルピストン
    種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)120高把持力ダブルピストン
  • 平行移動形ハンド HP03Eシリーズ New-Era(ニューエラー)

    平行移動形ハンド HP03Eシリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    翌々日出荷から22日以内出荷
    長寿命:レバー摺動部にクロスローラベアリングを採用した為、長寿命です。高把持精度:機構の改善により、繰返し精度が±0.01mm以下。3方向からの取付可能:三面に取付用ネジを設け、取付け方向を自由に選択できます。
    種類ハンド使用流体空気最高使用頻度(回/min)180
  • 薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ 開閉方向調整 ショートタイプ New-Era(ニューエラー)

    薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ 開閉方向調整 ショートタイプ

    New-Era(ニューエラー)
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1個
    10日以内出荷から22日以内出荷
    耐荷重耐モーメント(高剛性)。高精度。ロングストローク:最大100ミリ。レバーのストローク調整。高把持力:ダブルピストン
    種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)120高把持力ダブルピストン
  • 薄型平行移動型ハンドHP07シリーズ Φ8 HP07-8シリーズ New-Era(ニューエラー)

    薄型平行移動型ハンドHP07シリーズ Φ8 HP07-8シリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    12日以内出荷
    高精度ハンドです。薄型ハンドです。調整レバーの停止位置調整ができます。耐荷重耐モーメントに優れています。調整レバーがワーク大きさに関わらず一定位置に停止します。ロボットハンド用に。自動機のハンドツール用に。
    仕様●グリップ力(N):16.7●開きしろ(mm):16●幅(mm):65●奥行(mm):38●高さ(mm):23.5●繰返し精度:±0.01mm●最高使用頻度:120Cycle/min●最高使用圧力:0.7Mpa●耐圧:1.05Mpa●シリンダー内径:Φ8+Φ12●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:216-2645アズワン品番68-1291-70
  • 平行移動形メカハンド HP10シリーズ New-Era(ニューエラー)

    平行移動形メカハンド HP10シリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    17日以内出荷から22日以内出荷
    レバーが常時開及び閉。スプリング力選択可:LMタイプ。外部駆動で把持解除。
    仕様(使用弾性体)圧縮ばね種類ハンド使用周囲温度(℃)0~120℃給油要(機械摺動部)繰返し精度±0.01mm最高使用頻度(回/min)120RoHS指令(10物質対応)対応
  • 180度開閉型回転移動形ハンド HV02Eシリーズ New-Era(ニューエラー)

    180度開閉型回転移動形ハンド HV02Eシリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    22日以内出荷
    開閉角度180°:開時に180°と一直線にレバーが開くのでワークとレバーの干渉がなく横方向へ移動できます。高把持力:リンク機構により強い把持力が得られます(レバー平行時)。
    ストローク(mm)180種類ハンド最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平行移動形三爪ハンド HP15シリーズ New-Era(ニューエラー)

    平行移動形三爪ハンド HP15シリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1個
    22日以内出荷
    エアーハンド。リニアガイド採用により高剛性高精度。ロングポイントでのグリップ可能。中空穴付。センタリング精度±0.05mm以下。繰返し精度±0.01mm以下。耐荷重耐モーメント
    種類ハンド最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形耐圧(MPa)1.05使用流体空気使用周囲温度(℃)0~60(凍結無き事)最高使用頻度(回/min)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平行移動形三爪ハンド HP05シリーズ New-Era(ニューエラー)

    平行移動形三爪ハンド HP05シリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1個
    22日以内出荷
    クロスローラガイド使用の三爪平行ハンド。高い繰り返し精度±0.01mm。レバー形状は2種類:ショートタイプとロングタイプがあります。
    種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイド型平行移動形ハンド HP08シリーズ New-Era(ニューエラー)

    ワイド型平行移動形ハンド HP08シリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    22日以内出荷
    超軽量薄形。ロングストローク:開閉ストロークが長く、軽量でコンパクト。貫通取付穴:本体に貫通取付穴を採用し、取付性を向上。高把持力高剛性:ダブルピストン方式により、高把持力を実現。
    種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)120RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平行移動形三爪メカハンド HP15Mシリーズ New-Era(ニューエラー)

    平行移動形三爪メカハンド HP15Mシリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    ¥73,980~税込¥81,378~
    1個
    22日以内出荷
    メカハンド(バネ力による把持)。リニアガイド採用により高剛性高精度。ロングポイントでのグリップ可能。中空穴付。耐荷重耐モーメント
    仕様(使用弾性体)圧縮ばね種類ハンド作動方式常時閉単動形使用周囲温度(℃)0~120℃給油要最高使用頻度(回/min)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄型平行移動形リニアハンド HP07シリーズ New-Era(ニューエラー)

    薄型平行移動形リニアハンド HP07シリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    22日以内出荷
    耐荷重耐モーメント(高剛性)。高精度。高繰返し精度:調整レバーがワークの大きさに関わらず一定位置停止(繰返し精度±0.01ミリ以下)。調整レバーの停止位置調整。ロングストローク
    種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)120RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイド型平行移動形ハンド HP01シリーズ New-Era(ニューエラー)

    ワイド型平行移動形ハンド HP01シリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1個
    22日以内出荷
    40mmのロングストローク。ダブルピストン方式により高把持力。片側レバーを2本のロッドで受け、且つ鉄製の為、高剛性。
    ストローク(mm)(開閉)40種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)120RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ 開方向調整 ロングタイプ New-Era(ニューエラー)

    薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ 開方向調整 ロングタイプ

    New-Era(ニューエラー)
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1個
    22日以内出荷
    耐荷重耐モーメント(高剛性)。高精度。ロングストローク:最大100ミリ。レバーのストローク調整。高把持力:ダブルピストン
    種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)120高把持力ダブルピストン
  • 薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ 閉方向調整 ロングタイプ New-Era(ニューエラー)

    薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ 閉方向調整 ロングタイプ

    New-Era(ニューエラー)
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1個
    22日以内出荷
    耐荷重耐モーメント(高剛性)。高精度。ロングストローク:最大100ミリ。レバーのストローク調整。高把持力:ダブルピストン
    種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)120高把持力ダブルピストン
  • 薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ 開方向調整 ショートタイプ New-Era(ニューエラー)

    薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ 開方向調整 ショートタイプ

    New-Era(ニューエラー)
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1個
    22日以内出荷
    耐荷重耐モーメント(高剛性)。高精度。ロングストローク:最大100ミリ。レバーのストローク調整。高把持力:ダブルピストン
    種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)120高把持力ダブルピストン
  • 薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ ストローク調整無し ロングタイプ New-Era(ニューエラー)

    薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ ストローク調整無し ロングタイプ

    New-Era(ニューエラー)
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1個
    22日以内出荷
    耐荷重耐モーメント(高剛性)。高精度。ロングストローク:最大100ミリ。レバーのストローク調整。高把持力:ダブルピストン
    種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)120高把持力ダブルピストン
  • 薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ 開閉方向調整 ロングタイプ New-Era(ニューエラー)

    薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ 開閉方向調整 ロングタイプ

    New-Era(ニューエラー)
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1個
    22日以内出荷
    耐荷重耐モーメント(高剛性)。高精度。ロングストローク:最大100ミリ。レバーのストローク調整。高把持力:ダブルピストン
    種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)120高把持力ダブルピストン
  • 三菱電機MELFA ASSISTA専用エアハンド HP04VR-20C-ASSISTAシリーズ New-Era(ニューエラー)

    三菱電機MELFA ASSISTA専用エアハンド HP04VR-20C-ASSISTAシリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    22日以内出荷
    三菱電機MELFA ASSISTA専用エアハンドです。位置検出スイッチ・開閉速度制御用の排気絞り弁付きです。取付に必要な部材全て同梱されています。エア配管1本と電気配線M12コネクタを接すればすぐに動作が可能です。安全面に考慮した設計です。人協働作業に適した製品です。三菱協働ロボットASSISTA用ハンドに。人協働作業用に。
  • 平行移動型ハンドHP03Eシリーズ シリンダ内径 HP03Eシリーズ New-Era(ニューエラー)

    平行移動型ハンドHP03Eシリーズ シリンダ内径 HP03Eシリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    23日以内出荷
    高精度高剛性ハンドです。レバー摺動部にクロスローラーベアリングを採用したハンドです。耐荷重耐モーメントに優れています。ロングポイントでのグリップが可能です。3方向からの取付けが可能です。ロボットハンド用に。自動機のハンドツール用に。
  • 薄型平行移動型ハンドHP07シリーズ Φ12 HP07-12シリーズ New-Era(ニューエラー)

    薄型平行移動型ハンドHP07シリーズ Φ12 HP07-12シリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    23日以内出荷
    高精度ハンドです。薄型ハンドです。調整レバーの停止位置調整ができます。耐荷重耐モーメントに優れています。調整レバーがワーク大きさに関わらず一定位置に停止します。ロボットハンド用に。自動機のハンドツール用に。