カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- New-Era(ニューエラー)
- EPCOS(14)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- RIKEN(理研機器)(2)
- SIBATA(柴田科学)(1)
- SPARKFUN(1)
- superior glove(スーペリア)(1)
- TRUSCO(1)
- Vivotek(5)
- カネテック(2)
- サンエレメント(1)
- セキスイ(7)
- タクミナ(6)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(5)
- ハウステック(4)
- パトライト(PATLITE)(4)
- 三信船舶電具(3)
- 住友電工ハードメタル(2)
- 摂津金属工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ehv」の検索結果

回転移動形ハンド EHVEシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から22日以内出荷長寿命:レバーはクロムモリブデン鋼を使用し、しかも主要部に焼入を施し、長寿命化を実現しました。スイッチ位置調整可能:2ヶのスイッチ取付が可能で、レバー開及び閉の確認ができます。スイッチが小形の為、本体側面からの飛び出しがありません。3方向からの取付可能:3面に取付用ネジを設け、自由な取付が選択できます。ストローク(mm)30種類ハンド使用流体空気最高使用頻度(回/min)180RoHS指令(10物質対応)対応
V型ハンド 防塵カバー付回転移動形ハンド EHVJシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥15,980~税込¥17,578~1個22日以内出荷種類ハンド最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気最高使用頻度(回/min)70