カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 切削工具(2)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • New-Era(ニューエラー)
  • モノタロウ(2)
  • メディアカバーマーケット(146)
  • ホンダ(97)
  • Merck(メルクミリポア)(36)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(35)
  • 富士インパルス(25)
  • YAMAHA(ヤマハ)(24)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(20)
  • BIGM(丸山製作所)(17)
  • マパール(16)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(15)
  • brembo(14)
  • TRUSCO(13)
  • シルファー(13)
  • CKD(11)
  • 奥岡製作所(11)
  • 渡辺電機工業(11)
  • タンガロイ(10)
  • エスコ(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hp-10」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平行移動形エアハンド New-Era(ニューエラー)平行移動形エアハンドNew-Era(ニューエラー)(2件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
当日出荷から21日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
着脱式平行移動リニアハンド スタンダードタイプ ベアリングASSY New-Era(ニューエラー)着脱式平行移動リニアハンド スタンダードタイプ ベアリングASSYNew-Era(ニューエラー)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から20日以内出荷
着脱式平行移動リニアハンド スタンダードタイプ ベアリングASSYです。
用途自働機のハンドリングプロツールに。材質ベアリング:ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
小型平行移動形リニアハンド HP14シリーズ(高剛性、小型・軽量タイプ) New-Era(ニューエラー)小型平行移動形リニアハンド HP14シリーズ(高剛性、小型・軽量タイプ)New-Era(ニューエラー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から21日以内出荷
優れたセンタリング精度:±0.07ミリ以下。リニアガイドを採用。耐荷重耐モーメント(高剛性)。高精度(繰返し精度±0.01ミリ以下)。ロングポイントでのグリップ及び、オーバーハング把持が可能。
種類ハンド最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形耐圧(MPa)1.05使用流体空気使用周囲温度(℃)0~60(凍結無き事)最高使用頻度(回/min)180RoHS指令(10物質対応)対応
ピコテーブル 補修パーツ New-Era(ニューエラー)ピコテーブル 補修パーツNew-Era(ニューエラー)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
用途補修用。材質ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
平行移動形ハンド HP03Eシリーズ New-Era(ニューエラー)平行移動形ハンド HP03EシリーズNew-Era(ニューエラー)
19,980税込21,978
1個
翌日出荷から21日以内出荷
長寿命:レバー摺動部にクロスローラベアリングを採用した為、長寿命です。高把持精度:機構の改善により、繰返し精度が±0.01mm以下。3方向からの取付可能:三面に取付用ネジを設け、取付け方向を自由に選択できます。
種類ハンド使用流体空気最高使用頻度(回/min)180
着脱式平行移動リニアハンド フィンガタイプ 本体ASSY New-Era(ニューエラー)着脱式平行移動リニアハンド フィンガタイプ 本体ASSYNew-Era(ニューエラー)
24,980税込27,478
1個
20日以内出荷
着脱式平行移動リニアハンド フィンガタイプ本体ASSYです。
用途自働機のハンドリングプロツールに。材質本体:アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
着脱式平行移動リニアハンドフィンガ(長爪)タイプ ベアリングASSY New-Era(ニューエラー)着脱式平行移動リニアハンドフィンガ(長爪)タイプ ベアリングASSYNew-Era(ニューエラー)
33,980税込37,378
1個
20日以内出荷
着脱式平行移動リニアハンドフィンガ(長爪)タイプ ベアリングASSYです。
用途自働機のハンドリングプロツールに。材質ベアリング:ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
平行移動型ハンドHP03Eシリーズ シリンダ内径 HP03Eシリーズ New-Era(ニューエラー)平行移動型ハンドHP03Eシリーズ シリンダ内径 HP03EシリーズNew-Era(ニューエラー)
24,980税込27,478
1個
23日以内出荷
高精度高剛性ハンドです。レバー摺動部にクロスローラーベアリングを採用したハンドです。耐荷重耐モーメントに優れています。ロングポイントでのグリップが可能です。3方向からの取付けが可能です。ロボットハンド用に。自動機のハンドツール用に。
平行移動型メカハンド フィンガタイプ HP09FRシリーズ New-Era(ニューエラー)平行移動型メカハンド フィンガタイプ HP09FRシリーズNew-Era(ニューエラー)
29,980税込32,978
1個
23日以内出荷
エアーを使用しないメカハンドです。ロングポイントでのグリップが可能です。オーバーハング把持が可能です。フィンガ長爪タイプです。エアーを使用しない環境用。インデックス式での用途に。
平行移動リニアハンド フィンガ(長爪)タイプ 防塵カバーセット(NBRゴム) 防塵カバー New-Era(ニューエラー)平行移動リニアハンド フィンガ(長爪)タイプ 防塵カバーセット(NBRゴム) 防塵カバーNew-Era(ニューエラー)
2,998税込3,298
1個
20日以内出荷
用途防塵カバーに。RoHS指令(10物質対応)対応
着脱式平行移動リニアハンド スタンダードタイプ 本体ASSY New-Era(ニューエラー)着脱式平行移動リニアハンド スタンダードタイプ 本体ASSYNew-Era(ニューエラー)
27,980税込30,778
1個
20日以内出荷
着脱式平行移動リニアハンド スタンダードタイプ 本体ASSYです。
用途自働機のハンドリングプロツールに。材質本体:アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
平行移動リニアハンド(ロングストロークタイプ) New-Era(ニューエラー)平行移動リニアハンド(ロングストロークタイプ)New-Era(ニューエラー)
29,980税込32,978
1個
20日以内出荷
平行移動リニアハンド ロングストロークタイプです。
用途自働機のハンドリングプロツールに。ロボット用ハンドに。材質本体:アルミ合金、ベアリング:ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
着脱式平行移動リニアハンド(ロングストロークタイプ) 本体ASSY+ベアリングASSY New-Era(ニューエラー)着脱式平行移動リニアハンド(ロングストロークタイプ) 本体ASSY+ベアリングASSYNew-Era(ニューエラー)
59,980税込65,978
1個
20日以内出荷
着脱式平行移動リニアハンド ロングストロークタイプです。
用途自働機のハンドリングプロツールに。ロボット用ハンドに。材質本体:アルミ合金、ベアリング:ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
着脱式平行移動リニアハンド ロングストロークタイプ ベアリングASSY New-Era(ニューエラー)着脱式平行移動リニアハンド ロングストロークタイプ ベアリングASSYNew-Era(ニューエラー)
25,980税込28,578
1個
20日以内出荷
着脱式平行移動リニアハンド ロングストロークタイプ ベアリングASSYです。
用途自働機のハンドリングプロツールに。材質ベアリング:ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
着脱式平行移動リニアハンド ロングストロークタイプ 本体ASSY New-Era(ニューエラー)着脱式平行移動リニアハンド ロングストロークタイプ 本体ASSYNew-Era(ニューエラー)
38,980税込42,878
1個
20日以内出荷
着脱式平行移動リニアハンド ロングストロークタイプ 本体ASSYです。
用途自働機のハンドリングプロツールに。材質本体:アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
平行移動形メカハンド HP10シリーズ New-Era(ニューエラー)平行移動形メカハンド HP10シリーズNew-Era(ニューエラー)
21,980税込24,178
1個
21日以内出荷
レバーが常時開及び閉。スプリング力選択可:LMタイプ。外部駆動で把持解除。
仕様(使用弾性体)圧縮ばね種類ハンド使用周囲温度(℃)0~120℃給油要(機械摺動部)繰返し精度±0.01mm最高使用頻度(回/min)120RoHS指令(10物質対応)対応