カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 切削工具(2)
絞り込み
ブランド
  • New-Era(ニューエラー)
  • ホンダ(47)
  • サンドビック(6)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
  • 富士電機(3)
  • brembo(3)
  • アドテック(2)
  • エレコム(2)
  • CKD(2)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
  • エスコ(1)
  • MSTコーポレーション(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • リューター(日本精密機械工作)(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • テンパール工業(1)
  • アイホン(1)
  • 明和製作所(1)
  • MURATA(村田製作所)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hp20a」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平行移動形エアハンド New-Era(ニューエラー)平行移動形エアハンドNew-Era(ニューエラー)(2件のレビュー)
38,980税込42,878
1個
当日出荷から21日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
平行移動形ハンド HP03Eシリーズ New-Era(ニューエラー)平行移動形ハンド HP03EシリーズNew-Era(ニューエラー)
29,980税込32,978
1個
翌日出荷から21日以内出荷
長寿命:レバー摺動部にクロスローラベアリングを採用した為、長寿命です。高把持精度:機構の改善により、繰返し精度が±0.01mm以下。3方向からの取付可能:三面に取付用ネジを設け、取付け方向を自由に選択できます。
種類ハンド使用流体空気最高使用頻度(回/min)180
平行移動型ハンドHP03Eシリーズ シリンダ内径 HP03Eシリーズ New-Era(ニューエラー)平行移動型ハンドHP03Eシリーズ シリンダ内径 HP03EシリーズNew-Era(ニューエラー)
33,980税込37,378
1個
23日以内出荷
高精度高剛性ハンドです。レバー摺動部にクロスローラーベアリングを採用したハンドです。耐荷重耐モーメントに優れています。ロングポイントでのグリップが可能です。3方向からの取付けが可能です。ロボットハンド用に。自動機のハンドツール用に。
平行移動形三爪ハンド HP05シリーズ New-Era(ニューエラー)平行移動形三爪ハンド HP05シリーズNew-Era(ニューエラー)
72,980税込80,278
1個
21日以内出荷
クロスローラガイド使用の三爪平行ハンド。高い繰り返し精度±0.01mm。レバー形状は2種類:ショートタイプとロングタイプがあります。
種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)180RoHS指令(10物質対応)対応
ワイド型平行移動形ハンド HP08シリーズ New-Era(ニューエラー)ワイド型平行移動形ハンド HP08シリーズNew-Era(ニューエラー)
39,980税込43,978
1個
21日以内出荷
超軽量薄形。ロングストローク:開閉ストロークが長く、軽量でコンパクト。貫通取付穴:本体に貫通取付穴を採用し、取付性を向上。高把持力高剛性:ダブルピストン方式により、高把持力を実現。
種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)120RoHS指令(10物質対応)対応
三菱電機MELFA ASSISTA専用エアハンド HP04VR-20C-ASSISTAシリーズ New-Era(ニューエラー)三菱電機MELFA ASSISTA専用エアハンド HP04VR-20C-ASSISTAシリーズNew-Era(ニューエラー)
199,800税込219,780
1個
22日以内出荷
三菱電機MELFA ASSISTA専用エアハンドです。位置検出スイッチ・開閉速度制御用の排気絞り弁付きです。取付に必要な部材全て同梱されています。エア配管1本と電気配線M12コネクタを接すればすぐに動作が可能です。安全面に考慮した設計です。人協働作業に適した製品です。三菱協働ロボットASSISTA用ハンドに。人協働作業用に。
平行移動形メカハンド HP10シリーズ New-Era(ニューエラー)平行移動形メカハンド HP10シリーズNew-Era(ニューエラー)
23,980税込26,378
1個
21日以内出荷
レバーが常時開及び閉。スプリング力選択可:LMタイプ。外部駆動で把持解除。
仕様(使用弾性体)圧縮ばね種類ハンド使用周囲温度(℃)0~120℃給油要(機械摺動部)繰返し精度±0.01mm最高使用頻度(回/min)120RoHS指令(10物質対応)対応