カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
- New-Era(ニューエラー)
- BIGM(丸山製作所)(11)
- 亀倉精機(2)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- イスカル(1)
- エスコ(1)
- MSTコーポレーション(1)
- タカチ電機工業(1)
- ベッセル(1)
- アイホン(1)
- ハーティング(1)
- 渡辺電機工業(1)
- ラディウス(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「hp20b」の検索結果

平行移動形ハンド HP03Eシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷から22日以内出荷長寿命:レバー摺動部にクロスローラベアリングを採用した為、長寿命です。高把持精度:機構の改善により、繰返し精度が±0.01mm以下。3方向からの取付可能:三面に取付用ネジを設け、取付け方向を自由に選択できます。種類ハンド使用流体空気最高使用頻度(回/min)180
平行移動形メカハンド HP10シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥23,980税込¥26,3781個17日以内出荷から22日以内出荷レバーが常時開及び閉。スプリング力選択可:LMタイプ。外部駆動で把持解除。仕様(使用弾性体)圧縮ばね種類ハンド使用周囲温度(℃)0~120℃給油要(機械摺動部)繰返し精度±0.01mm最高使用頻度(回/min)120RoHS指令(10物質対応)対応
ワイド型平行移動形ハンド HP08シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥39,980税込¥43,9781個22日以内出荷超軽量薄形。ロングストローク:開閉ストロークが長く、軽量でコンパクト。貫通取付穴:本体に貫通取付穴を採用し、取付性を向上。高把持力高剛性:ダブルピストン方式により、高把持力を実現。種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)120RoHS指令(10物質対応)対応
平行移動形三爪ハンド HP05シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥72,980税込¥80,2781個22日以内出荷クロスローラガイド使用の三爪平行ハンド。高い繰り返し精度±0.01mm。レバー形状は2種類:ショートタイプとロングタイプがあります。種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)180RoHS指令(10物質対応)対応