カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,934)
  • 空圧工具(14)
  • 機構部品(12)
  • カー用品(11)
  • 切削工具(7)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 制御機器(2)
  • 防災用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
絞り込み
ブランド
  • New-Era(ニューエラー)
  • モノタロウ(22)
  • AGRAS(1,514)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1,187)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(1,194)
  • MURATA(村田製作所)(1,594)
  • ODELIC(オーデリック)(1,710)
  • Panasonic(パナソニック)(11,637)
  • RS PRO(4,766)
  • SMC(6,700)
  • TRACO POWER(2,115)
  • Wera(1,392)
  • トヨタ(2,053)
  • ニッサン(952)
  • ホンダ(36,403)
  • ミツビシ(1,700)
  • メディアカバーマーケット(2,226)
  • 三菱ふそう(18,810)
  • 三菱電機(8,439)
  • 日野自動車(1,437)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(90)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ra」の検索結果

1,987件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DC/ACインバーター(正弦波シリーズ)24V New-Era(ニューエラー)

    DC/ACインバーター(正弦波シリーズ)24V

    New-Era(ニューエラー)(1件のレビュー)
    ¥67,980~税込¥74,778~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    マイコン制御機器なども使用可能。しかもローコスト仕様。出力波形が正弦波仕様で、矩形波仕様では使用できなかった負荷が使用可能に。また、低電圧入力保護回路、過電流保護回路など各セキュリティ機能を搭載。低ノイズタイプの高性能インバータ。
    出力電圧(V)AC100出力波形正弦波
  • DC-DCコンバーター New-Era(ニューエラー)

    DC-DCコンバーター

    New-Era(ニューエラー)(1件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷
    超薄型コンパクトボディ。制御信号電圧変換回路を3系統装備(50mA)。(DDS)。(イルミネーション/パーキングブレーキ/リバース等信号変換機能搭載)。大容量の常時出力(バックアップ出力)。ACC(キースイッチ)連動出力搭載。スイッチング方式採用により高効率を実現。
    定格入力電圧(V)DC24入力方式専用ケーブル(付属品)回路方式スイッチングPWM方式定格出力電圧(V)DC13.5
  • 平行移動形エアハンド New-Era(ニューエラー)

    平行移動形エアハンド

    New-Era(ニューエラー)(2件のレビュー)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • バッテリーリレー New-Era(ニューエラー)

    バッテリーリレー

    New-Era(ニューエラー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    DC回路用大容量パワーリレー 24V電源で100Aまでの回路の電流・電圧を遮断・通電 New-Era社製 24V直流電源専用タイプ マイナスアース絶縁型 耐久性のあるスチール製筐体 電源端子は4mmネジつき リレー端子:銅製8mmボルトつき リレー・接点部はOリングによる防水仕様
    用途船舶・自動車・大型車両・建設機械・その他用途に寸法(mm)120×133×103取付本体取付:10mm穴付き使用温度範囲(℃)-30~+60電圧(V)DC24電流容量(A)100保管温度(℃)-40~+80
  • DC/DCコンバータ New-Era(ニューエラー)

    DC/DCコンバータ

    New-Era(ニューエラー)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    当日出荷
    アイドリングストップ車対応。 USB充電端子(1.5A) 装備。 超コンパクトボディ。 制御信号変換回路3統計。 イルミネーション/パーキングブレーキ/リバース等信号変換機能搭載。 大容量の常時出力(バックアップ出力)。 ACC (キースイッチ) 連動出力搭載。 スイッチング方式採用による高効率を実現 (約95%)。
    質量(g)670使用温度範囲(℃)-20~60出力電圧(V)DC13.5±1(MAIN/ACC)、DC12.2±1(制御信号出力A~C)、DC5.0±0.5(USB)入力電圧(V)DC24(DC 18~32)変換効率(%)約95保護装置入力逆接続保護回路/出力過電流保護回路(垂下特性)/入出力逆接続保護回路/入力過電圧保護回路回路方式スイッチングPWM方式無負荷電流(mA)【ACC】ON時:約10、OFF時:約5
  • 平行移動形ハンド (C)KH(L)シリーズ New-Era(ニューエラー)

    平行移動形ハンド (C)KH(L)シリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    小形、軽量:リンク機構の為、小形軽量です。センタリングが容易:平行移動の為、回転移動形に比べてセンタリングが容易で汎用性も拡がります。長寿命:摺動部にリングベアリングを使用し、長寿命です。本体寸法同一<(C)KHLシリーズ>:スイッチなしKHLと本体寸法及び取付寸法が同一で互換性があります。スイッチ位置調整可能<(C)KHLシリーズ>:スイッチ位置を調整することができ、レバーの開又は閉の確認、微調整によってはワーク径の確認の調整が可能です。KHシリーズの特長をそのまま受け継ぎ、且つ開閉ストロークがロングタイプ。<(C)KHLシリーズ>。ポートが2面に設けてあり、取付状態によりどちらかのポートを選択して使用。<(C)KHLシリーズ>
    種類ハンド使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形耐圧(MPa)1.05使用流体空気最低使用圧力(MPa)0.2配管口径M5×0.8最高使用頻度(回/min)120(KHL=80)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピコポジショナー PXYシリーズ New-Era(ニューエラー)

    ピコポジショナー PXYシリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    ¥23,900~税込¥26,290~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    仕様フロントカバーあり、ガイド機構:クロスリニアガイド使用温度範囲(℃)5~60シリーズPXY最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用流体空気最低使用圧力(MPa)0.1復帰方式エア復帰給油不要配管接続口径M5×0.8最高使用頻度(回/min)60ロックセンタ位置ロックRoHS指令(10物質対応)対応
  • New-Era製 サブバッテリーチャージャー SBC-001B New-Era(ニューエラー)

    New-Era製 サブバッテリーチャージャー SBC-001B

    New-Era(ニューエラー)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1式
    当日出荷
    SBC-001Aからマイナーチェンジ!今までの使いやすさはそのまま!。出力電流MAX30A!。主バッテリーを保護しつつ、補助バッテリーを充電!バッテリーを追加する際の必須システム。発電機から2つのバッテリーを充電する際のシステムとして効果あり。メインバッテリー優先の低電圧時保護回路。発熱等の異常をLEDの点滅周期で表示するオペレート機能。 12V/24V兼用タイプ(自動切替機能)。ACCスイッチと連動させる事も可能。軽量・コンパクト設計で配線が非常に簡単。付外部リモート接続用コネクタ標準搭載
    型式SBC-001B質量(kg)0.5電圧(V)対応システム:12/24寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×145×55方式電流制限:PWM方式接続端子負荷接続端子:なしケーブルサイズ(SQ)8SQ
  • ガイド付シリンダ ピコユニット PPUシリーズ New-Era(ニューエラー)

    ガイド付シリンダ ピコユニット PPUシリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    ¥26,900~税込¥29,590~
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    使用温度範囲(℃)5~60シリーズPPU最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動配管方法直接配管式耐圧(MPa)1.05使用流体空気最低使用圧力(MPa)0.15(ショックアブソーバ付0.2)給油不要配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応最低使用速度(mm/s)50~400
  • 小型平行移動形リニアハンド HP14シリーズ(高剛性、小型・軽量タイプ) New-Era(ニューエラー)

    小型平行移動形リニアハンド HP14シリーズ(高剛性、小型・軽量タイプ)

    New-Era(ニューエラー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    優れたセンタリング精度:±0.07ミリ以下。リニアガイドを採用。耐荷重耐モーメント(高剛性)。高精度(繰返し精度±0.01ミリ以下)。ロングポイントでのグリップ及び、オーバーハング把持が可能。
    種類ハンド最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形耐圧(MPa)1.05使用流体空気使用周囲温度(℃)0~60(凍結無き事)最高使用頻度(回/min)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • 180度開閉型回転移動形ハンド HV02Gシリーズ New-Era(ニューエラー)

    180度開閉型回転移動形ハンド HV02Gシリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    リンク機構採用によりコンパクト高把持力。
    ストローク(mm)180種類ハンド最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形耐圧(MPa)1.05使用流体空気使用圧力範囲0.2~0.7MPa最高使用頻度(回/min)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 着脱式平行移動リニアハンド スタンダードタイプ 本体ASSY New-Era(ニューエラー)

    着脱式平行移動リニアハンド スタンダードタイプ 本体ASSY

    New-Era(ニューエラー)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    着脱式平行移動リニアハンド スタンダードタイプ 本体ASSYです。
    用途自働機のハンドリングプロツールに。材質本体:アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
  • 回転移動形ハンド VHシリーズ New-Era(ニューエラー)

    回転移動形ハンド VHシリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    機種が豊富:ミニハンドの需要拡大により、VHシリーズではハンド内径Φ40、Φ50の大きなサイズも揃えました。メンテナンスが容易:VHシリーズではスペースシリンダをベースに設計していますので、分解、修理が容易です。軽量化:主要部品の多くをアルミ合金で構成していますので、大幅に軽量化されました。機械強度が向上:レバー取付摺動部にスペーサーを入れるなど、各部の機械的強度を増し、長寿命化を考慮しています。
    種類ハンド最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用流体空気使用周囲温度(℃)0~60(凍結無き事)給油不要(機械摺動部要)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 位置検出スイッチ New-Era(ニューエラー)

    位置検出スイッチ

    New-Era(ニューエラー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    使用温度範囲(℃)5~60使用電圧(V)DC12~24検出物体磁気表示灯ON時赤色LED配線方式2線式RoHS指令(10物質対応)対応
  • 回転移動形ハンド EHVEシリーズ New-Era(ニューエラー)

    回転移動形ハンド EHVEシリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    長寿命:レバーはクロムモリブデン鋼を使用し、しかも主要部に焼入を施し、長寿命化を実現しました。スイッチ位置調整可能:2ヶのスイッチ取付が可能で、レバー開及び閉の確認ができます。スイッチが小形の為、本体側面からの飛び出しがありません。3方向からの取付可能:3面に取付用ネジを設け、自由な取付が選択できます。
    ストローク(mm)30種類ハンド使用流体空気最高使用頻度(回/min)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • 着脱式平行移動リニアハンド スタンダードタイプ ベアリングASSY New-Era(ニューエラー)

    着脱式平行移動リニアハンド スタンダードタイプ ベアリングASSY

    New-Era(ニューエラー)(1件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    着脱式平行移動リニアハンド スタンダードタイプ ベアリングASSYです。
    用途自働機のハンドリングプロツールに。材質ベアリング:ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ 閉方向調整 ショートタイプ New-Era(ニューエラー)

    薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ 閉方向調整 ショートタイプ

    New-Era(ニューエラー)
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    耐荷重耐モーメント(高剛性)。高精度。ロングストローク:最大100ミリ。レバーのストローク調整。高把持力:ダブルピストン
    種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)120高把持力ダブルピストン
  • 薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ ストローク調整無し ショートタイプ New-Era(ニューエラー)

    薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ ストローク調整無し ショートタイプ

    New-Era(ニューエラー)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    耐荷重耐モーメント(高剛性)。高精度。ロングストローク:最大100ミリ。レバーのストローク調整。高把持力:ダブルピストン
    種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)120高把持力ダブルピストン
  • ピコユニット スイッチ スイッチ:無接点2線表示灯付き New-Era(ニューエラー)

    ピコユニット スイッチ スイッチ:無接点2線表示灯付き

    New-Era(ニューエラー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    表示灯付きです。
    用途位置検出スイッチに。材質ケーシング:PBT樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーシリンダ PNシリーズ New-Era(ニューエラー)

    エアーシリンダ PNシリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    省スペース:全長を極端に短くし、超小形の為、小さなスペースで取付けられます。取付けが簡素化:本体外周のネジにて治具パネル等に直接取付けられます。配管がスッキリ:配管ポートをヘッド側後に設けた為、本体を治具等に直接ネジ込んでも配管が邪魔になりません。
    種類一般シリンダ取付方式外周総ネジ形使用流体空気本体形状丸形保証耐圧力(MPa)1.03
  • ピコテーブル スイッチ New-Era(ニューエラー)

    ピコテーブル スイッチ

    New-Era(ニューエラー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    用途位置検出スイッチに。材質ケーシング:ポリブチレンテレフタレート(PBT)樹脂使用電圧(V)DC12~24RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーシリンダ CS03Rシリーズ New-Era(ニューエラー)

    エアーシリンダ CS03Rシリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    使用温度範囲(℃)0~70最高使用圧力(MPa)0.7最高使用速度(mm/s)750スイッチ有無有(マグネット付)
  • スイベルハンド ベアリングASSY New-Era(ニューエラー)

    スイベルハンド ベアリングASSY

    New-Era(ニューエラー)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    翌々日出荷から20日以内出荷
    用途ワークのハンドリングツールに。ワークの検査工程に。材質ベアリング:ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイベルハンド回転シールセット(補修パーツセット) New-Era(ニューエラー)

    スイベルハンド回転シールセット(補修パーツセット)

    New-Era(ニューエラー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1セット(3個)
    翌々日出荷から20日以内出荷
    用途補修パーツ用。材質NBRRoHS指令(10物質対応)対応
  • スイベルハンド フィンガタイプ防塵カバーセット NBR 防塵カバー(NEOKFのみ取り付け可能) New-Era(ニューエラー)

    スイベルハンド フィンガタイプ防塵カバーセット NBR 防塵カバー(NEOKFのみ取り付け可能)

    New-Era(ニューエラー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    翌々日出荷から20日以内出荷
    用途防塵カバーに。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平行移動形ハンド EHPEシリーズ New-Era(ニューエラー)

    平行移動形ハンド EHPEシリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    翌々日出荷から22日以内出荷
    長寿命:摺動部にベアリングを使用し、長寿命です。高把持精度:機構の改善により、把持精度がアップしました。高把持力:シリンダ押力を閉力とする為、把持力が強くなりました。スイッチ位置調整可能:2個のスイッチ取付けが可能で、レバー開及び閉の確認ができます。スイッチが小形の為、本体側面の飛出しがありません。3方向からの取付可能:3面に取付用ネジを設け、自由な取付けが選択できます。
    種類ハンド使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気最高使用頻度(回/min)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • 回転移動形ハンド MHシリーズ New-Era(ニューエラー)

    回転移動形ハンド MHシリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    小形、軽量:本体にアルミ合金を使用しており、小形、軽量です。
    シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)36種類ハンド最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用流体空気使用周囲温度(℃)0~60(凍結無き事)給油要(タービンISO VG32相当)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高把持ハンド センサスイッチ金具 センサスイッチ金具 New-Era(ニューエラー)

    高把持ハンド センサスイッチ金具 センサスイッチ金具

    New-Era(ニューエラー)
    ¥6,298税込¥6,928
    1セット
    翌々日出荷から20日以内出荷
    高把持ハンド センサスイッチ金具です。
    用途スイッチ取付用。材質アルミ合金
  • 平行移動形ハンド HP03Eシリーズ New-Era(ニューエラー)

    平行移動形ハンド HP03Eシリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    翌々日出荷から22日以内出荷
    長寿命:レバー摺動部にクロスローラベアリングを採用した為、長寿命です。高把持精度:機構の改善により、繰返し精度が±0.01mm以下。3方向からの取付可能:三面に取付用ネジを設け、取付け方向を自由に選択できます。
    種類ハンド使用流体空気最高使用頻度(回/min)180
  • 回転移動形ハンド SHシリーズ New-Era(ニューエラー)

    回転移動形ハンド SHシリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    3日以内出荷から22日以内出荷
    小形、軽量:コンパクト設計の揺動形ハンドです。
    ストローク(mm)14種類ハンド形式SH:スイッチ無し/CSH:スイッチ付(Φ16のみ取付可)最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用流体空気使用周囲温度(℃)0~60(凍結無き事)最高使用頻度(回/min)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • 24Vインバータ 350W セイゲンハ New-Era(ニューエラー)

    24Vインバータ 350W セイゲンハ

    New-Era(ニューエラー)
    ¥50,980税込¥56,078
    1個
    4日以内出荷
  • ピコテーブル 補修パーツ New-Era(ニューエラー)

    ピコテーブル 補修パーツ

    New-Era(ニューエラー)
    ¥849~税込¥934~
    1個
    3日以内出荷から20日以内出荷
    用途補修用。材質ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • スイッチ New-Era(ニューエラー)

    スイッチ

    New-Era(ニューエラー)(1件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
  • ミニハンド New-Era(ニューエラー)

    ミニハンド

    New-Era(ニューエラー)
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    3日以内出荷
  • インバーター用別売リモコン New-Era(ニューエラー)

    インバーター用別売リモコン

    New-Era(ニューエラー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
  • 12Vインバータ 350W セイゲンハ リモ New-Era(ニューエラー)

    12Vインバータ 350W セイゲンハ リモ

    New-Era(ニューエラー)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    4日以内出荷
  • エアーシリンダ New-Era(ニューエラー)

    エアーシリンダ

    New-Era(ニューエラー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
  • 24Vインバータ 1500W セイゲンハ リモ New-Era(ニューエラー)

    24Vインバータ 1500W セイゲンハ リモ

    New-Era(ニューエラー)
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    4日以内出荷
  • 24Vインバータ 700W セイゲンハ リモ New-Era(ニューエラー)

    24Vインバータ 700W セイゲンハ リモ

    New-Era(ニューエラー)
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    4日以内出荷
  • DC/ACインバーター(正弦波シリーズ)別売リモコン使用可能タイプ New-Era(ニューエラー)

    DC/ACインバーター(正弦波シリーズ)別売リモコン使用可能タイプ

    New-Era(ニューエラー)
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    4日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-0~+50出力電圧(V)AC100入力方式バッテリー直結方式出力周波数(Hz)50/60切替式出力波形正弦波変換効率(%)約90保護装置電子式過電流保護回路/低電圧入力保護回路/+-入力逆接保護回路/過熱保護回路/過電圧入力保護回路回路方式スイッチングPWM方式