カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
- New-Era(ニューエラー)
- SMC(32)
- 和平フレイズ(19)
- エスコ(8)
- omron(オムロン)(8)
- REX(レッキス工業)(4)
- イチネンTASCO(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- SIEMENS(4)
- 椿本チエイン(3)
- NSK(ナカニシ)(3)
- サボテン(3)
- SWAGE-LINE(3)
- KSフィルター(3)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(3)
- アズワン(2)
- 呉竹(2)
- CHINO(チノー)(2)
- THK(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「rb-22」の検索結果
特価

ガイド付シリンダ ピコユニット PPUシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥31,900~税込¥35,090~1個13日以内出荷から82日以内出荷使用温度範囲(℃)5~60シリーズPPU最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動配管方法直接配管式耐圧(MPa)1.05使用流体空気最低使用圧力(MPa)0.15(ショックアブソーバ付0.2)給油不要配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応最低使用速度(mm/s)50~400
ロータリアクチュエーター ピコロータリ ラック&ピニオンタイプ CTRシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥27,980~税込¥30,778~1個22日以内出荷使用温度範囲(℃)5~60クッション無し駆動方式ラック&ピニオンRoHS指令(10物質対応)対応
ガイド付シリンダ ピコテーブル 標準タイプ PPTシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥22,900~税込¥25,190~1個22日以内出荷から32日以内出荷使用温度範囲(℃)5~60シリーズPPT最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動耐圧(MPa)1.05使用流体空気給油不要RoHS指令(10物質対応)対応
ガイド付シリンダ ピコテーブル クリーンタイプ PPTNシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥31,980~税込¥35,178~1個22日以内出荷から39日以内出荷タイプクリーンタイプ使用温度範囲(℃)5~60シリーズPPT最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動耐圧(MPa)1.05使用流体空気リード線(m)1最低使用圧力(MPa)0.15給油不可最高使用頻度(回/min)60RoHS指令(10物質対応)対応支持形式基本形