カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- New-Era(ニューエラー)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- RS PRO(4)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1)
- コガネイ(21)
- 椿本チエイン(44)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「rs16b-1」の検索結果

ミニローター RS01シリーズ エアークッション内蔵形
New-Era(ニューエラー)¥35,980~税込¥39,578~1個22日以内出荷種類ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)クッションエアークッション使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7作動方式複動形耐圧(MPa)1.05使用流体空気配管口径M5×0.8
ミニローター RS01シリーズ 多位置停止形
New-Era(ニューエラー)¥52,980~税込¥58,278~1個22日以内出荷種類ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)クッションナシ作動方式複動形耐圧(MPa)1.05使用流体空気配管口径M5×0.8