カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
絞り込み
ブランド
- New-Era(ニューエラー)
- ネグロス電工(85)
- 三菱電機(4)
- CKD(1)
- ホーザン(1)
- Canon(1)
- カクタス(1)
- KSフィルター(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「sd-qr」の検索結果

ピコシンクロ 基本形ストローク5mm PSTS-SD6-5-QR-RC42シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥44,980~税込¥49,478~1個23日以内出荷並列に配置した2つのテーブルが同期作動する構造です。薄型・高精度アクチュエータです。エスケープユニット用省スペースエアチャック用搬送用のテーブルに。
ピコシンクロ 基本形ストローク10mm PSTS-SD6-10-QR-RC52シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥46,980~税込¥51,678~1個23日以内出荷並列に配置した2つのテーブルが同期作動する構造です。薄型・高精度アクチュエータです。エスケープユニット用省スペースエアチャック用搬送用のテーブルに。
ピコシンクロ 基本形ストローク10mm PSTS-SD6-10-QR-RC42シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥45,980~税込¥50,578~1個23日以内出荷並列に配置した2つのテーブルが同期作動する構造です。薄型・高精度アクチュエータです。エスケープユニット用省スペースエアチャック用搬送用のテーブルに。
ピコシンクロ 基本形ストローク5mm PSTS-SD6-5-QR-RB52シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥44,980~税込¥49,478~1個23日以内出荷並列に配置した2つのテーブルが同期作動する構造です。薄型・高精度アクチュエータです。エスケープユニット用省スペースエアチャック用搬送用のテーブルに。
ピコシンクロ 基本形ストローク10mm PSTS-SD6-10-QR-RB42シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥45,980~税込¥50,578~1個23日以内出荷から33日以内出荷並列に配置した2つのテーブルが同期作動する構造です。薄型・高精度アクチュエータです。エスケープユニット用省スペースエアチャック用搬送用のテーブルに。
ピコシンクロ 基本形ストローク5mm PSTS-SD6-5-QR-RC52シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥44,980~税込¥49,478~1個23日以内出荷並列に配置した2つのテーブルが同期作動する構造です。薄型・高精度アクチュエータです。エスケープユニット用省スペースエアチャック用搬送用のテーブルに。
ピコシンクロ 基本形ストローク5mm PSTS-SD6-5-QR-RB42シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥43,980~税込¥48,378~1個23日以内出荷並列に配置した2つのテーブルが同期作動する構造です。薄型・高精度アクチュエータです。エスケープユニット用省スペースエアチャック用搬送用のテーブルに。
ピコシンクロ 基本形ストローク10mm PSTS-SD6-10-QR-RB52シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥45,980~税込¥50,578~1個23日以内出荷並列に配置した2つのテーブルが同期作動する構造です。薄型・高精度アクチュエータです。エスケープユニット用省スペースエアチャック用搬送用のテーブルに。
ガイド付シリンダ ピコユニット PPUシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥29,900~税込¥32,890~1個13日以内出荷から82日以内出荷使用温度範囲(℃)5~60シリーズPPU最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動配管方法直接配管式耐圧(MPa)1.05使用流体空気最低使用圧力(MPa)0.15(ショックアブソーバ付0.2)給油不要配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応最低使用速度(mm/s)50~400
ガイド付シリンダ ピコテーブル 標準タイプ PPTシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥31,900~税込¥35,090~1個22日以内出荷から32日以内出荷使用温度範囲(℃)5~60シリーズPPT最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動耐圧(MPa)1.05使用流体空気給油不要RoHS指令(10物質対応)対応
ツールユニット ピコシンクロ PSTシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥37,980~税込¥41,778~1個22日以内出荷仕様マグネット・スチールレール:なし、ガイド機構:リニアガイドシリンダ内径(Φmm)6使用温度範囲(℃)5~60シリーズPSTスイッチなし最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動耐圧(MPa)1.05使用流体空気リード線(m)1最低使用圧力(MPa)0.3給油不要配管接続口径M3×0.5最高使用頻度(回/min)120RoHS指令(10物質対応)対応
ピコシンクロ 基本形ストローク5mm PSTS-SD6-5シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥38,980税込¥42,8781個23日以内出荷並列に配置した2つのテーブルが同期作動する構造です。薄型・高精度アクチュエータです。エスケープユニット用省スペースエアチャック用搬送用のテーブルに。
ピコシンクロ 基本形ストローク10mm 金属ストッパ・マグネットスイッチレール付
New-Era(ニューエラー)¥40,980税込¥45,0781個23日以内出荷並列に配置した2つのテーブルが同期作動する構造です。 薄型・高精度アクチュエータです。 エスケープユニット用省スペースエアチャック用搬送用のテーブルに。仕様●適合シリンダ径(mm):6●作動方式:複動●最大積載量:0.1kg●配管接続口径:M3×0.5●使用流体:空気●材質/仕上:ガイドテーブル:ステンレス鋼●原産国:日本●コード番号:225-2328アズワン品番68-1276-41