カテゴリ
- 空圧工具(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
- New-Era(ニューエラー)
- モノタロウ(6)
- SMC(63)
- 三菱マテリアル(30)
- NACHI(不二越)(20)
- BODIS (ボディス)(17)
- KANA(片山チエン)(16)
- ParkerTAIYO(16)
- 理研製鋼(15)
- エスコ(14)
- 斎藤ツヰストドリル製作所(11)
- ケナメタル(9)
- 新日軽(LIXIL)(9)
- タンガロイ(8)
- Y'sGOD(8)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(8)
- バクマ工業(6)
- シグマ光機(6)
- TRUSCO(5)
- FKD(フクダ精工)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「sd1.2」の検索結果
特価

ピコポジショナー PXYシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥23,900~税込¥26,290~1個当日出荷から22日以内出荷仕様フロントカバーあり、ガイド機構:クロスリニアガイド使用温度範囲(℃)5~60シリーズPXY最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用流体空気最低使用圧力(MPa)0.1復帰方式エア復帰給油不要配管接続口径M5×0.8最高使用頻度(回/min)60ロックセンタ位置ロックRoHS指令(10物質対応)対応
ガイド付シリンダ ピコユニット PPUシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥31,900~税込¥35,090~1個13日以内出荷から82日以内出荷使用温度範囲(℃)5~60シリーズPPU最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動配管方法直接配管式耐圧(MPa)1.05使用流体空気最低使用圧力(MPa)0.15(ショックアブソーバ付0.2)給油不要配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応最低使用速度(mm/s)50~400
ピコテーブル(ストローク調整機構付) ショックアブソーバ両側調整機構付
New-Era(ニューエラー)¥31,980~税込¥35,178~1個19日以内出荷小型リニアガイドにエアシリンダを内蔵した一体構造です。小型高精度アクチュエータ ピコテーブルです。豊富なバリエーションを揃えています。用途ワーク移送に。位置決めストッパに。ワークのエスケープに。材質本体:ステンレス鋼、テーブル:ステンレス鋼耐圧(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.15
ピコユニット オプション(ストロークアジャスタ) ショックアブソーバー+両側ストロークアジャスタ
New-Era(ニューエラー)¥11,980税込¥13,1781個20日以内出荷ショックアブソーバー+両側ストロークアジャスタ。用途ストロークアジャスタに。材質アジャストブロック:鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ピコユニット オプション(ストロークアジャスタ) ラバーストッパ+押出側ストロークアジャスタ
New-Era(ニューエラー)¥4,598税込¥5,0581個20日以内出荷ラバーストッパ+押出側ストロークアジャスタ。用途ストロークアジャスタに。材質アジャストブロック:鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ピコユニット オプション(ストロークアジャスタ) ショックアブソーバ+押出側ストロークアジャスタ
New-Era(ニューエラー)¥6,998税込¥7,6981個20日以内出荷ショックアブソーバ+押出側ストロークアジャスタ。用途ストロークアジャスタに。材質アジャストブロック:鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ピコユニット オプション(ストロークアジャスタ) 金属ストッパ+押出側ストロークアジャスタ
New-Era(ニューエラー)¥3,198税込¥3,5181個20日以内出荷金属ストッパ+押出側ストロークアジャスタ。用途ストロークアジャスタに。材質アジャストブロック:鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ピコユニット(ショックアブソーバー両側調整機構付) マグネットスイッチレール・ショックアブソーバ両側調整機構付
New-Era(ニューエラー)¥41,980~税込¥46,178~1個19日以内出荷アクチュエータ内蔵小型リニアガイドにテーブルを融合しています。用途高精度位置決めに。ワーク搬送に。位置決めストッパに。ワークのクランプに。材質本体:ステンレス鋼、テーブル:ステンレス鋼
ガイド付シリンダ ピコテーブル クリーンタイプ PPTNシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥28,980~税込¥31,878~1個22日以内出荷から39日以内出荷タイプクリーンタイプ使用温度範囲(℃)5~60シリーズPPT最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動耐圧(MPa)1.05使用流体空気リード線(m)1最低使用圧力(MPa)0.15給油不可最高使用頻度(回/min)60RoHS指令(10物質対応)対応支持形式基本形
ガイド付シリンダ ピコテーブル 標準タイプ PPTシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥21,900~税込¥24,090~1個22日以内出荷から32日以内出荷使用温度範囲(℃)5~60シリーズPPT最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動耐圧(MPa)1.05使用流体空気給油不要RoHS指令(10物質対応)対応