カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
  • New-Era(ニューエラー)
  • brembo(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(2)
  • KITZ(キッツ)(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • SMC(64)
  • カナテクス(1)
  • コガネイ(509)
  • ホンダ(54)
  • 寺崎電気産業(1)
  • 日本製線(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ze10a」の検索結果

特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 平行移動形エアハンド New-Era(ニューエラー)

    平行移動形エアハンド

    New-Era(ニューエラー)(2件のレビュー)
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 回転移動形ハンド EHVEシリーズ New-Era(ニューエラー)

    回転移動形ハンド EHVEシリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    長寿命:レバーはクロムモリブデン鋼を使用し、しかも主要部に焼入を施し、長寿命化を実現しました。スイッチ位置調整可能:2ヶのスイッチ取付が可能で、レバー開及び閉の確認ができます。スイッチが小形の為、本体側面からの飛び出しがありません。3方向からの取付可能:3面に取付用ネジを設け、自由な取付が選択できます。
    ストローク(mm)30種類ハンド使用流体空気最高使用頻度(回/min)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平行移動形ハンド EHPEシリーズ New-Era(ニューエラー)

    平行移動形ハンド EHPEシリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    翌々日出荷から22日以内出荷
    長寿命:摺動部にベアリングを使用し、長寿命です。高把持精度:機構の改善により、把持精度がアップしました。高把持力:シリンダ押力を閉力とする為、把持力が強くなりました。スイッチ位置調整可能:2個のスイッチ取付けが可能で、レバー開及び閉の確認ができます。スイッチが小形の為、本体側面の飛出しがありません。3方向からの取付可能:3面に取付用ネジを設け、自由な取付けが選択できます。
    種類ハンド使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気最高使用頻度(回/min)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平行移動形ハンド HP03Eシリーズ New-Era(ニューエラー)

    平行移動形ハンド HP03Eシリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    翌々日出荷から22日以内出荷
    長寿命:レバー摺動部にクロスローラベアリングを採用した為、長寿命です。高把持精度:機構の改善により、繰返し精度が±0.01mm以下。3方向からの取付可能:三面に取付用ネジを設け、取付け方向を自由に選択できます。
    種類ハンド使用流体空気最高使用頻度(回/min)180