カテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(12)
- メカニカル部品/機構部品(1)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(5)
- ねじ・ボルト・釘/素材(74)
- 自動車用品(87,727)
- バイク用品(1)
絞り込み
ブランド
- ニッサン
- アキツ
- モノタロウ(5,931)
- ホンダ(548,200)
- MAZDA(マツダ)(216,709)
- 三菱ふそう(209,512)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,195)
- ミツビシ(138,127)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,799)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,404)
- スズキ(68,627)
- BIGM(丸山製作所)(66,102)
- スバル(50,835)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,861)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,794)
- Panasonic(パナソニック)(32,602)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
商品レビュー
- 以上(1,854)
- 以上(1,932)
- 以上(1,953)
- 以上(1,970)
価格
- 1,500円以下(28,005)
- 1,500-10,000円(38,529)
- 10,000-50,000円(24,764)
- 50,000-100,000円(6,065)
- 100,000円以上(3,104)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

ポリエチレンフォーム 青
アキツ(5件のレビュー)¥439~税込¥483~1枚当日出荷耐水性・耐候性に優れた独立気泡発泡体です。材質ポリエチレン色青密度(kg/m3)6425%圧縮硬さ(MPa)0.09
CR スポンジゴム
アキツ(40件のレビュー)¥279~税込¥307~1枚当日出荷から8日以内出荷独立気泡構造なので、気密・水密性に優れています。 反撥弾性に優れています。 加工性に冨み、粘着、テープ切り、打ち抜き裁断などが容易です。 CRとは、クロロプレンゴムの略称で、特に難燃性、耐候性、耐薬品性等に優れている為、自動車、弱電、精密機器等のパッキング材として、広範囲に使用されています。また、伸張特性を生かし、マリンスポーツ向けのウェットスーツ素材等にも使用されています。用途自動車部品、空調設備など 家庭用電気機器、通信機器など ウェットスーツ、卓球用ラバー、雑貨など 窓枠サッシなどの建築資材及び土木資材材質スポンジ ゴム色黒規格UL94HF-1合格品硬度25±5比重0.23±0.03伸び(%)180以上引張強度(kPa)800以上25%圧縮荷重(kPa)50~80
ウレタンシート 硬度A70
アキツ(9件のレビュー)¥459~税込¥505~1枚当日出荷から6日以内出荷機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス材質ウレタンゴム材料ポリエステル系比重1.2引張強度(MPa[kgf/cm2])27.7[283]硬度(JIS A)70切断時伸(%)630引裂き強度(kN/m)36.4[37]
CR スポンジゴム テープ付
アキツ(27件のレビュー)¥399~税込¥439~1枚当日出荷から8日以内出荷独立気泡構造なので、気密・水密性に優れています。 反撥弾性に優れています。 加工性に冨み、粘着、テープ切り、打ち抜き裁断などが容易です。 CRとは、クロロプレンゴムの略称で、特に難燃性、耐候性、耐薬品性等に優れている為、自動車、弱電、精密機器等のパッキング材として、広範囲に使用されています。また、伸張特性を生かし、マリンスポーツ向けのウェットスーツ素材等にも使用されています。用途自動車部品、空調設備など 家庭用電気機器、通信機器など ウェットスーツ、卓球用ラバー、雑貨など 窓枠サッシなどの建築資材及び土木資材仕様テープ付材質【本体】クロロプレンゴム、【粘着剤】アクリル系色黒規格UL94HF-1合格品硬度25±5比重0.23±0.03伸び(%)180以上引張強度(kPa)800以上25%圧縮荷重(kPa)50~80
Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR
アキツ(13件のレビュー)¥139~税込¥153~1個ほか当日出荷から9日以内出荷油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。用途一般産業用機器におけるシール。材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)種別P形固定用・運動用使用温度範囲(℃)0~80規格JIS B 2401機能耐油、耐水
ウレタンシート 硬度A50
アキツ(8件のレビュー)¥759~税込¥835~1枚当日出荷から6日以内出荷機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス材質ウレタンゴム材料ポリエステル系比重1.4引張強度(MPa[kgf/cm2])26.6[271]硬度(JIS A)50切断時伸(%)610引裂き強度(kN/m)28.6[29]
シリコーン スポンジゴム
アキツ(10件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1枚当日出荷から6日以内出荷反発弾性・圧縮永久ひずみ・断熱性・耐熱性に優れています。仕様テープ無材質シリコンゴム色ベンガラ色
デフオイルハイポイドスーパー GL-5 80W-90
ニッサン(51件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本(1L)欠品中低温時においてシフト感覚に優れたマルチグレードギヤオイル。SAE80W-90危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
フランジパッキン(外パッキン・ノンアスベストジョイントシート)
アキツ(2件のレビュー)¥579~税込¥637~1枚当日出荷から9日以内出荷実用温度250℃(蒸気200℃)のノンアスベストジョイントシートです。 ガスケットペースト不要。特殊表面処理により固着防止腐食防止効果があります。用途フランジ用ジョイントシート。厚さ(mm)3種別フランジ用全面パッキン
NBR スポンジゴム
アキツ(6件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1枚当日出荷から6日以内出荷熱伝導率が低く、断熱材、保温材などに適しています。 防音効果があり、防音パッキンなどに使用できます。 独立気泡構造なので、吸水性が極めて低い材料です。 耐油性が必要ならNBR系です。 アクリロニトリル・ブタジエンの共重合体です。用途各種パッキン、自動車部品、機械部品など材質スポンジゴム色黒硬度30±5伸び(%)200以上引張強度(MPa)0.78以上密度(g/cm3)0.21±0.0325%圧縮荷重(kPa)40~70
...