カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- アキツ
- ALCANhands(1)
- Asmix(アスカ)(1)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- アトムリビンテック(1)
- ケルヒャー(3)
- シグマ光機(3)
- シチズン(3)
- ナベヤ(5)
- ホンダ(1)
- マイゾックス(1)
- 住電機器システム(1)
- 摂津金属工業(2)
- 日東工業(3)
- 明和製作所(2)
- 栃木屋(1)
- 河村電器産業(1)
- ブランドをもっと見る
「mm850b」の検索結果

フランジパッキンJIS10K用 CRシリーズ
アキツ¥679税込¥7471枚5日以内出荷耐候性・耐オゾン性に優れ、多少の耐油性もあるゴムです。全体的な物性が非常に均衡のとれたゴムです。仕様●使用温度範囲(℃):-10~80●呼び径:65A●ボルト穴中心径(mm):140●穴数(個):4●呼び径B:2 1/2●使用圧力(K):10●外径:175mm●穴径(mm):19●呼び径(mm):76.30●外径(mm):175●内径(mm):77●コード番号:850-5465種別フランジ用全面パッキン材質CRゴム厚さ(mm)3内径(Φmm)77呼び径(B)2 1/2外径(Φmm)175呼び径(A)65ボルト穴数4個ボルト穴径(Φmm)19最高使用温度(℃)80アズワン品番67-2335-56特性耐候、耐油