カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(133)
絞り込み
ブランド
  • アキツ
  • Brass Products(ブラス・プロダクツ)(259)
  • Namekawa(滑川軽銅)(148)
  • ON SEMICONDUCTOR(583)
  • onsemi(1,451)
  • R&G RACING PRODUCTS(391)
  • RS PRO(711)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(126)
  • VISHAY(667)
  • WAKI(和気産業)(148)
  • エスコ(1,220)
  • サカエ(538)
  • サンコー(三甲)(603)
  • ノーブランド(1,754)
  • ホンダ(1,030)
  • ミツビシ(127)
  • 三菱ふそう(1,313)
  • 光(301)
  • 工進(7,996)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「uct」の検索結果

関連キーワード
133件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウレタンシート 硬度A70 アキツ

    ウレタンシート 硬度A70

    アキツ(9件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性。サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス材質ウレタンゴム材料ポリエステル系比重1.2引張強度(MPa[kgf/cm2])27.7[283]硬度(JIS A)70切断時伸(%)630引裂き強度(kN/m)36.4[37]
  • CR スポンジゴム テープ付 アキツ

    CR スポンジゴム テープ付

    アキツ(28件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    独立気泡構造なので、気密・水密性に優れています。 反撥弾性に優れています。 加工性に冨み、粘着、テープ切り、打ち抜き裁断などが容易です。 CRとは、クロロプレンゴムの略称で、特に難燃性、耐候性、耐薬品性等に優れている為、自動車、弱電、精密機器等のパッキング材として、広範囲に使用されています。また、伸張特性を生かし、マリンスポーツ向けのウェットスーツ素材等にも使用されています。サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    用途自動車部品、空調設備など 家庭用電気機器、通信機器など ウェットスーツ、卓球用ラバー、雑貨など 窓枠サッシなどの建築資材及び土木資材仕様テープ付材質【本体】クロロプレンゴム、【粘着剤】アクリル系色黒規格UL94HF-1合格品硬度25±5比重0.23±0.03伸び(%)180以上引張強度(kPa)800以上25%圧縮荷重(kPa)50~80
  • CR スポンジゴム アキツ

    CR スポンジゴム

    アキツ(40件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    独立気泡構造なので、気密・水密性に優れています。 反撥弾性に優れています。 加工性に冨み、粘着、テープ切り、打ち抜き裁断などが容易です。 CRとは、クロロプレンゴムの略称で、特に難燃性、耐候性、耐薬品性等に優れている為、自動車、弱電、精密機器等のパッキング材として、広範囲に使用されています。また、伸張特性を生かし、マリンスポーツ向けのウェットスーツ素材等にも使用されています。サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    用途自動車部品、空調設備など 家庭用電気機器、通信機器など ウェットスーツ、卓球用ラバー、雑貨など 窓枠サッシなどの建築資材及び土木資材材質スポンジ ゴム色黒規格UL94HF-1合格品硬度25±5比重0.23±0.03伸び(%)180以上引張強度(kPa)800以上25%圧縮荷重(kPa)50~80
  • ポリエチレンフォーム 青 アキツ

    ポリエチレンフォーム 青

    アキツ(5件のレビュー)
    ¥619~税込¥681~
    1枚
    当日出荷
    耐水性・耐候性に優れた独立気泡発泡体です。サイズ指定・穴あけ・コーナー加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    材質ポリエチレン色青密度(kg/m3)6425%圧縮硬さ(MPa)0.09
  • シリコンゴムシート 硬度70 アキツ

    シリコンゴムシート 硬度70

    アキツ(14件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    材質シリコンゴム色灰白色硬度70
  • ウレタンシート 硬度A50 アキツ

    ウレタンシート 硬度A50

    アキツ(8件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性。サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス材質ウレタンゴム材料ポリエステル系比重1.4引張強度(MPa[kgf/cm2])26.6[271]硬度(JIS A)50切断時伸(%)610引裂き強度(kN/m)28.6[29]
  • NBR スポンジゴム アキツ

    NBR スポンジゴム

    アキツ(6件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    熱伝導率が低く、断熱材、保温材などに適しています。 防音効果があり、防音パッキンなどに使用できます。 独立気泡構造なので、吸水性が極めて低い材料です。 耐油性が必要ならNBR系です。 アクリロニトリル・ブタジエンの共重合体です。サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    用途各種パッキン、自動車部品、機械部品など材質スポンジゴム色黒硬度30±5伸び(%)200以上引張強度(MPa)0.78以上密度(g/cm3)0.21±0.0325%圧縮荷重(kPa)40~70
  • ウレタンシート 硬度A60 アキツ

    ウレタンシート 硬度A60

    アキツ(2件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性。サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス材質ウレタンゴム材料ポリエステル系比重1.2引張強度(MPa[kgf/cm2])23.7[242]硬度(JIS A)60切断時伸(%)740引裂き強度(kN/m)36.6[37]
  • NBR スポンジゴム テープ付 アキツ

    NBR スポンジゴム テープ付

    アキツ(10件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    熱伝導率が低く、断熱材、保温材などに適しています。 防音効果があり、防音パッキンなどに使用できます。 独立気泡構造なので、吸水性が極めて低い材料です。 耐油性が必要ならNBR系です。 アクリロニトリル・ブタジエンの共重合体です。サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    用途各種パッキン、自動車部品、機械部品など仕様テープ付材質【本体】NBR(ニトリルゴム)、【粘着剤】アクリル系色黒硬度30±5伸び(%)200以上引張強度(MPa)0.78以上密度(g/cm3)0.21±0.0325%圧縮荷重(kPa)40~70
  • シリコンゴムシート 硬度70テープ付 アキツ

    シリコンゴムシート 硬度70テープ付

    アキツ(3件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    材質シリコンゴム色灰白色タイプ片面テープ付硬度70
  • ポリエチレンフォーム グレー アキツ

    ポリエチレンフォーム グレー

    アキツ(7件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    耐水性・耐候性に優れた独立気泡発泡体です。サイズ指定・穴あけ・コーナー加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    材質ポリエチレン色グレー密度(kg/m3)6425%圧縮硬さ(MPa)0.09
  • 飴ゴムシート アキツ

    飴ゴムシート

    アキツ(6件のレビュー)
    ¥579~税込¥637~
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    生ゴムを60%含む天然ゴムシートです。反発弾性(元に戻ろうとする力)が非常に強い。伸び率が良い。耐候性がなく、朽ちやすい。サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    用途バンド、クッション材質天然ゴム硬度40
  • ブチルゴムシート アキツ

    ブチルゴムシート

    アキツ(4件のレビュー)
    ¥539~税込¥593~
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    耐ガス透過性が特に優れ、耐酸性・耐候性・耐オゾン性も良好なゴムシートです。サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    材質ブチルゴム(IIR)硬度HAタイプA/60(55)JIS規格BAH0271圧縮永久ひずみ(%)100℃×24H/66静的せん断弾性率(MPa)0.68
  • シリコンゴムシート 硬度60 アキツ

    シリコンゴムシート 硬度60

    アキツ(1件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    材質シリコンゴム色乳白色硬度60
  • ウレタン丸棒    硬度70 アキツ

    ウレタン丸棒 硬度70

    アキツ(4件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷
    機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性。サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス材質ウレタン硬度70材料ポリエステル系比重1.2引張強度(MPa[kgf/cm2])27.7[283]切断時伸(%)630引裂き強度(kN/m)36.4[37]
  • 軟質EPDMスポンジ 8°(テープ付) アキツ

    軟質EPDMスポンジ 8°(テープ付)

    アキツ(1件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    独立気泡ゴムスポンジですので吸収性がほとんどなく少ないです。圧縮率での止水が可能です。耐油性には乏しいですが耐オゾン、耐熱、耐薬品、電気絶縁性に優れています。サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    厚さ(mm)2硬度8±5伸び(%)180以下見掛密度(g/cm3)0.12±0.03引張強度(kPa)400以下25%圧縮荷重(kPa)15~45
  • 高強度シリコンシート アキツ

    高強度シリコンシート

    アキツ
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    従来のシリコンシートの欠点である「引裂きの弱さ」を大幅に改良した高グレード品になります。各種薬品にも強い耐性。環境ホルモンの疑いのある物質を含まない。食品衛生法昭和61年厚生省告示第85号(改定:平成24年厚生労働省告示第595号)適合品。サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    用途金型成形機材質シリコン(SI)耐熱温度(℃)-30~150引張強度(MPa)10.0硬さ(デュロメータA)45切断時伸(%)600引裂き強度(kN/m)43(切込み無しアングル形)
  • NBR(ニトリルゴム)シート 厚さ10mm アキツ

    NBR(ニトリルゴム)シート 厚さ10mm

    アキツ(13件のレビュー)
    ¥769~税込¥846~
    1枚
    当日出荷
    耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    材質汎用ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)10硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.45耐油性(%)40耐寒温度(℃)-25
  • 軟質EPDMスポンジ 8° アキツ

    軟質EPDMスポンジ 8°

    アキツ(2件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    独立気泡ゴムスポンジですので吸収性がほとんどなく少ないです。 圧縮率での止水が可能です。 耐油性には乏しいですが耐オゾン、耐熱、耐薬品、電気絶縁性に優れています。サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    厚さ(mm)2硬度8±5伸び(%)180以下引張強度(kPa)400以下
  • NBR(ニトリルゴム)シート 厚さ3mm アキツ

    NBR(ニトリルゴム)シート 厚さ3mm

    アキツ(44件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1枚
    当日出荷
    耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    材質汎用ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)3硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.25耐油性(%)40耐寒温度(℃)-25
  • CR(クロロプレンゴム)シート 厚さ2mm アキツ

    CR(クロロプレンゴム)シート 厚さ2mm

    アキツ(19件のレビュー)
    ¥169~税込¥186~
    1枚
    当日出荷
    耐薬品性、耐熱性、耐オゾン性、耐油性、耐候性に優れており、各特性のバランスが良い材質です。サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    材質汎用クロロプレンゴム(CR)厚さ(mm)2硬度60(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.2耐油性(%)120耐寒温度(℃)-40
  • NBR(ニトリルゴム)シート 厚さ2mm アキツ

    NBR(ニトリルゴム)シート 厚さ2mm

    アキツ(55件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1枚
    当日出荷
    耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    材質汎用ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)2硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.2耐油性(%)40耐寒温度(℃)-25
  • 軟質EPDMスポンジ 8° アキツ

    軟質EPDMスポンジ 8°

    アキツ
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    独立気泡ゴムスポンジですので吸収性がほとんどなく少ないです。圧縮率での止水が可能です。耐油性には乏しいですが耐オゾン、耐熱、耐薬品、電気絶縁性に優れています。サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    厚さ(mm)5硬度8±5伸び(%)180以下引張強度(kPa)400以下
  • 軟質EPDMスポンジ 8°(テープ付) アキツ

    軟質EPDMスポンジ 8°(テープ付)

    アキツ(1件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    独立気泡ゴムスポンジですので吸収性がほとんどなく少ないです。圧縮率での止水が可能です。耐油性には乏しいですが耐オゾン、耐熱、耐薬品、電気絶縁性に優れています。サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    厚さ(mm)3硬度8±5伸び(%)180以下見掛密度(g/cm3)0.12±0.03引張強度(kPa)400以下25%圧縮荷重(kPa)15~45
  • 軟質CRスポンジ 10° アキツ

    軟質CRスポンジ 10°

    アキツ
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    独立気泡構造なので、気密・水密性に優れています。反撥弾性に優れています。加工性に冨み、粘着、テープ切り、打ち抜き裁断などが容易です。CRとは、クロロプレンゴムの略称で、特に難燃性、耐候性、耐薬品性等に優れている為、自動車、弱電、精密機器等のパッキング材として、広範囲に使用されています。また、伸張特性を生かし、マリンスポーツ向けのウェットスーツ素材等にも使用されています。サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    用途自動車部品、空調設備など。家庭用電気機器、通信機器など。ウェットスーツ、卓球用ラバー、雑貨など。窓枠サッシなどの建築資材及び土木資材。厚さ(mm)3硬度10±5伸び(%)150以上引張強度(MPa)0.39
  • NBR(ニトリルゴム)シート 厚さ1mm アキツ

    NBR(ニトリルゴム)シート 厚さ1mm

    アキツ(44件のレビュー)
    ¥169~税込¥186~
    1枚
    当日出荷
    耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    材質汎用ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)1硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.15耐油性(%)40耐寒温度(℃)-25
  • 軟質EPDMスポンジ 8° アキツ

    軟質EPDMスポンジ 8°

    アキツ(2件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    独立気泡ゴムスポンジですので吸収性がほとんどなく少ないです。圧縮率での止水が可能です。耐油性には乏しいですが耐オゾン、耐熱、耐薬品、電気絶縁性に優れています。サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    厚さ(mm)3硬度8±5伸び(%)180以下引張強度(kPa)400以下
  • 低反発性ゴム ハネナイト アキツ

    低反発性ゴム ハネナイト

    アキツ
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    衝撃・振動吸収性に優れた制振ゴムです。サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    用途制振材-オーディオ、OA、建築、土木材質ノーソレックス(ブチル系合成ゴム)幅(mm)100長さ(m)100
  • 軟質EPDMスポンジ 8°(テープ付) アキツ

    軟質EPDMスポンジ 8°(テープ付)

    アキツ
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    独立気泡ゴムスポンジですので吸収性がほとんどなく少ないです。圧縮率での止水が可能です。耐油性には乏しいですが耐オゾン、耐熱、耐薬品、電気絶縁性に優れています。サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    厚さ(mm)5硬度8±5伸び(%)180以下見掛密度(g/cm3)0.12±0.03引張強度(kPa)400以下25%圧縮荷重(kPa)15~45
  • 軟質EPDMスポンジ 8° アキツ

    軟質EPDMスポンジ 8°

    アキツ
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    独立気泡ゴムスポンジですので吸収性がほとんどなく少ないです。圧縮率での止水が可能です。耐油性には乏しいですが耐オゾン、耐熱、耐薬品、電気絶縁性に優れています。サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    厚さ(mm)10硬度8±5伸び(%)180以下引張強度(kPa)400以下
  • NBR(ニトリルゴム)シート 厚さ0.5mm アキツ

    NBR(ニトリルゴム)シート 厚さ0.5mm

    アキツ(19件のレビュー)
    ¥109~税込¥120~
    1枚
    当日出荷
    耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    材質汎用ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)0.5硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.15耐油性(%)40耐寒温度(℃)-25
  • ウレタン丸棒    硬度50 アキツ

    ウレタン丸棒 硬度50

    アキツ
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1本
    当日出荷
    機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性。サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス材質ウレタン硬度50材料ポリエステル系比重1.2引張強度(MPa[kgf/cm2])26.6[271]切断時伸(%)610引裂き強度(kN/m)28.6[29]
  • EPDMシート 厚さ3mm アキツ

    EPDMシート 厚さ3mm

    アキツ(13件のレビュー)
    ¥149~税込¥164~
    1枚
    当日出荷
    耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐侯性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、などに優れています。サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    材質EPDM厚さ(mm)3硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100長さ公差(mm)±0.5%厚さ公差(mm)±0.25幅公差(mm)±0.3%耐寒温度(℃)-55
  • 軟質NBRスポンジ 15° アキツ

    軟質NBRスポンジ 15°

    アキツ(1件のレビュー)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    熱伝導率が低く、断熱材、保温材などに適しています。防音効果があり、防音パッキンなどに使用できます。独立気泡構造なので、吸水性が極めて低い材料です。耐油性が必要ならNBR系です。耐オゾン性にも優れています。アクリロニトリル・ブタジエンの共重合体です。サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    用途各種パッキン、自動車部品、機械部品など厚さ(mm)10硬度15±5伸び(%)150≦引張強度(MPa)0.49
  • 軟質CRスポンジ 10° アキツ

    軟質CRスポンジ 10°

    アキツ
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    独立気泡構造なので、気密・水密性に優れています。反撥弾性に優れています。加工性に冨み、粘着、テープ切り、打ち抜き裁断などが容易です。CRとは、クロロプレンゴムの略称で、特に難燃性、耐候性、耐薬品性等に優れている為、自動車、弱電、精密機器等のパッキング材として、広範囲に使用されています。また、伸張特性を生かし、マリンスポーツ向けのウェットスーツ素材等にも使用されています。サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    用途自動車部品、空調設備など。家庭用電気機器、通信機器など。ウェットスーツ、卓球用ラバー、雑貨など。窓枠サッシなどの建築資材及び土木資材。厚さ(mm)5硬度10±5伸び(%)150以上引張強度(MPa)0.39
  • 軟質CRスポンジ 10°(テープ付) アキツ

    軟質CRスポンジ 10°(テープ付)

    アキツ
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    独立気泡構造なので、気密・水密性に優れています。反撥弾性に優れています。加工性に冨み、粘着、テープ切り、打ち抜き裁断などが容易です。CRとは、クロロプレンゴムの略称で、特に難燃性、耐候性、耐薬品性等に優れている為、自動車、弱電、精密機器等のパッキング材として、広範囲に使用されています。また、伸張特性を生かし、マリンスポーツ向けのウェットスーツ素材等にも使用されています。サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    用途自動車部品、空調設備など。家庭用電気機器、通信機器など。ウェットスーツ、卓球用ラバー、雑貨など。窓枠サッシなどの建築資材及び土木資材。厚さ(mm)2硬度10±5伸び(%)150以上引張強度(MPa)0.39収縮率(%)(耐熱)2以下見掛密度(g/cm3)0.18±0.03圧縮永久歪(%)30以下吸水率(%)5以下25%圧縮荷重(kPa)29.4~58.8
  • NBR(ニトリルゴム)シート テープ付 厚さ2mm アキツ

    NBR(ニトリルゴム)シート テープ付 厚さ2mm

    アキツ(5件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1枚
    当日出荷
    サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    仕様片面粘着テープ付材質汎用ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)2硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.2耐油性(%)40耐寒温度(℃)-25
  • CR(クロロプレンゴム)シート 厚さ5mm アキツ

    CR(クロロプレンゴム)シート 厚さ5mm

    アキツ(12件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1枚
    当日出荷
    耐薬品性、耐熱性、耐オゾン性、耐油性、耐候性に優れており、各特性のバランスが良い材質です。サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    材質汎用クロロプレンゴム(CR)厚さ(mm)5硬度60(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.4耐油性(%)120耐寒温度(℃)-40
  • NBR(ニトリルゴム)シート 厚さ5mm アキツ

    NBR(ニトリルゴム)シート 厚さ5mm

    アキツ(17件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1枚
    当日出荷
    耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    材質汎用ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)5硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.4耐油性(%)40耐寒温度(℃)-25
  • CR(クロロプレンゴム)シート 厚さ1mm アキツ

    CR(クロロプレンゴム)シート 厚さ1mm

    アキツ(13件のレビュー)
    ¥109~税込¥120~
    1枚
    当日出荷
    耐薬品性、耐熱性、耐オゾン性、耐油性、耐候性に優れており、各特性のバランスが良い材質です。サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    材質汎用クロロプレンゴム(CR)厚さ(mm)1硬度60(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.15耐油性(%)120耐寒温度(℃)-40
関連キーワード
uct212特集