絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
67件中 4167
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Dino-Lite用精密ホルダー DINOHDM1 ANMO

    Dino-Lite用精密ホルダー DINOHDM1

    ANMO
    7,398税込8,138
    1個
    5日以内出荷
    プラスチックのホルダーよりも更にブレを抑える事が出来る専用スタンド用アルミ製ホルダーです。
    仕様●穴径(mm)大:10、小:8●コード番号:119-0160654アズワン品番67-4827-28
  • Dino-Lite Premier2 M Polarizer LWD DINOAD4113ZTL ANMO

    Dino-Lite Premier2 M Polarizer LWD DINOAD4113ZTL

    ANMO
    80,980税込89,078
    1個
    13日以内出荷
    仕様●対応OS:Windows Vista / 7 / 8 / 10、Mac OSX 10、5 以降●インターフェース:USB2.0●LED:白色LED×8個●解像度:1280×1024px(SXGA)、約130万画素●フレームレート:30fps●センサー:1、3Mpixels、1/4 インチ CMOS●露出・補正:自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正●倍率:約10 ~ 90 倍●適応確認済規格:CE、FCC、ROHS●その他:測定機能(※)、キャリブレーション機能●※本体についている倍率の目盛りは目安です。専用ソフトにて正確な数値を測定をすることができます。●付属品:本体収納、キャリブレーションシート●コード番号:119-0160644アズワン品番67-4827-18
  • Dino-Lite Edge AMR POLARIZER DINOAM4515ZT ANMO

    Dino-Lite Edge AMR POLARIZER DINOAM4515ZT

    ANMO
    74,980税込82,478
    1個
    5日以内出荷
    仕様●対応OS:Windows Vista / 7 / 8 / 10、Mac OSX 10、5 以降●インターフェース:USB2.0●解像度:1280×1024px(SXGA)、約130万画素●フレームレート:30fps●センサー:1、3Mpixels、1/4 インチ CMOS●露出・補正:自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正●倍率:約20 ~ 220 倍・偏光機能●適応確認済規格:CE、FCC、ROHS●その他:偏光機能、白色LED ライト8 灯、計測機能(※)、キャリブレーション機能●※本体についている倍率の目盛りは目安です。専用ソフトにて正確な数値を測定をすることができます。●電源:USBバスパワー●付属品:本体、先端部アタッチメント5種、ソフトウェアCD-ROM、オートキャリブレーションシート(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンド●コード番号:119-0160650アズワン品番67-4827-24
  • Dino-Lite Edge S APL/AMR/FLC ELWD ANMO

    Dino-Lite Edge S APL/AMR/FLC ELWD

    ANMO
    129,800税込142,780
    1個
    欠品中
    超望遠機能ELWDを搭載したEdgeシリーズプロスペックモデル
    仕様AMR:あり、●APL:あり、●キャップ(付属):同梱、●キャリブレーション機能:あり、●ソフトウェア:付属、●マイクロタッチ:あり、●倍率ダイヤルロック:あり、●先端部取外し:あり、●画質/露出/カラーバランス調整:ありシリーズDino-Lite Edge PLUS倍率45x~70x対応OSWindows 7/8/10/11、macOS 10.14以降レンズ超望遠(ELWD)インターフェースUSB 2.0測定機能あり解像度2592×1944材質(ボディ)メタル画素数500万画素RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)白色LED 8調光方式FLCフレームレート10fps in 5MP/3MP/2MP, MJPEG、25fps in 1.3MP, MJPEG、30fps in VGA, MJPEGWi-FiDINOWF10(別売)を利用
  • Dino-Lite Edge S 3.0 DPQ/EDR/EDOF/AMR/eFLC 800x ANMO

    Dino-Lite Edge S 3.0 DPQ/EDR/EDOF/AMR/eFLC 800x

    ANMO
    189,000税込207,900
    1個
    翌々日出荷
    機能性を重視したUSB3.0対応のハイエンド高性能モデル
    仕様AMR:あり、●DPQ:あり、●EDR/EDOF:あり、●キャリブレーション機能:あり、●マイクロタッチ:あり、●倍率ダイヤルロック:あり、●画質/露出/カラーバランス調整:ありシリーズDino-Lite Edge 3.0倍率700x~900x対応OSWindows 7/8/10/11、macOS 10.14以降(EDOF/EDR/DPQ は制御不可です)レンズ超高倍率インターフェースUSB 3.0測定機能あり解像度2560×1920フォーマット形式静止画:【 DinoCapture2.0】 BMP, GIF, PNG, MNG, TIF, TGA, PCX, WBMP, JP2, JPC, JPG, PGX, RAS, PNM、【 DinoXcope】 PNG, JPEG、動画:【 DinoCapture2.0】 WMV, FLV, SWF、【DinoXcope】 MOV画素数500万画素RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)白色LED 8調光方式eFLCフレームレート15 fps at 5 MP, YUY2 (USB 3.0)、45 fps at 1.3 MP, YUY2 (USB 3.0)、15 fps at 1.3 MP, YUY2 (USB 2.0)
  • Dino-Lite Edge M PLUS DPQ/EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光) ANMO

    Dino-Lite Edge M PLUS DPQ/EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光)

    ANMO
    109,800税込120,780
    1個
    翌々日出荷
    新機能DPQ(深度取得)を加えたEdgeシリーズハイスペックモデル
    仕様AMR:あり、●DPQ:あり、●EDR/EDOF:あり、●キャリブレーション機能:あり、●マイクロタッチ:あり、●倍率ダイヤルロック:あり、●偏光:あり、●先端部取外し:あり、●画質/露出/カラーバランス調整:ありシリーズDino-Lite Edge PLUS倍率20x~220x対応OSWindows 7/8/10/11、macOS 10.14以降(EDOF/EDR/DPQ は制御不可です)レンズ標準インターフェースUSB 2.0測定機能あり解像度1280×960材質(ボディ)メタルフォーマット形式静止画:【 DinoCapture2.0】 BMP, GIF, PNG, MNG, TIF, TGA, PCX, WBMP, JP2, JPC, JPG, PGX, RAS, PNM、動画:【 DinoCapture2.0】 WMV, FLV, SWF、【DinoXcope】 MOV画素数130万画素RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)白色LED 8調光方式eFLCフレームレート30fps in 1.3MP, MJPEG、30fps in VGA, MJPEG
  • Dino-Liteシリーズ用 USB OTG ケーブル(Micro B) ANMO

    Dino-Liteシリーズ用 USB OTG ケーブル(Micro B)

    ANMO(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1台
    3日以内出荷
    Dino-Liteとスマートフォンを繋ぐmicroUSB用OTGケーブル。
    用途Dino-Liteとスマートフォンを繋ぐmicroUSB用OTGケーブル適合USB接続モデル(Dino-Lite Edge/Premier)質量(g)9対応OSWindows10対応USB Type-B搭載のAndroidスマートフォン保証期間12ヶ月ケーブル長(cm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • Dino-Liteシリーズ用ホイール付ホルダー ANMO

    Dino-Liteシリーズ用ホイール付ホルダー

    ANMO
    15,980税込17,578
    1台
    3日以内出荷
    車輪が付いているので、焦点位置を確保したまま、Dino-Lite自体を移動できます。大きな印刷物や筒状のものなどの観察・撮影に大変便利。
    対応OSWindows10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×75×122RoHS指令(10物質対応)対応
  • Dino-Liteシリーズ用コネクト(タブレット&スマホ無線接続アダプター) ANMO

    Dino-Liteシリーズ用コネクト(タブレット&スマホ無線接続アダプター)

    ANMO
    44,980税込49,478
    1台
    3日以内出荷
    高性能デジタル内視鏡「Dino-Lite」の映像をスマートフォンやタブレットで見ることができるタブレット&スマートフォン無線接続アダプターが【Dino-Liteシリーズ用コネクト】です。この【Dino-Liteシリーズ用コネクト】を使用する事により、Android/iOSベースのスマートフォンや タブレットを使い、無線(Wi-Fi)でDino-Liteのライブ映像を映し出す事ができます。
    用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査等付属品ACアダプタ(180cm)、バッテリー、ケーブルバンド、日本語説明書適合Dino-Lite Edgeシリーズ、Dino-Lite Premiere(R4)シリーズトラスコ品番836-7963質量(g)112規格(Wi-Fi)IEEE 802.1 1 b/g/n消費電力(W)2.5適合規格FCC、CE、TELEC使用温度(℃)0~40対応OSiOS 6.x 以上/Android 4.1.1 以上/Windows10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×16×55入力(カメラ)USB2.0バッテリーリチウムポリマー充電池解像度WXGA(1280×1024)、VGA(640×480)、QVGA(320×240)充電時間(時間)8バッテリー容量(mAh)1880セキュリティWPA2-PSK 暗号化方式保管温度範囲(℃)-10~70連続動作時間約105分RoHS指令(10物質対応)対応ポートUSB 2.0 Mini-USB(充電用)
  • Dino-Lite Edge EDR/EDOF LWD ANMO

    Dino-Lite Edge EDR/EDOF LWD

    ANMO
    75,980税込83,578
    1台
    当日出荷
    EDOF/EDR/AF/の機能を搭載した望遠エッジモデルです。EDOF(強化被写界深度)機能により異なる焦点の一連の画像を組み合わせて一枚の画像を合成することにより被写界深度(焦点の合う範囲)を拡大します。またEDR(拡大ダイナミックレンジ)機能により、異なる露出の一連の画像を組み合わせて一枚の画像を合成することによりダイナミックレンジ(明暗の範囲)を拡大します。AF(オートフォーカス)機能により最適なピントを検出します。
    用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査等付属品先端部アタッチメント5種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシート、保証書、収納袋、ケーブルバンド仕様白色LED ライト8 灯、計測機能(目安)、キャリブレーション機能質量(g)104電源USBパスパワー適合規格CE、FCC、ROHS対応OSWindows XP/Vista/7/8/10 、Mac OSX 10.5 以降倍率(倍)20~90センサー1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOSインターフェースUSB2.0解像度1280×1024露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正画素数約130万画素RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps直径×長さ(mm)32×105
  • Dino-Lite Edge AMR Polarizer(偏光) LWD ANMO

    Dino-Lite Edge AMR Polarizer(偏光) LWD

    ANMO
    65,980税込72,578
    1台
    5日以内出荷
    AMR/偏光なども機能を搭載した使い勝手の良いエッジ望遠モデルです。AMR(自動倍率読み取り機能)とはダイヤルの倍率を変更するとそれに追随して自動的に画面上の倍率が変更される機能です。倍率を変更すると自動的にリアルタイムでその倍率がソフト上に反映されます。偏光フィルターが搭載されており、DIのーLiteの基本的な性能はすべてカバーしているハイエンドモデルです。望遠モデルの為対象物に密着させることなく拡大することが出来る為、水の中や本体が入らない狭い空間なども観察することが出来ます。
    付属品先端部アタッチメント5種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシート、保証書、収納袋、ケーブルバンド仕様白色LED ライト8 灯、計測機能(目安)、キャリブレーション機能トラスコ品番836-7762質量(g)100電源USBパスパワー適合規格CE、FCC、ROHS対応OSWindows XP/Vista/7/8/10 、Mac OSX 10.5 以降倍率(倍)10~140センサー1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOSインターフェースUSB2.0解像度1280×1024露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正画素数約130万画素RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps直径×長さ(mm)32×105
  • Dino-Liteシリーズ用カーブドレンズキャップアダプター(ADシリーズ用) ANMO

    Dino-Liteシリーズ用カーブドレンズキャップアダプター(ADシリーズ用)

    ANMO
    999税込1,099
    1台
    3日以内出荷
    先端部のカーブ状の切込みにケーブル(太さ約5mmまで)などを通せるので、対象物を確実に捉えることができます。また、手持ちでキャップを押し付けての撮影も可能です。
    用途Dino-Liteシリーズ用のオプション。お肌、頭皮チェック、各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査等
  • Dino-Liteシリーズ用45度レンズキャップアダプター(ADシリーズ用) ANMO

    Dino-Liteシリーズ用45度レンズキャップアダプター(ADシリーズ用)

    ANMO
    999税込1,099
    1台
    46日以内出荷
    先端部の45度の切り込みにより、対象物を斜めから観察・撮影することができます。また手持ちでキャップの斜面を押し付けての撮影も可能です。
    用途Dino-Liteシリーズ用のオプション。お肌、頭皮チェック、各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査等
  • Dino-Liteシリーズ用チューブラーアダプタ ANMO

    Dino-Liteシリーズ用チューブラーアダプタ

    ANMO
    2,998税込3,298
    1台
    3日以内出荷
    チューブ形状のため、狭い場所や筒状のものなどの観察に適します。先端部で照明を集光できるのでクリアに観察や撮影ができます。
    用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、刃物等検査、等対応OSWindows10RoHS指令(10物質対応)対応
  • Dino-Liteシリーズ用ミラーアングルアダプタ ANMO

    Dino-Liteシリーズ用ミラーアングルアダプタ

    ANMO
    4,598税込5,058
    1台
    62日以内出荷
    先端部の側視ミラーにより視角を90度変え、また照明を集光するのでクリアに観察や撮影ができます。
    用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、刃物等検査、等適合Dino-Lite Premier2 S LWD/Dino-Lite Premier2 M Polarizer LWD/Dino-Lite Premier2 M LWD/Dino-Lite Premier2 LWD TV対応OSWindows10RoHS指令(10物質対応)対応
  • Dino-Liteシリーズ用フットペダル ANMO

    Dino-Liteシリーズ用フットペダル

    ANMO
    7,698税込8,468
    1台
    3日以内出荷
    足でシャッターが切れるフットペダル。観察や撮影時に両手が自由に使えるのでスムーズに作業出来ます。Dino-LiteとDino-Eyeに対応。Windowsと、Macの両OSに対応。
    用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等適合Dino-Lite、Dino-Eye対応OSWindows10RoHS指令(10物質対応)対応
  • Dino-Liteシリーズ用多目的アダプター ANMO

    Dino-Liteシリーズ用多目的アダプター

    ANMO
    2,198税込2,418
    1台
    3日以内出荷
    外光の影響をなくせるので、鮮明な画像が得られます。低倍率の簡易拡大鏡として、文書の拡大など多目的に使えます。
    用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等対応OSWindows10RoHS指令(10物質対応)対応
  • Dino-Lite Premier2 M Polarizer LWD ANMO

    Dino-Lite Premier2 M Polarizer LWD

    ANMO
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    先端部のアタッチメントの取り外しや交換が可能。取り外すことにより、各種アタッチメントの使用が可能になります。取り外した状態ではレンズと対象物の距離を近づけられるので、すべての拡大率が制約なく使用できます。偏光調整のついた望遠モデルですので離れた場所からの拡大も簡単に出来ます。計測機能付き。
    用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等付属品本体収納、キャリブレーションシート、本体置き台仕様自動露出/自動補正/自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正、偏光(PL)フィルター搭載トラスコ品番836-7956質量(g)102適合規格CE、FCC、ROHS寸法(Φ×高さH)(mm)約32×104対応OSWindows XP/Vista/7/10、Mac OSX 10.5~倍率(倍)約10~90センサー1/4インチCMOS機能測定機能、キャリブレーション機能光源白色LED×8個インターフェースUSB 2.0解像度SXGA(1280×1024)材質(ボディ)プラスチック画素数約130万画素RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps
  • Dino-Lite精密スタンドRK10用X-Yポジショニングアーム ANMO

    Dino-Lite精密スタンドRK10用X-Yポジショニングアーム

    ANMO
    9,298税込10,228
    1個
    翌々日出荷
  • Dino-Liteシリーズ用精密ホルダー2(1/2インチ) ANMO

    Dino-Liteシリーズ用精密ホルダー2(1/2インチ)

    ANMO
    8,098税込8,908
    1個
    翌々日出荷
  • Dino-Liteシリーズ用精密ホルダー2 ANMO

    Dino-Liteシリーズ用精密ホルダー2

    ANMO
    8,098税込8,908
    1個
    翌々日出荷
  • Dino-Liteシリーズ用ホルダー取り付け三脚アダプター ANMO

    Dino-Liteシリーズ用ホルダー取り付け三脚アダプター

    ANMO
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
  • Dino-Liteシリーズ用ホルダー2 ANMO

    Dino-Liteシリーズ用ホルダー2

    ANMO
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
  • Dino-Liteシリーズ用フロントクローズキャップ ANMO

    Dino-Liteシリーズ用フロントクローズキャップ

    ANMO
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
  • Dino-Liteシリーズ用フロントオープンキャップ(長) ANMO

    Dino-Liteシリーズ用フロントオープンキャップ(長)

    ANMO
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
  • Dino-Liteシリーズ用フレックスアームスタンド2 ANMO

    Dino-Liteシリーズ用フレックスアームスタンド2

    ANMO
    44,980税込49,478
    1個
    翌々日出荷
  • Dino-Lite Edgeシリーズ用リングライトキャップ ANMO

    Dino-Lite Edgeシリーズ用リングライトキャップ

    ANMO
    11,980税込13,178
    1台
    3日以内出荷
    対応OSWindows10RoHS指令(10物質対応)対応