四国化成

四国化成のページです。四国化成は、オフィス家具/照明/清掃用品、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接、建築金物・建材・塗装内装用品などの商品を提供しています。現在196件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名四国化成工業株式会社
所在地〒763-8504 香川県丸亀市土器町東8丁目537番地1
196件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SKセレクトカラー 四国化成SKセレクトカラー四国化成(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(150g)
4日以内出荷から11日以内出荷
自然素材を使った塗り壁にふさわしい色を厳選。
使用方法SKセレクトカラー対応品と混合します。危険物の類別非危険物
カビ止めシーラー 四国化成カビ止めシーラー四国化成
7,398税込8,138
1本(4kg)
当日出荷
古壁に発生したカビや藻を封じ込めるリフォーム用シーラー。
主成分アクリルエマルション危険物の類別非危険物
ハクリパック・A 四国化成ハクリパック・A四国化成(1件のレビュー)
459税込505
1袋(40g)
当日出荷
古壁を軟化させ、容易に剥がせる剥離材。改装時の古壁除去に。けいそう壁、聚楽壁、砂壁、繊維壁に使用できます。
使用方法1:きれいなパッケージに水9~10Lを入れ、ハクリパック・Aの粉末を入れてよく練ります。(すぐに増粘します。)2:鏝板に取り、古壁にすり込むように厚塗りします。3:20~30分放置して十分に浸透させ、古壁をやわらかくします。4:乾燥しないうちに、鏝、ヘラなどでやわらかくなった古壁をかき取って剥がします。危険物の類別非危険物
下地補強材 J-ファイバーシート 四国化成下地補強材 J-ファイバーシート四国化成
28,980税込31,878
1巻
当日出荷
クラック防止に効果の高いガラス繊維シート
用途下地補強用厚さ(mm)0.3テープ幅(mm)1000寸法(幅Wmm×長さLm)1000×50メッシュ寸法(mm)5主成分ガラス繊維
新設用クリアトップコート スーパートップコート 四国化成新設用クリアトップコート スーパートップコート四国化成
5,598税込6,158
1本(1kg)ほか
3日以内出荷から11日以内出荷
塗り壁の質感を損なわず、優れた防汚性能を発揮します。
主成分常温硬化型無機系シリカ化合物使用方法必要な量を容器(錆のでないもの)に取り出し、薄めずそのままウールローラー、刷毛または、スプレーなどで均一に塗布してください。(1回塗り)危険物の類別非危険物
ノンスリップテープ 一般屋外用 タイル仕様 四国化成ノンスリップテープ 一般屋外用 タイル仕様四国化成(4件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット(50枚)
当日出荷
階段面や床面に貼るだけで転倒事故を防止。簡単施工の滑り止め材。
目地補強材 ex-ファイバーテープ 四国化成目地補強材 ex-ファイバーテープ四国化成
9,298税込10,228
1巻
欠品中
目地部のクラック防止に効果の高いガラス繊維テープ
用途下地補強用厚さ(mm)0.3テープ幅(mm)200寸法(幅Wmm×長さLm)200×50メッシュ寸法(mm)5主成分ガラス繊維
聚楽壁 シコク聚楽【京壁】 四国化成聚楽壁 シコク聚楽【京壁】四国化成
12,980税込14,278
1ケース(1300g×10袋)
5日以内出荷
土の質感を活かした仕上がり、落ち着いた色調が特長。聚楽土の起源は太閤秀吉が京都に建てた聚楽第のあたりで採れた良質の壁土を、聚楽土と呼んだことに始まります。本来、そこで採れた聚楽土を塗ったものを「聚楽壁」と言いますが、現在では希少な土のため、一般的には聚楽風に仕上げた壁を「聚楽壁」と呼んでいます。
主成分色土・木粉(ヒノキ)使用方法1:標準加水量の8割の水と「基材」をリシンマザールで混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。2:塗りつけ。正味質量(g)1300/袋危険物の類別非危険物適応下地ボード用石膏プラスター、中塗土塗布面積(m2/袋)3.3(吹付けの場合は2~3)塗布厚さ(mm)1.2~1.5標準加水量4.0L/袋(吹付けの場合は4.5L/袋)
ニューゴミストッカーPS型 四国化成ニューゴミストッカーPS型四国化成
199,800税込219,780
1台
5日以内出荷から16日以内出荷
高い機能性・操作性のパンチング仕様。 取っ手でラッチを開錠。強風による扉のはね上げを防ぐ安全設計。 脱着式の前面パネル。床掃除もらくらく。 ダンパー部はゴミ袋等のかみ込みを防ぐ専用カバー付き。 足元は転倒防止のアンカー式。高さ調整も可能です。
高さ(mm)1200
プロメッシュ1型 間柱タイプ 保護キャップ 四国化成プロメッシュ1型 間柱タイプ 保護キャップ四国化成
729税込802
1セット
11日以内出荷
種類35:保護キャップ寸法(幅W×高さH)(mm)26ヶ入関連資料(0.96MB)
プロメッシュ1型 間柱タイプ 末端部品セット 四国化成プロメッシュ1型 間柱タイプ 末端部品セット四国化成
1,798税込1,978
1セット
11日以内出荷
種類35:端末部品セット主要材質スチール関連資料(0.96MB)
プロメッシュ1型 間柱タイプ 支柱 四国化成プロメッシュ1型 間柱タイプ 支柱四国化成
1,998税込2,198
1セット
11日以内出荷
種類35:支柱主要材質スチール関連資料(0.96MB)
プロメッシュ1型 間柱タイプ 本体 四国化成プロメッシュ1型 間柱タイプ 本体四国化成
6,998税込7,698
1枚
11日以内出荷
種類本 体主要材質スチール関連資料(0.96MB)
けいそうリフォーム 4坪セット 四国化成けいそうリフォーム 4坪セット四国化成
19,980税込21,978
1ケース(3750g×4セット)
5日以内出荷
ビニルクロスや古壁に上塗りOK!簡単に塗り替えできるリフォーム材。けいそう土を主成分とした「けいそう壁」シリーズは、優れた調湿性、断熱効果、吸音性・遮音性、耐火性など、けいそう土の特長をそのまま活かした塗り壁です。高い結露防止効果はカビやダニの発生を抑制。高温多湿の日本の気候風土に最も適した仕上材として、安全で快適な居住空間を提供いたします。
用途調湿、ホルムアルデヒド吸着・分解、悪臭吸着、アク・シミ止め、古壁リフォーム、ビニルクロスリフォーム主成分珪藻土・砂・パルプセット内容(基材1袋+SKセレクトカラー1袋)×4セット使用方法1:標準加水量の8割の水と「SKセレクトカラー」をリシンマザールで混ぜる。2:次に「基材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。3:塗りつけ。(2回塗り)※2回目は指触乾燥後正味質量(g)基材3600/袋、SKセレクトカラー150/袋危険物の類別非危険物適応下地ボード用石膏プラスター、中塗土、セメントモルタル、古壁、ビニルクロス(汚れがひどい場合はシーラー処理が必要)塗布面積(m2/袋)2.0~3.3(模様付けにより異なる)塗布厚さ(mm)1.2~2.5(模様付けにより異なる)標準加水量2.0L/袋(吹付けの場合は2.5L/袋)
サイクルラックS4型 四国化成サイクルラックS4型四国化成(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
11日以内出荷
マウンテンバイクの太いタイヤもOK。 独立設置型ですので、建物や敷地の曲線に合わせた施工が可能です
材質ステンレス(#400)
ゴミストッカー AP2型オプション 四国化成ゴミストッカー AP2型オプション四国化成
19,980税込21,978
1セット
9日以内出荷
ダンパー部分が消耗した際に交換できます。
種類ガススプリング交換キット(2本入)梱包数1関連資料(1.16MB)
ゴミストッカー PSR型 オプション 四国化成ゴミストッカー PSR型 オプション四国化成
28,980税込31,878
1セット
19日以内出荷
ダンパー部分が消耗した際に交換できます。
セット内容(2本入)タイプガススプリング交換キット梱包数1関連資料(5.64MB)
ゴミストッカーMD型オプション 四国化成ゴミストッカーMD型オプション四国化成
6,198税込6,818
1セット
14日以内出荷から34日以内出荷
梱包数1関連資料(3.56MB)
ゴミストッカーMS10型 オプション 四国化成ゴミストッカーMS10型 オプション四国化成
6,198税込6,818
1セット
14日以内出荷
種類サインシート(1 セット5枚入・1枚:80×330mm)梱包数1
メッシュフェンスG型 支柱金具セットB 四国化成メッシュフェンスG型 支柱金具セットB四国化成
899税込989
1セット
11日以内出荷
種類支柱金具セットB寸法(幅W×高さH)(mm)H12用主要材質スチール関連資料(0.93MB)
メッシュフェンスG型 保護キャップB 四国化成メッシュフェンスG型 保護キャップB四国化成
369税込406
1セット
11日以内出荷
種類保護キャップB(大8ケ、小7ヶ入)寸法(幅W×高さH)(mm)H12用関連資料(0.93MB)
メッシュフェンスG型 支柱金具セットA 四国化成メッシュフェンスG型 支柱金具セットA四国化成
669税込736
1セット
11日以内出荷
種類支柱金具セットA寸法(幅W×高さH)(mm)H06・08・10用主要材質スチール関連資料(0.93MB)
メッシュフェンスG型 本体 四国化成メッシュフェンスG型 本体四国化成
3,398税込3,738
1セット
11日以内出荷
種類本 体主要材質スチール関連資料(0.93MB)
メッシュフェンスG型 自由支柱 四国化成メッシュフェンスG型 自由支柱四国化成
969税込1,066
1セット
11日以内出荷
種類自由支柱主要材質スチール関連資料(0.93MB)
プロメッシュ門扉1型 片開き 四国化成プロメッシュ門扉1型 片開き四国化成
69,980税込76,978
1セット
11日以内出荷
種類片開き主要材質スチール関連資料(0.63MB)
プロメッシュ門扉1型 末端部品セット 四国化成プロメッシュ門扉1型 末端部品セット四国化成
5,798税込6,378
1セット
11日以内出荷
種類37:端末部品 セット梱包数1主要材質スチール関連資料(0.63MB)
モルタル混和材 ニューSKタック 四国化成モルタル混和材 ニューSKタック四国化成
6,998税込7,698
1缶(4kg)
5日以内出荷
耐水性、耐アルカリ性に優れ、セメントとの混和性が良好。混入、塗布の併用がおすすめです。
用途混入使用の場合:クラック防止、接着力強化に使用。(モルタル混入工法用、樹脂ノロ工法用、薄塗りモルタル混入工法用などに)塗布使用の場合:下地との接着強度のアップに使用。(コンクリート壁面・床面、軽量コンクリート壁面・床面などに)危険物の類別非危険物
モルタル改質材 スーパーメトロンU 四国化成モルタル改質材 スーパーメトロンU四国化成
399税込439
1袋(45g)
8日以内出荷
モルタルへの混入で粘性、保水性が向上し、作業性が大幅にアップします。
使用方法セメント(1袋)と砂にスーパーメトロンU(1/2袋)をふりかけてよく空合わせをし、水を加えてさらに練り上げます。(スーパーメトロンUはすぐに溶けます。)危険物の類別非危険物
ノンスリップテープ 重歩行用 タイル仕様 四国化成ノンスリップテープ 重歩行用 タイル仕様四国化成(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1箱(50枚)
5日以内出荷から10日以内出荷
階段面や床面に貼るだけで転倒事故を防止。簡単施工の滑り止め材。
主な用途滑り止め用
マサドミックス 散水タイプ 四国化成マサドミックス 散水タイプ四国化成(1件のレビュー)
3,698税込4,068特価
1袋(25kg)
当日出荷
真砂土をセメントで固めることで、砂ぼこりや雑草の生育を抑えます。
材質真砂土・セメント・固化剤標準塗布量2袋/1m2適応下地砕石路磐(クラッシャーランC40またはC50)、転圧された土(必ず水勾配をつけてください)塗布厚さ(mm)30
粉末タイプ パレットHG 四国化成粉末タイプ パレットHG四国化成
4,798税込5,278
1袋(4kg)
5日以内出荷
外構専用。ひび割れに強い”可とう性”のある外装材。施工後、仕上り面に可とう性があるため、ひび割れ防止効果があります。防汚・防藻効果をプラスした低汚染タイプ。
主成分アクリルシリコンエマルション・砂・パルプ使用方法1:標準加水量の8割の水を入れる。2:「合成樹脂エマルション」と「SKセレクトカラー」を加えてリシンマザールで混ぜる。3:次に「基材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。※「寒水石」や「パラミックス」配合の模様付けの場合は、このときに加える。4:塗りつけ。(2回塗り)※2回目は指触乾燥後正味質量(g)基材4000危険物の類別非危険物適応下地外装の場合:セメントモルタル(ex.シーラーの塗布)、コンクリートブロック(ブロックプラスター・exシーラーの塗布、内装の場合:セメントモルタル、ボード用石膏プラスター、石膏ボード塗布厚さ(mm)1.2~3.0(模様付けにより異なる)標準加水量1.3L/袋(吹付けの場合は1.4L/袋)
しっくい壁 ネオしっくいクリーム2(既調合タイプ) 四国化成しっくい壁 ネオしっくいクリーム2(既調合タイプ)四国化成
18,980税込20,878
1缶(20kg)
5日以内出荷
開封して、すぐに塗れる既調合タイプのしっくい壁。※真っ白に仕上げられたしっくい壁は、古くから高級仕上げ材として寺院、公家や武士の屋敷、城郭の壁面、蔵などの壁に塗られていました。消石灰を主材とするしっくい壁は、土壁より緻密で硬く、耐水性が高いという特性があります。
用途ホルムアルデヒド吸着、CO2吸着、抗菌主成分消石灰・麻すさ・カラギーナン使用方法1:「基材」を撹拌機で混ぜた後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。2:塗りつけ。(2回塗り)※2回目は指触乾燥後塗布面積(m2/缶)10~15正味質量(g)20000危険物の類別非危険物適応下地中塗土、セメントモルタル塗布厚さ(mm)1.5~2.0
けいそうジュラックス土壁 基材 四国化成けいそうジュラックス土壁 基材四国化成
13,980税込15,378
1ケース(3700g×4袋)
5日以内出荷
伝統的な聚楽壁調のけいそう壁。モダン和風の空間に。けいそう土を主成分とした「けいそう壁」シリーズは、優れた調湿性、断熱効果、吸音性・遮音性、耐火性など、けいそう土の特長をそのまま活かした塗り壁です。高い結露防止効果はカビやダニの発生を抑制。高温多湿の日本の気候風土に最も適した仕上材として、安全で快適な居住空間を提供いたします。
用途調湿、ホルムアルデヒド吸着・分解、悪臭吸着、アク・シミ止め、古壁リフォーム、ビニルクロスリフォーム主成分砂・土・珪藻土・木粉(ヒノキ)使用方法1:標準加水量の8割の水と「SKセレクトカラー」をリシンマザールで混ぜる。2:次に「基材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。3:塗りつけ。正味質量(g)基材3700/袋、SKセレクトカラー150/袋危険物の類別非危険物適応下地ボード用石膏プラスター、中塗土、古壁、ビニルクロス(汚れがひどい場合はシーラー処理が必要)塗布面積(m2/袋)3.3(基材1袋+SKセレクトカラー1袋)塗布厚さ(mm)1.2~1.5
テンダートップけいそう セット(基材+カラー) 四国化成テンダートップけいそう セット(基材+カラー)四国化成
16,980税込18,678
1セット(10150g)
5日以内出荷
ローラーやヘラで施工可能。けいそう土の質感がモダンな室内空間を演出。けいそう土を主成分とした「けいそう壁」シリーズは、優れた調湿性、断熱効果、吸音性・遮音性、耐火性など、けいそう土の特長をそのまま活かした塗り壁です。高い結露防止効果はカビやダニの発生を抑制。高温多湿の日本の気候風土に最も適した仕上材として、安全で快適な居住空間を提供いたします。
用途調湿、ホルムアルデヒド吸着・分解、悪臭吸着、アク・シミ止め、古壁リフォーム、ビニルクロスリフォーム主成分珪藻土・水・アクリルエマルションセット内容基材1缶+SKセレクトカラー1袋使用方法1:「基材」と「SKセレクトカラー」を撹拌機で混ぜて粘度を調整する。2:塗りつけ。(2回塗り)※2回目は指触乾燥後塗布面積(m2/缶)10(基材1缶+SKセレクトカラー1袋)(吹付けの場合は7.5)正味質量(g)基材10000/袋、SKセレクトカラー150/袋危険物の類別非危険物適応下地石膏ボード(ドライウォール工法)、新設のビニルクロス(SKクロス工法)、古壁、既設のビニルクロス(汚れがひどい場合はシーラー処理が必要)塗布厚さ(mm)1.0~1.3(模様付けにより異なる)
けいそうモダンコート直塗り 基材 四国化成けいそうモダンコート直塗り 基材四国化成
6,398税込7,038
1袋(5000g)
5日以内出荷
炭素繊維配合でひび割れにくく、石膏ボードに直塗りOK!けいそう土を主成分とした「けいそう壁」シリーズは、優れた調湿性、断熱効果、吸音性・遮音性、耐火性など、けいそう土の特長をそのまま活かした塗り壁です。高い結露防止効果はカビやダニの発生を抑制。高温多湿の日本の気候風土に最も適した仕上材として、安全で快適な居住空間を提供いたします。
用途調湿、ホルムアルデヒド吸着・分解、悪臭吸着、石膏ボード直塗り、アク・シミ止め、古壁リフォーム、ビニルクロスリフォーム主成分珪藻土・炭素繊維・砂使用方法1:標準加水量の8割の水と「SKセレクトカラー」をリシンマザールで混ぜる。2:次に「基材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。3:練りつけ。(2回塗り)※2回目は指触乾燥後正味質量(g)基材5000/袋、SKセレクトカラー150/袋危険物の類別非危険物適応下地ボード用石膏プラスター、中塗土、セメントモルタル、古壁、ビニルクロス(汚れがひどい場合はシーラー処理が必要)、石膏ボード、石膏ボード+一部混在下地(シーラー処理が必要)塗布面積(m2/袋)3.3(基材1袋+SKセレクトカラー1袋)塗布厚さ(mm)1.2~1.5(模様付けにより異なる)標準加水量2.1L/袋
けいそうモダンコート内装 4坪セット 四国化成けいそうモダンコート内装 4坪セット四国化成
27,980税込30,778
1ケース(5450g×4セット)
5日以内出荷
高い吸放湿性でお部屋を快適に!梨子地肌の美しい仕上がり。けいそう土を主成分とした「けいそう壁」シリーズは、優れた調湿性、断熱効果、吸音性・遮音性、耐火性など、けいそう土の特長をそのまま活かした塗り壁です。高い結露防止効果はカビやダニの発生を抑制。高温多湿の日本の気候風土に最も適した仕上材として、安全で快適な居住空間を提供いたします。
用途調湿、ホルムアルデヒド吸着・分解、悪臭吸着、アク・シミ止め、古壁リフォーム、ビニルクロスリフォーム使用場所屋内用主成分珪藻土・砂・パルプセット内容(基材1袋+SKセレクトカラー1袋)×4セット使用方法1:標準加水量の8割の水と「SKセレクトカラー」をリシンマザールで混ぜる。2:次に「基材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。3:練りつけ。正味質量(g)基材5300/袋、SKセレクトカラー150/袋危険物の類別非危険物適応下地ボード用石膏プラスター、中塗土、セメントモルタル、古壁、ビニルクロス(汚れがひどい場合はシーラー処理が必要)塗布面積(m2/袋)3.3(基材1袋+SKセレクトカラー1袋)塗布厚さ(mm)1.5~2.0(模様付けにより異なる)標準加水量2.2L/袋
サイクルラック1型 四国化成サイクルラック1型四国化成
78,980税込86,878
1台
11日以内出荷
材質熱間圧延鋼板(溶融亜鉛メッキ処理)、棒鋼(溶融亜鉛メッキ処理)、等辺山形鋼(溶融亜鉛メッキ処理)
バリューアコーA1型(両開き) 四国化成バリューアコーA1型(両開き)四国化成
129,800税込142,780
1セット
10日以内出荷
お求め安い価格とスリムデザイン(厚さ100mm)で開口5.6mを実現。 確実にロックできるツインラッチ。 中間落し棒を標準装備。
シリーズバリューアコー仕様自在キャスター、独立調整、両開対応付属品鍵2本付材質アルミ押出形材(陽極酸化・塗装複合皮膜)高さ(mm)1250タイプキャスタータイプ(両開き)簡易錠
バリューアコーA1型(片開き) 四国化成バリューアコーA1型(片開き)四国化成(1件のレビュー)
71,980税込79,178
1セット
10日以内出荷
お求め安い価格とスリムデザイン(厚さ100mm)で開口5.6mを実現。 確実にロックできるツインラッチ。 中間落し棒を標準装備。
シリーズバリューアコー仕様自在キャスター、独立調整付属品鍵2本付材質アルミ押出形材(陽極酸化・塗装複合皮膜)高さ(mm)1250タイプキャスタータイプ(片開き)簡易錠
ガススプリング交換キット 四国化成ガススプリング交換キット四国化成
20,980税込23,078
1台
6日以内出荷
ガススプリングは5万回開閉の耐久試験をクリア。
クリア