絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
オーケー器材のロゴ

オーケー器材

オーケー器材では、「かんたん」「あんしん」を製品開発の基本理念に掲げ、空調工事部材の総合メーカーとして空調環境をトータルにサポート。住宅用からオフィスビルまで、多彩な空調システムに対し、さまざまな部材や機器、システムを提供いたします。

会社情報
会社名オーケー器材株式会社
設立1977/05/11
所在地〒534-0024 大阪府大阪市都島区東野田町1丁目7番4号脇田・住友生命京橋第二ビル
特価
本日7月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
断熱ドレンクリア継手 塩ビ変換アダプタ オーケー器材断熱ドレンクリア継手 塩ビ変換アダプタオーケー器材
249税込274
1個
当日出荷から5日以内出荷
10t被覆銅 管 直管(ロー付用) オーケー器材10t被覆銅 管 直管(ロー付用)オーケー器材(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
新冷媒対応。
長さ(m)4対応冷媒種別R32,R410A,R407C等
断熱ドレンクリア継手 ドレンポンプ用アダプタ オーケー器材断熱ドレンクリア継手 ドレンポンプ用アダプタオーケー器材
389税込428
1個
当日出荷から4日以内出荷
断熱ドレンクリア継手 ソケット オーケー器材断熱ドレンクリア継手 ソケットオーケー器材
479税込527
1個
当日出荷から4日以内出荷
断熱ドレンパイプ オーケー器材断熱ドレンパイプオーケー器材
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷
用途空調ドレン排水用材質PVC/発泡PVC長さL(mm)4000水圧無圧
断熱ドレンクリア継手 90°エルボ オーケー器材断熱ドレンクリア継手 90°エルボオーケー器材
579税込637
1個
当日出荷から5日以内出荷
断熱ドレンクリア継手 チーズ オーケー器材断熱ドレンクリア継手 チーズオーケー器材
719税込791
1個
当日出荷から4日以内出荷
断熱ドレンクリア継手 異径チーズ オーケー器材断熱ドレンクリア継手 異径チーズオーケー器材
879税込967
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
断熱ドレンクリア継手 異径ソケット オーケー器材断熱ドレンクリア継手 異径ソケットオーケー器材
489税込538
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
断熱ドレンクリア継手 45°エルボ オーケー器材断熱ドレンクリア継手 45°エルボオーケー器材
619税込681
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ファイバリア防火区画貫通部材 オーケー器材ファイバリア防火区画貫通部材オーケー器材
3,598税込3,958
1セット
当日出荷から翌々日出荷
コンクリート壁・床、ALC壁・床、中空壁、片壁の4種類の防火区画に対応。 低温下の保管でも熱膨張パテが硬くなりにくいので、温めなくてもすぐに施工できます。 ちぎったり、巻きつけたり、施工しやすいシート形状の熱膨張パテを採用しました。 中空壁、片壁の場合でも、開口内には熱膨張パテの充填が不要です。 金属キャップの内側にセラミックウールが取り付けられているため、熱膨張パテの量が少なく作業時間を短縮できます。 結露防止層付硬質塩化ビニル管が使用可能。
断熱ドレンクリア継手 お掃除口 オーケー器材断熱ドレンクリア継手 お掃除口オーケー器材
699税込769
1個
当日出荷から4日以内出荷
8t被覆 銅管 シングルコイル オーケー器材8t被覆 銅管 シングルコイルオーケー器材
63,980税込70,378
1巻
当日出荷
新冷媒対応。
適合液管に使用する場合のみ国土交通省仕様、(質別)0コイル長(m)20対応冷媒種別R32,R410A,R407C等
20t被覆銅管 高断熱シングルコイル オーケー器材20t被覆銅管 高断熱シングルコイルオーケー器材
57,980税込63,778
1巻
当日出荷から翌々日出荷
新冷媒対応。
適合(質別)0コイル長(m)20保温材厚(mm)20対応冷媒種別R32,R410A,R407C等
20t被覆銅管高断熱直管(ロー付用) オーケー器材20t被覆銅管高断熱直管(ロー付用)オーケー器材
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
新冷媒対応。 通常より高い防露性能が必要な場合にお使いください。
長さ(m)4適合(質別)1/2H種別3最高使用圧力(MPa)4.8保温材厚(mm)20対応冷媒種別R32,R410A,R407C等
10t被覆 銅管 ペアコイル オーケー器材10t被覆 銅管 ペアコイルオーケー器材
53,980税込59,378
1巻
翌々日出荷
新冷媒対応。
適合(質別)0コイル長(m)20対応冷媒種別R32,R410A,R407C等
10t被覆銅管 直管(ロー付用)【国交省仕様】 オーケー器材10t被覆銅管 直管(ロー付用)【国交省仕様】オーケー器材
8,698税込9,568
1本(4m)
4日以内出荷
ジョイント オーケー器材ジョイントオーケー器材
2,598税込2,858
1セット(10個)
98日以内出荷
ダクト本体や、フレキシブルダクトを切断して接続に使用します。
材質ASA樹脂付属品取付用ねじ(SUS製Φ3.5×23)×2本取付壁面種類継手使用温度範囲(℃)-20~60
ドレンホース用逆止弁 オーケー器材ドレンホース用逆止弁オーケー器材
889税込978
1個
当日出荷
材質溶融亜鉛メッキ寸法(mm)【エアコン固定寸法】W=328~877、D=215~410質量(kg)23取付絶縁・防振ゴム、段差対応、防振フレーム取付可積載荷重(kg)最大200寸法A(mm)845~895グリーン購入法適合対応勾配0~6°(水平~1.1/10)
断熱ドレンクリア継手 45° Y オーケー器材断熱ドレンクリア継手 45° Yオーケー器材
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
断熱ドレンホースエルボ オーケー器材断熱ドレンホースエルボオーケー器材(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1セット(30個)
98日以内出荷
断熱ドレンホースをドレンパイプや市販のVP管・VE管等の塩ビ管と接続します。
アイボリー材質(継手)PVC、(保温材)架橋発泡ポリエチレンフォーム30倍発泡JIS A 9511(A-PE-C-1)に準ずる耐熱温度(℃)-40~80保温材厚(mm)6
断熱ドレンホースカフス オーケー器材断熱ドレンホースカフスオーケー器材
7,998税込8,798
1セット(40個)ほか
98日以内出荷
アイボリー材質(継手)軟質PVC、(保温材)架橋発泡ポリエチレンフォーム30倍発泡JIS A 9511(A-PE-C-1)耐熱温度(℃)-40~80保温材厚(mm)6
ウォールカバー丸フランジ オーケー器材ウォールカバー丸フランジオーケー器材
5,598税込6,158
1セット(10個)
98日以内出荷
ウォールキャップ付の壁(集合住宅等)に使用します。
材質ASA樹脂付属品取付用ねじ(SUS製Φ3.5×23)×2本取付壁面使用温度範囲(℃)-20~60
20t被覆銅 管 直管(ロー付用) オーケー器材20t被覆銅 管 直管(ロー付用)オーケー器材
39,980税込43,978
1本
翌々日出荷
通常より高い防露性能が必要な場合にお使いください。新冷媒対応。
長さ(m)4適合(質別)1/2H保温材厚(mm)20対応冷媒種別R32,R410A,R407C等
10t被覆銅管 ペアコイル【2種】 オーケー器材10t被覆銅管 ペアコイル【2種】オーケー器材
83,980税込92,378
1巻(20m)
翌々日出荷
保温材厚(mm)10
断熱ドレンホースチーズ オーケー器材断熱ドレンホースチーズオーケー器材
5,998税込6,598
1セット(30個)ほか
98日以内出荷
断熱ドレンホースどうしを接続して分岐する場合に使用します。 また、ドレンホース(ジャバラタイプ)との接続にも使用できます。
アイボリー材質(継手)PVC、(保温材)架橋発泡ポリエチレンフォーム30倍発泡JIS A 9511(A-PE-C-1)に準ずる耐熱温度(℃)-40~80保温材厚(mm)6
断熱ドレンホースジョイント オーケー器材断熱ドレンホースジョイントオーケー器材
7,398税込8,138
1セット(40個)ほか
98日以内出荷
断熱ドレンホースをドレンパイプ用継手(エルボ・チーズ・ソケット類)や市販のTS継手等の塩ビ管継手と接続します。 また、業務用エアコン等のドレン排水口(VP20/25用メス)との接続にも使用します。
アイボリー材質(継手)PVC
断熱ドレンホース中間ジョイント オーケー器材断熱ドレンホース中間ジョイントオーケー器材
9,898税込10,888
1セット(40個)
98日以内出荷
断熱ドレンホースどうしを接続して延長する場合に使用します。また、ドレンホース(ジャバラタイプ)との接続にも使用できます。
アイボリー材質(継手)PVC
断熱ドレンホースジョイント オーケー器材断熱ドレンホースジョイントオーケー器材
9,998税込10,998
1セット(80個)
98日以内出荷
断熱ドレンホースを室外用のドレンホースと接続します。
アイボリー材質(継手)PVCタイプドレンホースK-HD14A・14B、K-HDH14B、K-HD16B、K-HDH16B接続用寸法L(mm)44.5寸法B(Φmm)16寸法A(Φmm)14適合ホースK-HR14B
壁貫通キャップ オーケー器材壁貫通キャップオーケー器材
3,398税込3,738
1セット(10個)
98日以内出荷
コーナー壁面付近の貫通穴をかくすのに使用します。
ホワイト(マンセル約N9日塗工DN-90近似)材質ASA樹脂取付壁面種類壁・天井貫通使用温度範囲(℃)-20~60設置場所室内用
チーズ オーケー器材チーズオーケー器材
6,998税込7,698
1セット(10個)
98日以内出荷
分岐時に使用します。
ホワイト(マンセル約N9日塗工DN-90近似)材質ASA樹脂取付壁面種類チーズ使用温度範囲(℃)-20~60設置場所室内用
シーリングキャップ オーケー器材シーリングキャップオーケー器材
18,980税込20,878
1セット(20個)
98日以内出荷
天井面からの取出しに使用します。
ホワイト(マンセル約N9日塗工DN-90近似)材質ASA樹脂取付壁面種類壁・天井貫通使用温度範囲(℃)-20~60設置場所室内用
平面エルボミニ オーケー器材平面エルボミニオーケー器材
7,998税込8,798
1セット(10個)
98日以内出荷
平面エルボのミニタイプです。
ホワイト(マンセル約N9日塗工DN-90近似)材質ASA樹脂取付壁面種類エルボ使用温度範囲(℃)-20~60設置場所室内用
フレキダクト(フリー) オーケー器材フレキダクト(フリー)オーケー器材
11,980税込13,178
1セット(10個)ほか
98日以内出荷
カットして長さを調節できます。
ホワイト(マンセル約N9日塗工DN-90近似)材質PE樹脂+EVA樹脂取付壁面種類ダクト使用温度範囲(℃)-20~60設置場所室内用
立面アダプタ オーケー器材立面アダプタオーケー器材
7,998税込8,798
1セット(10個)
98日以内出荷
垂直に90°曲げ部で継手を連続して接続するときに使用します。 出ズミ専用です。
ホワイト(マンセル約N9日塗工DN-90近似)材質ASA樹脂取付壁面種類継手使用温度範囲(℃)-20~60設置場所室内用
ウォールカバー換気用丸 オーケー器材ウォールカバー換気用丸オーケー器材
7,698税込8,468
1セット(10個)
98日以内出荷
ウォールキャップ付の壁(集合住宅等)に使用する換気機能付エアコン用のウォールカバーです。 フタ部は45°ピッチで回転させることができます。また、その間の角度にすることでフタ部を取り外すことも可能です。
材質ASA樹脂付属品取付用ねじ(SUS製Φ3.5×23)×2本適合機種【パナソニック】X・SX・EX・UXシリーズ、【シャープ】C-VXシリーズ取付壁面使用温度範囲(℃)-20~60
ウォールカバー オーケー器材ウォールカバーオーケー器材
4,698税込5,168
1セット(10個)
98日以内出荷
壁面からの取付部に使用します。
材質ASA樹脂付属品取付用ねじ(SUS製Φ3.5×23)×2本取付壁面種類ウォールカバー使用温度範囲(℃)-20~60
ウォールカバー換気丸 オーケー器材ウォールカバー換気丸オーケー器材
11,980税込13,178
1セット(10個)
98日以内出荷
ウォールキャップ付の壁(集合住宅等)に使用する換気機能付エアコン用のウォールカバーです。
材質ASA樹脂付属品取付用ねじ(SUS製Φ3.5×23)×2本適合機種【パナソニック】X・SX・EX・UXシリーズ、【シャープ】C-VXシリーズ取付壁面種類ウォールカバー使用温度範囲(℃)-20~60
ウォールカバー丸フランジ オーケー器材ウォールカバー丸フランジオーケー器材
7,998税込8,798
1セット(10個)
98日以内出荷
ウォールキャップ付の壁(集合住宅等)に使用します。
材質ASA樹脂付属品取付用ねじ(SUS製Φ3.5×23)×2本取付壁面種類ウォールカバー使用温度範囲(℃)-20~60
ウォールカバー オーケー器材ウォールカバーオーケー器材
13,980税込15,378
1セット(20個)
98日以内出荷
壁面からの取付部に使用します。
材質ASA樹脂付属品取付用ねじ(SUS製Φ3.5×23)×2本取付壁面種類ウォールカバー使用温度範囲(℃)-20~60