絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
57件中 4157
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チーズ オーケー器材チーズオーケー器材
6,998税込7,698
1セット(10個)
6日以内出荷
分岐時に使用します。
ホワイト(マンセル約N9日塗工DN-90近似)材質ASA樹脂取付壁面種類チーズ使用温度範囲(℃)-20~60設置場所室内用
シーリングキャップ オーケー器材シーリングキャップオーケー器材
18,980税込20,878
1セット(20個)
6日以内出荷
天井面からの取出しに使用します。
ホワイト(マンセル約N9日塗工DN-90近似)材質ASA樹脂取付壁面種類壁・天井貫通使用温度範囲(℃)-20~60設置場所室内用
平面エルボミニ オーケー器材平面エルボミニオーケー器材
7,998税込8,798
1セット(10個)
6日以内出荷
平面エルボのミニタイプです。
ホワイト(マンセル約N9日塗工DN-90近似)材質ASA樹脂取付壁面種類エルボ使用温度範囲(℃)-20~60設置場所室内用
フレキダクト(フリー) オーケー器材フレキダクト(フリー)オーケー器材
11,980税込13,178
1セット(10個)ほか
6日以内出荷
カットして長さを調節できます。
ホワイト(マンセル約N9日塗工DN-90近似)材質PE樹脂+EVA樹脂取付壁面種類ダクト使用温度範囲(℃)-20~60設置場所室内用
立面アダプタ オーケー器材立面アダプタオーケー器材
7,998税込8,798
1セット(10個)
6日以内出荷
垂直に90°曲げ部で継手を連続して接続するときに使用します。 出ズミ専用です。
ホワイト(マンセル約N9日塗工DN-90近似)材質ASA樹脂取付壁面種類継手使用温度範囲(℃)-20~60設置場所室内用
ウォールカバー換気用丸 オーケー器材ウォールカバー換気用丸オーケー器材
7,398税込8,138
1セット(10個)
6日以内出荷
ウォールキャップ付の壁(集合住宅等)に使用する換気機能付エアコン用のウォールカバーです。 フタ部は45°ピッチで回転させることができます。また、その間の角度にすることでフタ部を取り外すことも可能です。
材質ASA樹脂付属品取付用ねじ(SUS製Φ3.5×23)×2本適合機種【パナソニック】X・SX・EX・UXシリーズ、【シャープ】C-VXシリーズ取付壁面使用温度範囲(℃)-20~60
ウォールカバー丸フランジ オーケー器材ウォールカバー丸フランジオーケー器材
5,798税込6,378
1セット(10個)
6日以内出荷
ウォールキャップ付の壁(集合住宅等)に使用します。
材質ASA樹脂付属品取付用ねじ(SUS製Φ3.5×23)×2本取付壁面使用温度範囲(℃)-20~60
ウォールカバー オーケー器材ウォールカバーオーケー器材
4,698税込5,168
1セット(10個)
6日以内出荷
壁面からの取付部に使用します。
材質ASA樹脂付属品取付用ねじ(SUS製Φ3.5×23)×2本取付壁面種類ウォールカバー使用温度範囲(℃)-20~60
ジョイント オーケー器材ジョイントオーケー器材
2,598税込2,858
1セット(10個)
6日以内出荷
ダクト本体や、フレキシブルダクトを切断して接続に使用します。
材質ASA樹脂付属品取付用ねじ(SUS製Φ3.5×23)×2本取付壁面種類継手使用温度範囲(℃)-20~60
ウォールカバー換気丸 オーケー器材ウォールカバー換気丸オーケー器材
11,980税込13,178
1セット(10個)
6日以内出荷
ウォールキャップ付の壁(集合住宅等)に使用する換気機能付エアコン用のウォールカバーです。
材質ASA樹脂付属品取付用ねじ(SUS製Φ3.5×23)×2本適合機種【パナソニック】X・SX・EX・UXシリーズ、【シャープ】C-VXシリーズ取付壁面種類ウォールカバー使用温度範囲(℃)-20~60
ウォールカバー オーケー器材ウォールカバーオーケー器材
13,980税込15,378
1セット(20個)
6日以内出荷
壁面からの取付部に使用します。
材質ASA樹脂付属品取付用ねじ(SUS製Φ3.5×23)×2本取付壁面種類ウォールカバー使用温度範囲(℃)-20~60
平面エルボ オーケー器材平面エルボオーケー器材
15,980税込17,578
1セット(10個)ほか
6日以内出荷
水平面で90°曲げ部に使用します。
材質ASA樹脂付属品取付用ねじ(SUS製Φ3.5×23)×3本取付壁面使用温度範囲(℃)-20~60
ジョイント オーケー器材ジョイントオーケー器材
4,998税込5,498
1セット(20個)
5日以内出荷から6日以内出荷
ダクト本体や、フレキシブルダクトを切断して接続に使用します。
材質ASA樹脂付属品取付用ねじ(SUS製Φ3.5×23)×2本取付壁面種類ジョイント使用温度範囲(℃)-20~60
フレキシブルダクト オーケー器材フレキシブルダクトオーケー器材
9,998税込10,998
1セット(10個)
6日以内出荷
壁面の凹凸がある場合や曲げ部に使用します。
材質EVA+PE樹脂取付壁面使用温度範囲(℃)-20~60
エンドキャップ オーケー器材エンドキャップオーケー器材
21,980税込24,178
1セット(20個)
5日以内出荷
ダクトの端末をきれいにまとめます。
材質ASA樹脂付属品取付用ねじ(SUS製Φ3.5×23)×2本取付壁面種類端末カバー使用温度範囲(℃)-20~60
20t被覆銅 管 直管(ロー付用) オーケー器材20t被覆銅 管 直管(ロー付用)オーケー器材
33,980税込37,378
1本
翌々日出荷
通常より高い防露性能が必要な場合にお使いください。新冷媒対応。
長さ(m)4適合(質別)1/2H保温材厚(mm)20対応冷媒種別R32,R410A,R407C等
10t被覆銅管 直管(ロー付用)【国交省仕様】 オーケー器材10t被覆銅管 直管(ロー付用)【国交省仕様】オーケー器材
8,698税込9,568
1本(4m)
4日以内出荷