カテゴリ

  • 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
  • 京セラ
  • Panasonic(パナソニック)(362)
  • KEMET(58)
  • ニチコン(43)
  • YAGEO(34)
  • TDK(18)
  • MURATA(村田製作所)(18)
  • VISHAY(16)
  • 日本ケミコン(12)
  • HIOKI(日置電機)(9)
  • WURTH ELEKTRONIK(9)
  • TRACO POWER(7)
  • RS PRO(7)
  • KYOCERA AVX(6)
  • MICROCHIP(5)
  • LINKMAN(5)
  • ルビコン(3)
  • EPCOS(3)
  • エスコ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1μf/50v」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MLCC 1μF 50V dc 0805 2012M 1袋 10個入 京セラ

    MLCC 1μF 50V dc 0805 2012M 1袋 10個入

    京セラ
    219税込241
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    AVX 0805 MLCC シリーズ。X7R配合物は「温度安定化」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に分類されます。COG (NPO)は最も一般的な「温度補償」のEIAクラスIセラミック材質です。温度変化が -55 ℃ ~ +125 ℃の範囲で ± 15% のマルチレイヤセラミックコンデンサ 静電容量の変化は非線形です AVX 高電圧チップには、高価値、低リーク、小型という利点
    仕様●静電容量:1μF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●寸法:2.01 x 1.25 x 1.4mm●長さ:2.01mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.4mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6972-70
  • MLCC 1μF 50V dc 1206 3216M 1袋 50個入 京セラ

    MLCC 1μF 50V dc 1206 3216M 1袋 50個入

    京セラ
    1,398税込1,538
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    セラミックコンデンサ AVX1206 シリーズ (3216サイズ)。X7R配合物は「温度安定化」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に分類されます。COG (NPO)は最も一般的な「温度補償」のEIAクラスIセラミック材質です。積層セラミックコンデンサの温度変動は-55 → +125℃で±15 %以内に収まります。 コンデンサの変動は非線形性 AVX高電圧チップには高級、低漏
    仕様●静電容量:1μF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●寸法:3.2 x 1.6 x 1.8mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.8mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6978-68
  • MLCC 1μF 50V dc 1206 3216M 1セット 2000個入 京セラ

    MLCC 1μF 50V dc 1206 3216M 1セット 2000個入

    京セラ
    36,980税込40,678
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    AVX 1206 Flexiterm シリーズ MLCC。AVXのFlexiTerm採用積層セラミックコンデンサは、X7R誘電体採用の標準セラミックコンデンサで、たわみや温度サイクルに対する性能が向上しています。FlexiTermテクノロジーはAVX社が開発したもので、車載などの過酷な環境での用途や温度変動のある用途での、機械的強度や柔軟性の高い部品への需要に応えています。5 mm
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:1μF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●寸法:3.2 x 1.6 x 1.8mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.8mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7092-21
  • MLCC 1μF 100V dc 1210 3225M 1袋 50個入 京セラ

    MLCC 1μF 100V dc 1210 3225M 1袋 50個入

    京セラ
    2,098税込2,308
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    AVX 1210 MLCCシリーズ。X7R配合物は「温度安定化」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に分類されます。COG (NPO)は最も一般的な「温度補償」のEIAクラスIセラミック材質です。積層セラミックコンデンサの温度変動は-55 → +125℃で±15 %以内に収まります。 コンデンサの変動は非線形性 AVX高電圧チップには高級、低漏洩、小型の利点があります。この
    仕様●静電容量:1μF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:3.3 x 2.5 x 2.79mm●長さ:3.3mm●奥行き:2.5mm●高さ:2.79mm●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7091-58
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 1μF 25V dc 0603 1608M 1袋 50個入 京セラ

    積層セラミックコンデンサ MLCC 1μF 25V dc 0603 1608M 1袋 50個入

    京セラ
    439税込483
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    AVX X5R誘電体コンデンサ。AVXのX5Rシリーズは最大100 μFの高静電容量で、デカップリング及びフィルタリング用途向け。高静電容量値(最大100 uF)
    仕様●静電容量:1μF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%●寸法:1.6 x 0.9 x 0.81mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.81mm●高さ:0.9mm●末端仕様:表面実装アズワン品番65-7087-70
  • 電解コンデンサ 220μF 50V dc 1袋 10個入 京セラ

    電解コンデンサ 220μF 50V dc 1袋 10個入

    京セラ
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    7日以内出荷
  • 電解コンデンサ 220μF 50V dc 1セット 500個入 京セラ

    電解コンデンサ 220μF 50V dc 1セット 500個入

    京セラ
    38,980税込42,878
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    AVX コンデンサは、DC/DC コンバータ、デカップリング用途、電圧レギュレータ及びコンピュータマザーボード、照明、家庭用電化製品などの回路設計鉛フリー対応コンポーネント RoHS 準拠(2022年10月現在) 低インピーダンス
    仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:220μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:アルミ●寸法:10.3 x 10.3mm●長さ:10mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:4.5mmアズワン品番65-7069-34
  • 電解コンデンサ 220μF 50V dc 1袋 10個入 京セラ

    電解コンデンサ 220μF 50V dc 1袋 10個入

    京セラ
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    AVX のコンデンサは、DC/DC コンバータ、高密度基板用途、電圧レギュレータ、コンピュータマザーボードなどの回路設計時に最も人気があります鉛フリー対応コンポーネント RoHS 準拠(2022年10月現在) 優れた耐久性
    仕様●静電容量:220μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:アルミ●寸法:13 x 13mm●長さ:13.5mm●直径:12.5mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:4.5mmアズワン品番65-7072-51
  • 電解コンデンサ 220μF 50V dc 1セット 500個入 京セラ

    電解コンデンサ 220μF 50V dc 1セット 500個入

    京セラ
    56,980税込62,678
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    AVX のコンデンサは、ランプ、LED、電源などの回路設計に関して最も人気のある製品です鉛フリー対応コンポーネント RoHS 準拠(2022年10月現在) 優れた耐久性
    仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:220μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:導電性ポリマーアルミ●寸法:10.3 x 10.3mm●長さ:12.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:4.5mmアズワン品番65-7072-33
  • MLCC 4.7μF 50V dc 1210 3225M 1袋 10個入 京セラ

    MLCC 4.7μF 50V dc 1210 3225M 1袋 10個入

    京セラ
    479税込527
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    AVX 1210 X7R誘電体MLCCシリーズ。AVXのX7R誘電体MLCCは、-55~+125℃の広い動作温度範囲で使用できる「温度安定」コンデンサ製品です。このコンデンサは、印加電圧により静電容量が変化するさまざまな用途に最適です。特長 / 利点。静電容量変化率: ±15 % (-55 → +125℃)。「温度安定」コンデンサ製品。用途。静電容量が変化する幅広い産業用途で使
    仕様●静電容量:4.7μF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:3.3 x 2.5 x 2.79mm●長さ:3.3mm●奥行き:2.5mm●高さ:2.79mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7091-42