カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • 京セラ
  • Panasonic(パナソニック)(140)
  • ニチコン(73)
  • VISHAY(60)
  • RS PRO(41)
  • KEMET(39)
  • 日本ケミコン(22)
  • KYOCERA AVX(16)
  • YAGEO(10)
  • MURATA(村田製作所)(7)
  • MICROCHIP(7)
  • ルビコン(6)
  • WURTH ELEKTRONIK(5)
  • omron(オムロン)(4)
  • 三菱電機(4)
  • STMicro(4)
  • TDK(3)
  • EPCOS(3)
  • Roxburgh EMC(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100μ 16v」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タンタルコンデンサ 10μF 6.3V dc 1206 3216M 1セット 2000個入 京セラタンタルコンデンサ 10μF 6.3V dc 1206 3216M 1セット 2000個入京セラ
29,980税込32,978
1セット(2000個)
7日以内出荷
TAJ標準シリーズ2.5 → 16 VdcTAJシリーズは汎用SMTチップタンタルコンデンサです 7種類のケースサイズに対応 低プロファイルオプションを用意 CV範囲: 0.10~2200 μF / 2.5~50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ
仕様●入数:1リール(2000個入り)●テクノロジー:電解●静電容量:10μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●等価直列抵抗:4Ω●リード間隔:1.1mm●許容差:±10%●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.6mm●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm●シリーズ:TAJ●動作温度 Max:+125℃●許容差(プラス):+10%アズワン品番65-7088-45
タンタルコンデンサ 100μF 10V dc 1210 3225M 1袋 20個入 京セラタンタルコンデンサ 100μF 10V dc 1210 3225M 1袋 20個入京セラ
1,498税込1,648
1袋(20個)
7日以内出荷
TAJ標準シリーズ2.5 → 16 VdcTAJシリーズは汎用SMTチップタンタルコンデンサです 7種類のケースサイズに対応 低プロファイルオプションを用意 CV範囲: 0.10~2200 μF / 2.5~50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ
仕様●テクノロジー:電解●静電容量:100μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●等価直列抵抗:1.4Ω●リード間隔:1.4mm●許容差:±20%●長さ:3.5mm●奥行き:2.8mm●高さ:1.9mm●寸法:3.5 x 2.8 x 1.9mm●シリーズ:TAJ●動作温度 Max:+125℃●末端仕様:SMTアズワン品番65-7092-29
タンタルコンデンサ 100μF 16V dc 7343-31 1セット 500個入 京セラタンタルコンデンサ 100μF 16V dc 7343-31 1セット 500個入京セラ
149,800税込164,780
1セット(500個)
7日以内出荷
タンタルコンデンサ TPSシリーズ 10 → 16 VdcAVXのTPSシリーズESR SMDコンデンサは、主に電源用として設計されています。 14種類のケースサイズオプションがあります。低ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力及び低い放熱性
仕様●入数:1リール(500個入り)●テクノロジー:二酸化マンガン●静電容量:100μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-31●等価直列抵抗:60mΩ●許容差:±10%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●高さ:2.9mm●寸法:7.3 x 4.3 x 2.9mm●シリーズ:TPS●動作温度 Max:+125℃●許容差(プラス):+10%アズワン品番65-7103-48
MLCC 10μF 16V dc 1206 3216M 1袋 100個入 京セラMLCC 10μF 16V dc 1206 3216M 1袋 100個入京セラ
5,198税込5,718
1袋(100個)
7日以内出荷
セラミックコンデンサ AVX1206 シリーズ (3216サイズ)X7R配合物は「温度安定化」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に分類されます。COG (NPO)は最も一般的な「温度補償」のEIAクラスIセラミック材質です。積層セラミックコンデンサの温度変動は-55 → +125℃で±15 %以内に収まります。 コンデンサの変動は非線形性 AVX高電圧チップには高級、低漏
仕様●静電容量:10μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●寸法:3.2 x 1.6 x 1.8mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.8mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6971-66
MLCC 1μF 16V dc 0603 1608M 1袋 100個入 京セラMLCC 1μF 16V dc 0603 1608M 1袋 100個入京セラ
1,198税込1,318
1袋(100個)
7日以内出荷
AVXX7R誘電体コンデンサAVXのX7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に該当します。この誘電体チップの用途は、印加電圧に起因する静電容量の既知の変動が許容できる、幅広い産業用途に渡ります。AVXの標準仕様用グレードMLCCには、チップサイズ0402、0805、0603のデバイスがあります。
仕様●静電容量:1μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●寸法:1.6 x 0.81 x 0.94mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.81mm●高さ:0.94mm●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6953-89
MLCC 1μF 16V dc 0603 1608M 1袋 100個入 京セラMLCC 1μF 16V dc 0603 1608M 1袋 100個入京セラ
819税込901
1袋(100個)
7日以内出荷
AVX X5R誘電体コンデンサAVXのX5Rシリーズは最大100 μFの高静電容量で、デカップリング及びフィルタリング用途向け。高静電容量値(最大100 uF)
仕様●静電容量:1μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●寸法:1.6 x 0.81 x 0.9mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.81mm●高さ:0.9mm●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7087-63
積層セラミックコンデンサ MLCC 10μF 16V dc 0805 2012M 1袋 250個入 京セラ積層セラミックコンデンサ MLCC 10μF 16V dc 0805 2012M 1袋 250個入京セラ
4,698税込5,168
1袋(250個)
7日以内出荷
AVX X5R誘電体コンデンサAVXのX5Rシリーズは最大100 μFの高静電容量で、デカップリング及びフィルタリング用途向け。高静電容量値(最大100 uF)
仕様●静電容量:10μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●寸法:2.1 x 1.25 x 1.4mm●長さ:2.1mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.4mm●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7088-16
積層セラミックコンデンサ MLCC 10μF 16V dc 1206 3216M 1セット 2500個入 京セラ積層セラミックコンデンサ MLCC 10μF 16V dc 1206 3216M 1セット 2500個入京セラ
64,980税込71,478
1セット(2500個)
7日以内出荷
セラミックコンデンサ AVX1206 シリーズ (3216サイズ)X7R配合物は「温度安定化」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に分類されます。COG (NPO)は最も一般的な「温度補償」のEIAクラスIセラミック材質です。積層セラミックコンデンサの温度変動は-55 → +125℃で±15 %以内に収まります。 コンデンサの変動は非線形性 AVX高電圧チップには高級、低漏
仕様●入数:1リール(2500個入り)●静電容量:10μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:3.2 x 1.6 x 1.78mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.78mm●シリーズ:Standard●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7159-08