カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 京セラ
- Panasonic(パナソニック)(77)
- 日本ケミコン(6)
- RS PRO(6)
- EPCOS(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- Ruby-con(4)
- ニチコン(3)
- VISHAY(3)
- 日酸TANAKA(2)
- コーセル(1)
- CONDOR(山崎産業)(1)
- リンナイ(1)
- オプトエレクトロニクス(1)
- MEGGER(1)
- YAGEO(1)
- SPARKFUN(1)
- RUPES(1)
- Minigrip(1)
「1000uf」の検索結果
特価

積層セラミックコンデンサ MLCC 470nF 10V dc 0402 1005M 1セット 10000個入
京セラ¥219,800税込¥241,7801セット(10000個)7日以内出荷AVXX5R誘電体コンデンサ。AVXのX5Rシリーズは最大100μFの高静電容量で、デカップリング及びフィルタリング用途向け。高静電容量値(最大100uF)仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:470nF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%●寸法:1 x 0.5 x 0.56mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.56mm●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7091-10