カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 京セラ
- Panasonic(パナソニック)(12)
- VISHAY(12)
- KEMET(7)
- ニチコン(6)
- RS PRO(4)
- 日本ケミコン(3)
- TDK(2)
- ルビコン(1)
- 東信工業(1)
- EPCOS(1)
- SCHURTER(1)
- DFRobot(1)
- KYOCERA AVX(1)
「100v 33μf」の検索結果
特価

AVX タンタルコンデンサ 33μF 10V dc 1210 3528-21 1セット 2000個入
京セラ¥139,800税込¥153,7801セット(2000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(2000個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:33μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:1210 (3528-21)●等価直列抵抗:70mΩ●リード間隔:1.4mm●許容差:±20%●長さ:3.5mm●奥行き:2.8mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:3.5 x 2.8 x 1.9mm●シリーズ:TCQ●電解質の種類:ソリッド●自動車規格:AEC-Q200アズワン品番65-7121-11