カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- 京セラ
- ホンダ(179)
- カクダイ(18)
- サンドビック(11)
- BIGM(丸山製作所)(11)
- PROST's(8)
- エスコ(7)
- メディアカバーマーケット(7)
- 三木プーリ(6)
- SMC(3)
- タンガロイ(3)
- 岩崎電気(2)
- ワルター(2)
- TOSTEM(LIXIL)(2)
- トンボ[ウエア・白衣・検診衣](2)
- 中部高圧ホース(2)
- GAONA(ガオナ)(2)
- カスタム(1)
- 重松製作所(1)
- ブランドをもっと見る
「104m-10」の検索結果

MLCC 104pF 100V dc 0603 1608M 1袋 25個入
京セラ¥539~税込¥593~1袋(25個)7日以内出荷仕様●静電容量:104pF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%
MLCC 104pF 100V dc 0603 1608M 1セット 4000個入
京セラ¥34,980税込¥38,4781セット(4000個)7日以内出荷AVX 100 V 誘電体コンデンサは温度安定セラミックと呼ばれ、EIA クラス II 材質に分類されます。静電容量許容差が 10 % の表面実装タイプを使用しています。Ni 及び Sn タイプの終端にめっきが施されています。動作温度: -55 → +125 ℃仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:104pF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7031-25
MLCC 104pF 100V dc 0603 1608M 1セット 4000個入
京セラ¥50,980税込¥56,0781セット(4000個)7日以内出荷AVX 100 V の誘電体コンデンサは温度安定セラミックと呼ばれ、EIA クラス II の材質に分類されます。静電容量許容差が 10 % の表面実装タイプを使用しています。動作温度: -55 → +125 ℃仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:104pF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7028-64