カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- 京セラ
- Panasonic(パナソニック)(69)
- ニチコン(36)
- VISHAY(30)
- RS PRO(26)
- 日本ケミコン(24)
- KEMET(12)
- AVX(4)
- ルビコン(3)
- Asian Brand(3)
- ノーブランド(2)
- NIC Components(2)
- KYOCERA AVX(2)
- マスプロ電工(1)
- ICOM(アイコム)(1)
- MURATA(村田製作所)(1)
- 東信工業(1)
- EPCOS(1)
- RECOM(1)
- ブランドをもっと見る
「10v 470μ」の検索結果
特価

タンタルコンデンサ 470μF 10V dc 2917 1セット 400個入
京セラ¥109,800税込¥120,7801セット(400個)7日以内出荷AVX TPSシリーズタンタルコンデンサ。AVXのTPSシリーズは各種低ESR個体電解コンデンサです。堅牢で、CVレンジは0.15 → 1500 μF / 2.5 → 50 V、ケースサイズは14種類あります。AVXのTPS Mn02コンデンサは電源用途や中電力DC / DCコンバータに最適です。特長 / 利点。低ESRの個体電解コンデンサ製品 CV範囲: 0.15 → 1500 μF / 2.5 → 50 V 14種類のケ仕様●入数:1リール(400個入り)●テクノロジー:電解●静電容量:470μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:2917●等価直列抵抗:45mΩ●リード間隔:4.4mm●長さ:7.3mm●高さ:4.1mm●寸法:7.3 x 4.3 x 4.1mm●シリーズ:2917●動作温度 Max:+125℃●サージ電圧:13 V dc @ +85℃, 8 V dc @ +125℃アズワン品番65-7090-93
電解コンデンサ 470μF 25V dc 1セット 500個入
京セラ¥86,980税込¥95,6781セット(500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:470μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:10.3 x 10.3mm●長さ:12.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:4.5mmアズワン品番65-7072-76
電解コンデンサ 470μF 25V dc 1袋 5個入
京セラ¥1,998税込¥2,1981袋(5個)7日以内出荷AVX のコンデンサは、低 ESR の小型パッケージで高静電容量が求められる業務用 / 産業用電源用途などの回路設計において最も人気のある製品です。鉛フリー対応コンポーネント RoHS 準拠(2022年10月現在) 低 ESR、高リプル電流抵抗仕様●静電容量:470μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:10.3 x 10.3mm●長さ:12.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:4.5mmアズワン品番65-7066-61