カテゴリ

  • 制御機器(26)
絞り込み
ブランド
  • 京セラ
  • Panasonic(パナソニック)(412)
  • VISHAY(197)
  • KEMET(179)
  • ニチコン(150)
  • RS PRO(76)
  • 日本ケミコン(52)
  • YAGEO(45)
  • KYOCERA AVX(41)
  • MURATA(村田製作所)(37)
  • TDK(26)
  • EPCOS(24)
  • Asian Brand(14)
  • ルビコン(12)
  • フルーク(FLUKE)(11)
  • WURTH ELEKTRONIK(11)
  • HIOKI(日置電機)(9)
  • AVX(7)
  • 松栄電器(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10v100μf」の検索結果

関連キーワード
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タンタルコンデンサ 100μF 10V dc 1210 3225M 1袋 20個入 京セラ

    タンタルコンデンサ 100μF 10V dc 1210 3225M 1袋 20個入

    京セラ
    1,498税込1,648
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    TAJ標準シリーズ2.5 → 16 Vdc。TAJシリーズは汎用SMTチップタンタルコンデンサです 7種類のケースサイズに対応 低プロファイルオプションを用意 CV範囲: 0.10~2200 μF / 2.5~50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ
    仕様●テクノロジー:電解●静電容量:100μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●等価直列抵抗:1.4Ω●リード間隔:1.4mm●許容差:±20%●長さ:3.5mm●奥行き:2.8mm●高さ:1.9mm●寸法:3.5 x 2.8 x 1.9mm●シリーズ:TAJ●動作温度 Max:+125℃●末端仕様:SMTアズワン品番65-7092-29
  • 電解コンデンサ 100μF 63V dc 1袋 10個入 京セラ

    電解コンデンサ 100μF 63V dc 1袋 10個入

    京セラ
    1,698税込1,868
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:100μF●電圧:63V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:導電性ポリマーアルミ●寸法:10.3 x 10.3mm●長さ:12.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:4.5mmアズワン品番65-7069-09
  • 電解コンデンサ 100μF 63V dc 1セット 500個入 京セラ

    電解コンデンサ 100μF 63V dc 1セット 500個入

    京セラ
    73,980税込81,378
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    AVX のコンデンサは、ランプ、LED、電源などの回路設計に関して最も人気のある製品です鉛フリー対応コンポーネント RoHS 準拠(2022年10月現在) 優れた耐久性
    仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:100μF●電圧:63V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:導電性ポリマーアルミ●寸法:10.3 x 10.3mm●長さ:12.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:4.5mmアズワン品番65-7080-04
  • タンタルコンデンサ 100μF 16V dc 7343-31 1セット 500個入 京セラ

    タンタルコンデンサ 100μF 16V dc 7343-31 1セット 500個入

    京セラ
    159,800税込175,780
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    タンタルコンデンサ TPSシリーズ 10 → 16 Vdc。AVXのTPSシリーズESR SMDコンデンサは、主に電源用として設計されています。 14種類のケースサイズオプションがあります。低ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力及び低い放熱性
    仕様●入数:1リール(500個入り)●テクノロジー:二酸化マンガン●静電容量:100μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-31●等価直列抵抗:60mΩ●許容差:±10%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●高さ:2.9mm●寸法:7.3 x 4.3 x 2.9mm●シリーズ:TPS●動作温度 Max:+125℃●許容差(プラス):+10%アズワン品番65-7103-48
  • MLCC 4.7μF 10V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 京セラ

    MLCC 4.7μF 10V dc 0603 1608M 1セット 4000個入

    京セラ
    49,980税込54,978
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    AVX X5R誘電体コンデンサ。AVXのX5Rシリーズは最大100 μFの高静電容量で、デカップリング及びフィルタリング用途向け。高静電容量値(最大100 uF)
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:4.7μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●寸法:1.6 x 0.81 x 0.94mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.81mm●高さ:0.94mm●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7093-05
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 470nF 10V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 京セラ

    積層セラミックコンデンサ MLCC 470nF 10V dc 0402 1005M 1セット 10000個入

    京セラ
    219,800税込241,780
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    AVXX5R誘電体コンデンサ。AVXのX5Rシリーズは最大100μFの高静電容量で、デカップリング及びフィルタリング用途向け。高静電容量値(最大100uF)
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:470nF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%●寸法:1 x 0.5 x 0.56mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.56mm●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7091-10
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 470nF 10V dc 0402 1005M 1袋 50個入 京セラ

    積層セラミックコンデンサ MLCC 470nF 10V dc 0402 1005M 1袋 50個入

    京セラ
    2,998税込3,298
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    AVX X5R誘電体コンデンサ。AVXのX5Rシリーズは最大100 μFの高静電容量で、デカップリング及びフィルタリング用途向け。高静電容量値(最大100 uF)
    仕様●静電容量:470nF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%●寸法:1 x 0.5 x 0.56mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.56mm●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-6952-18
  • タンタルコンデンサ 470μF 10V dc 2917 1セット 400個入 京セラ

    タンタルコンデンサ 470μF 10V dc 2917 1セット 400個入

    京セラ
    109,800税込120,780
    1セット(400個)
    7日以内出荷
    AVX TPSシリーズタンタルコンデンサ。AVXのTPSシリーズは各種低ESR個体電解コンデンサです。堅牢で、CVレンジは0.15 → 1500 μF / 2.5 → 50 V、ケースサイズは14種類あります。AVXのTPS Mn02コンデンサは電源用途や中電力DC / DCコンバータに最適です。特長 / 利点。低ESRの個体電解コンデンサ製品 CV範囲: 0.15 → 1500 μF / 2.5 → 50 V 14種類のケ
    仕様●入数:1リール(400個入り)●テクノロジー:電解●静電容量:470μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:2917●等価直列抵抗:45mΩ●リード間隔:4.4mm●長さ:7.3mm●高さ:4.1mm●寸法:7.3 x 4.3 x 4.1mm●シリーズ:2917●動作温度 Max:+125℃●サージ電圧:13 V dc @ +85℃, 8 V dc @ +125℃アズワン品番65-7090-93
  • AVX タンタルコンデンサ 150μF 10V dc 2917 7343-31 1セット 500個入 京セラ

    AVX タンタルコンデンサ 150μF 10V dc 2917 7343-31 1セット 500個入

    京セラ
    129,800税込142,780
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    AVX の TCQ 低 ESR 導電性ポリマーコンデンサシリーズには、高い耐久性と安定した性能を実現し、車載用途の信頼性要件に対応するように開発されたコンポーネントが搭載されています。導電性ポリマー電極 推奨使用条件下での安全障害モード 堅牢な設計で、車載用途に最適 湿度: 85℃ / 85 %RH、Vr、1000時間 基本的な信頼性: 1 % / 1000 時間 @ 85 ℃ Vr
    仕様●入数:1リール(500個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:150μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:2917 (7343-31)●等価直列抵抗:25mΩ●リード間隔:4.4mm●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:7.3 x 4.3 x 2.9mm●シリーズ:TCQ●電解質の種類:ソリッド●自動車規格:AEC-Q200アズワン品番65-7121-80
  • MLCC 2.2μF 100V dc 1210 3225M 1袋 10個入 京セラ

    MLCC 2.2μF 100V dc 1210 3225M 1袋 10個入

    京セラ
    499税込549
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    AVX 1210 MLCCシリーズ。X7R配合物は「温度安定化」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に分類されます。COG (NPO)は最も一般的な「温度補償」のEIAクラスIセラミック材質です。積層セラミックコンデンサの温度変動は-55 → +125℃で±15 %以内に収まります。 コンデンサの変動は非線形性 AVX高電圧チップには高級、低漏洩、小型の利点があります。この
    仕様●静電容量:2.2μF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:3.3 x 2.5 x 2.79mm●長さ:3.3mm●奥行き:2.5mm●高さ:2.79mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7090-80
  • MLCC 2.2μF 100V dc 1210 3225M 1袋 10個入 京セラ

    MLCC 2.2μF 100V dc 1210 3225M 1袋 10個入

    京セラ
    579税込637
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:2.2μF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●寸法:3.3 x 2.5 x 2.8mm●長さ:3.3mm●奥行き:2.5mm●高さ:2.8mm●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7090-03
  • MLCC 1μF 100V dc 1210 3225M 1袋 50個入 京セラ

    MLCC 1μF 100V dc 1210 3225M 1袋 50個入

    京セラ
    2,098税込2,308
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    AVX 1210 MLCCシリーズ。X7R配合物は「温度安定化」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に分類されます。COG (NPO)は最も一般的な「温度補償」のEIAクラスIセラミック材質です。積層セラミックコンデンサの温度変動は-55 → +125℃で±15 %以内に収まります。 コンデンサの変動は非線形性 AVX高電圧チップには高級、低漏洩、小型の利点があります。この
    仕様●静電容量:1μF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:3.3 x 2.5 x 2.79mm●長さ:3.3mm●奥行き:2.5mm●高さ:2.79mm●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7091-58
  • MLCC 2.2μF 100V dc 1210 3225M 1セット 1000個入 京セラ

    MLCC 2.2μF 100V dc 1210 3225M 1セット 1000個入

    京セラ
    35,980税込39,578
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    セラミックコンデンサは、寄生インダクタンスが低く、優れたEMIフィルタリング性能を発揮します。多層構成の場合は、高静電容量値を示し、幅広い温度範囲に渡ってさまざまな定格電圧の製品が用意されています。MLCCチップ、リード付きコンデンサ、積層コンデンサ、ユニークな形状のコンデンサなど、複数のスタイルが用意されています。X7R配合物は「温度安
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:2.2μF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●寸法:3.3 x 2.5 x 2.79mm●長さ:3.3mm●奥行き:2.5mm●高さ:2.79mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7125-06
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 1μF 100V dc 1210 3225M 1セット 1000個入 京セラ

    積層セラミックコンデンサ MLCC 1μF 100V dc 1210 3225M 1セット 1000個入

    京セラ
    26,980税込29,678
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    AVX 1210 MLCCシリーズ。X7R配合物は「温度安定化」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に分類されます。COG (NPO)は最も一般的な「温度補償」のEIAクラスIセラミック材質です。積層セラミックコンデンサの温度変動は-55 → +125℃で±15 %以内に収まります。 コンデンサの変動は非線形性 AVX高電圧チップには高級、低漏洩、小型の利点があります。この
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:1μF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:3.2 x 2.5 x 2.79mm●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:2.79mm●シリーズ:Standard●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6967-74
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 2.2μF 100V dc 1206 3216M 1袋 20個入 京セラ

    積層セラミックコンデンサ MLCC 2.2μF 100V dc 1206 3216M 1袋 20個入

    京セラ
    1,098税込1,208
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    AVX 1206 X7R誘電体コンデンサ。AVX X7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスIIの材質に区分されます。この誘電体チップは、印加電圧によるコンデンサの既知の変動を許容できる多様な産業用途に対応します。AVX標準商用グレードのMLCCは、サイズ0402、0805、0603のケースに収納されています。電圧範囲: 4 → 500 V静電容量範囲:
    仕様●静電容量:2.2μF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:3.2 x 1.6 x 1.8mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.8mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6968-13
  • MLCC 10μF 16V dc 1206 3216M 1袋 100個入 京セラ

    MLCC 10μF 16V dc 1206 3216M 1袋 100個入

    京セラ
    5,298税込5,828
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    セラミックコンデンサ AVX1206 シリーズ (3216サイズ)。X7R配合物は「温度安定化」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に分類されます。COG (NPO)は最も一般的な「温度補償」のEIAクラスIセラミック材質です。積層セラミックコンデンサの温度変動は-55 → +125℃で±15 %以内に収まります。 コンデンサの変動は非線形性 AVX高電圧チップには高級、低漏
    仕様●静電容量:10μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●寸法:3.2 x 1.6 x 1.8mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.8mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6971-66
  • MLCC 10nF 50V dc 1206 3216M 1セット 4000個入 京セラ

    MLCC 10nF 50V dc 1206 3216M 1セット 4000個入

    京セラ
    99,980税込109,978
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    AVX1206X7R誘電体コンデンサ。AVXX7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスIIの材質に区分されます。この誘電体チップは、印加電圧によるコンデンサの既知の変動を許容できる多様な産業用途に対応します。AVX標準商用グレードのMLCCは、サイズ0402、0805、0603のケースに収納されています。電圧範囲:4→500V静電容量範囲:100pF→22μF
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:10nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●寸法:3.2 x 1.6 x 0.94mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:0.94mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7092-02
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 10μF 16V dc 0805 2012M 1袋 250個入 京セラ

    積層セラミックコンデンサ MLCC 10μF 16V dc 0805 2012M 1袋 250個入

    京セラ
    3,998税込4,398
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    AVX X5R誘電体コンデンサ。AVXのX5Rシリーズは最大100 μFの高静電容量で、デカップリング及びフィルタリング用途向け。高静電容量値(最大100 uF)
    仕様●静電容量:10μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●寸法:2.1 x 1.25 x 1.4mm●長さ:2.1mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.4mm●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7088-16
  • タンタルコンデンサ 10μF 6.3V dc 1206 3216M 1セット 2000個入 京セラ

    タンタルコンデンサ 10μF 6.3V dc 1206 3216M 1セット 2000個入

    京セラ
    32,980税込36,278
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    TAJ標準シリーズ2.5 → 16 Vdc。TAJシリーズは汎用SMTチップタンタルコンデンサです 7種類のケースサイズに対応 低プロファイルオプションを用意 CV範囲: 0.10~2200 μF / 2.5~50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●テクノロジー:電解●静電容量:10μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●等価直列抵抗:4Ω●リード間隔:1.1mm●許容差:±10%●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.6mm●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm●シリーズ:TAJ●動作温度 Max:+125℃●許容差(プラス):+10%アズワン品番65-7088-45
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 10μF 16V dc 1206 3216M 1セット 2500個入 京セラ

    積層セラミックコンデンサ MLCC 10μF 16V dc 1206 3216M 1セット 2500個入

    京セラ
    67,980税込74,778
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    セラミックコンデンサ AVX1206 シリーズ (3216サイズ)。X7R配合物は「温度安定化」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に分類されます。COG (NPO)は最も一般的な「温度補償」のEIAクラスIセラミック材質です。積層セラミックコンデンサの温度変動は-55 → +125℃で±15 %以内に収まります。 コンデンサの変動は非線形性 AVX高電圧チップには高級、低漏
    仕様●入数:1リール(2500個入り)●静電容量:10μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:3.2 x 1.6 x 1.78mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.78mm●シリーズ:Standard●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7159-08
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 1μF 25V dc 0603 1608M 1袋 50個入 京セラ

    積層セラミックコンデンサ MLCC 1μF 25V dc 0603 1608M 1袋 50個入

    京セラ
    439税込483
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    AVX X5R誘電体コンデンサ。AVXのX5Rシリーズは最大100 μFの高静電容量で、デカップリング及びフィルタリング用途向け。高静電容量値(最大100 uF)
    仕様●静電容量:1μF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%●寸法:1.6 x 0.9 x 0.81mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.81mm●高さ:0.9mm●末端仕様:表面実装アズワン品番65-7087-70
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 1μF 25V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 京セラ

    積層セラミックコンデンサ MLCC 1μF 25V dc 0603 1608M 1セット 4000個入

    京セラ
    16,980税込18,678
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    AVX X5R誘電体コンデンサ。AVXのX5Rシリーズは最大100 μFの高静電容量で、デカップリング及びフィルタリング用途向け。高静電容量値(最大100 uF)
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:1μF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%●寸法:1.6 x 0.9 x 0.81mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.81mm●高さ:0.9mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7090-44
  • MLCC 47μF 6.3V dc 1210 3225M 1袋 25個入 京セラ

    MLCC 47μF 6.3V dc 1210 3225M 1袋 25個入

    京セラ
    2,998税込3,298
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    AVX 1210 X5R誘電体MLCCシリーズ。AVX X5Rシリーズは最大で100 μFの高静電容量を備えた積層チップコンデンサで、デカップリングとフィルタリングの用途に適しています。高静電容量値(最大100 uF)
    仕様●静電容量:47μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%●寸法:3.2 x 2.5 x 2.79mm●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:2.79mm●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7091-43
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 4.7μF 25V dc 1206 3216M 1袋 100個入 京セラ

    積層セラミックコンデンサ MLCC 4.7μF 25V dc 1206 3216M 1袋 100個入

    京セラ
    2,798税込3,078
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    セラミックコンデンサ AVX1206 シリーズ (3216サイズ)。X7R配合物は「温度安定化」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に分類されます。COG (NPO)は最も一般的な「温度補償」のEIAクラスIセラミック材質です。積層セラミックコンデンサの温度変動は-55 → +125℃で±15 %以内に収まります。 コンデンサの変動は非線形性 AVX高電圧チップには高級、低漏
    仕様●静電容量:4.7μF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:3.2 x 1.6 x 1.8mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.8mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7091-31
  • MLCC 120nF 50V dc 1206 3216M 1セット 4000個入 京セラ

    MLCC 120nF 50V dc 1206 3216M 1セット 4000個入

    京セラ
    40,980税込45,078
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    AVX1206X7R誘電体コンデンサ。AVXX7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスIIの材質に区分されます。この誘電体チップは、印加電圧によるコンデンサの既知の変動を許容できる多様な産業用途に対応します。AVX標準商用グレードのMLCCは、サイズ0402、0805、0603のケースに収納されています。電圧範囲:4→500V静電容量範囲:100pF→22μF
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:120nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●末端仕様:表面実装アズワン品番65-7092-16
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 22nF 100V dc 1206 3216M 1セット 4000個入 京セラ

    積層セラミックコンデンサ MLCC 22nF 100V dc 1206 3216M 1セット 4000個入

    京セラ
    86,980税込95,678
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    AVX1206X7R誘電体コンデンサ。AVXX7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスIIの材質に区分されます。この誘電体チップは、印加電圧によるコンデンサの既知の変動を許容できる多様な産業用途に対応します。AVX標準商用グレードのMLCCは、サイズ0402、0805、0603のケースに収納されています。電圧範囲:4→500V静電容量範囲:100pF→22μF
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:22nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:3.2 x 1.6 x 1.8mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.8mm●抑制クラス:Class IIアズワン品番65-7091-38