カテゴリ
- 切削工具(256)
絞り込み
ブランド
- 京セラ
- モノタロウ(12)
- トヨタ(935)
- SMC(581)
- タンガロイ(402)
- 住友電工ハードメタル(286)
- 三菱マテリアル(189)
- RS PRO(179)
- イスカル(162)
- SKF(日本エスケイエフ)(160)
- ケナメタル(116)
- ワルター(105)
- ニッセイ(102)
- エスコ(99)
- Optibelt(99)
- ホンダ(86)
- 三木プーリ(85)
- BIGM(丸山製作所)(76)
- KANA(片山チエン)(72)
- 高田ベッド製作所(72)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(62)
「120×40」の検索結果
特価

チップ CNMG-HS
京セラ(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881箱(10個)当日出荷形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
座ぐりエンドミルMETSシリーズ用チップ SDMT-E-K
京セラ¥16,980税込¥18,6781箱(10個)当日出荷から4日以内出荷座ぐりエンドミルMETSシリーズ用チップです。用途フライス加工用。チップ形状正方形
正方形 ネガチップ PR120S
京セラ¥17,980税込¥19,7781箱(10個)翌々日出荷から4日以内出荷耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。ステンレス鋼の連続仕上げ加工~軽断続加工の第一推奨材種です。用途被削材:ステンレス鋼、超耐熱合金。材種PR120S
80°菱形 ネガチップ PR120S
京セラ¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)翌々日出荷から4日以内出荷耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。ステンレス鋼の連続仕上げ加工~軽断続加工の第一推奨材種です。用途被削材:ステンレス鋼、超耐熱合金。チップ形状ひし形80°材種PR120S
80°菱形 ネガチップ PR115S
京セラ¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)翌々日出荷から4日以内出荷耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。超耐熱合金の連続仕上げ加工の第一推奨材種です。用途被削材:超耐熱合金。チップ形状ひし形80°材種PR115S
チップ SNMG
京セラ¥8,998~税込¥9,898~1箱(10個)翌日出荷形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
正方形 ネガチップ PR115S
京セラ¥17,980税込¥19,7781箱(10個)4日以内出荷耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。超耐熱合金の連続仕上げ加工の第一推奨材種です。用途被削材:超耐熱合金。チップ形状正方形材種PR115S
80°菱形 ネガチップ PR005S
京セラ¥14,980税込¥16,4781箱(10個)4日以内出荷高温特性に優れる特殊超硬合金母材と、耐熱性に優れたMEGACOAT HARDにより、高い耐摩耗性を実現します。耐熱合金の仕上げ加工、高速加工にも対応可能です。用途旋削加工用。被削材:耐熱合金。厚さ(mm)4.76寸法D1(mm)5.16チップ形状ひし形80°材種PR005S
チップ CNGA
京セラ¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
チップ CNMG-GS
京セラ(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781箱(10個)当日出荷から6日以内出荷形状ひし形80°厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ SNMG-HQ
京セラ¥8,198~税込¥9,018~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷形状正方形90°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ SNGG R/L-C
京セラ(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷形状正方形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ CCMT GK
京セラ(1件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1箱(10個)当日出荷から11日以内出荷形状ひし形80°逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ CNMG-PG
京セラ¥13,980税込¥15,3781箱(10個)当日出荷から4日以内出荷形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ CCMT-GK
京セラ(3件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781箱(10個)当日出荷から6日以内出荷形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ CNMG-MS
京セラ¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ CNMG
京セラ¥7,998税込¥8,7981箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ SNGG-C
京セラ¥16,980税込¥18,6781箱(10個)翌日出荷形状正方形90°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ CNMG
京セラ¥18,980税込¥20,8781箱(10個)翌日出荷(材質)。K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ CNMG-PQ
京セラ¥13,980税込¥15,3781箱(10個)ほか当日出荷から6日以内出荷形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
旋削用チップ CCMT-GK (CA125P 鋼加工用)
京セラ¥18,980税込¥20,8781箱(10個)当日出荷から6日以内出荷CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。用途鋼の旋削加工(仕上げ~中)形状ひし形80°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7ブレーカGK穴の有無あり穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種CA125Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
鋼加工用CVDコーティング
京セラ¥13,980税込¥15,3781箱(10個)当日出荷から21日以内出荷材質CA025P材質(本体)CA025P穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面逃げ角(°)0
チップ CNMG-PS
京セラ(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ CNMG-MQ
京セラ¥13,980税込¥15,3781箱(10個)当日出荷形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ CNMA
京セラ¥13,980税込¥15,3781箱(10個)3日以内出荷形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカなし