カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- 京セラ
- Panasonic(パナソニック)(19)
- ニチコン(6)
- 日本ケミコン(4)
- MURATA(村田製作所)(3)
- VISHAY(3)
- YAGEO(3)
- サンワサプライ(1)
- 東信工業(1)
- EPCOS(1)
- アイネックス(1)
- HUA XIA HENG TAI(1)
- KYOCERA AVX(1)
「1200μf 16v」の検索結果

MLCC 10μF 16V dc 1206 3216M 1袋 100個入
京セラ¥5,298税込¥5,8281袋(100個)7日以内出荷セラミックコンデンサ AVX1206 シリーズ (3216サイズ)。X7R配合物は「温度安定化」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に分類されます。COG (NPO)は最も一般的な「温度補償」のEIAクラスIセラミック材質です。積層セラミックコンデンサの温度変動は-55 → +125℃で±15 %以内に収まります。 コンデンサの変動は非線形性 AVX高電圧チップには高級、低漏仕様●静電容量:10μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●寸法:3.2 x 1.6 x 1.8mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.8mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6971-66
積層セラミックコンデンサ MLCC 10μF 16V dc 1206 3216M 1セット 2500個入
京セラ¥67,980税込¥74,7781セット(2500個)7日以内出荷セラミックコンデンサ AVX1206 シリーズ (3216サイズ)。X7R配合物は「温度安定化」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に分類されます。COG (NPO)は最も一般的な「温度補償」のEIAクラスIセラミック材質です。積層セラミックコンデンサの温度変動は-55 → +125℃で±15 %以内に収まります。 コンデンサの変動は非線形性 AVX高電圧チップには高級、低漏仕様●入数:1リール(2500個入り)●静電容量:10μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:3.2 x 1.6 x 1.78mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.78mm●シリーズ:Standard●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7159-08
タンタルコンデンサ 100μF 10V dc 1210 3225M 1袋 20個入
京セラ¥1,498税込¥1,6481袋(20個)7日以内出荷TAJ標準シリーズ2.5 → 16 Vdc。TAJシリーズは汎用SMTチップタンタルコンデンサです 7種類のケースサイズに対応 低プロファイルオプションを用意 CV範囲: 0.10~2200 μF / 2.5~50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ仕様●テクノロジー:電解●静電容量:100μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●等価直列抵抗:1.4Ω●リード間隔:1.4mm●許容差:±20%●長さ:3.5mm●奥行き:2.8mm●高さ:1.9mm●寸法:3.5 x 2.8 x 1.9mm●シリーズ:TAJ●動作温度 Max:+125℃●末端仕様:SMTアズワン品番65-7092-29
タンタルコンデンサ 10μF 6.3V dc 1206 3216M 1セット 2000個入
京セラ¥32,980税込¥36,2781セット(2000個)7日以内出荷TAJ標準シリーズ2.5 → 16 Vdc。TAJシリーズは汎用SMTチップタンタルコンデンサです 7種類のケースサイズに対応 低プロファイルオプションを用意 CV範囲: 0.10~2200 μF / 2.5~50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ仕様●入数:1リール(2000個入り)●テクノロジー:電解●静電容量:10μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●等価直列抵抗:4Ω●リード間隔:1.1mm●許容差:±10%●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.6mm●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm●シリーズ:TAJ●動作温度 Max:+125℃●許容差(プラス):+10%アズワン品番65-7088-45