カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • 京セラ
  • Panasonic(パナソニック)(48)
  • MURATA(村田製作所)(16)
  • VISHAY(16)
  • YAGEO(16)
  • 日本ケミコン(13)
  • ニチコン(8)
  • KEMET(8)
  • アズピュア(アズワン)(8)
  • EPCOS(7)
  • ルビコン(3)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(3)
  • TDK(2)
  • RECOM(2)
  • レイニン(2)
  • KYOCERA AVX(2)
  • HIOKI(日置電機)(1)
  • 太陽誘電(1)
  • 東信工業(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1200μf」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MLCC 10μF 16V dc 1206 3216M 1袋 100個入 京セラ

    MLCC 10μF 16V dc 1206 3216M 1袋 100個入

    京セラ
    5,298税込5,828
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    セラミックコンデンサ AVX1206 シリーズ (3216サイズ)。X7R配合物は「温度安定化」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に分類されます。COG (NPO)は最も一般的な「温度補償」のEIAクラスIセラミック材質です。積層セラミックコンデンサの温度変動は-55 → +125℃で±15 %以内に収まります。 コンデンサの変動は非線形性 AVX高電圧チップには高級、低漏
    仕様●静電容量:10μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●寸法:3.2 x 1.6 x 1.8mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.8mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6971-66
  • タンタルコンデンサ 100μF 10V dc 1210 3225M 1袋 20個入 京セラ

    タンタルコンデンサ 100μF 10V dc 1210 3225M 1袋 20個入

    京セラ
    1,498税込1,648
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    TAJ標準シリーズ2.5 → 16 Vdc。TAJシリーズは汎用SMTチップタンタルコンデンサです 7種類のケースサイズに対応 低プロファイルオプションを用意 CV範囲: 0.10~2200 μF / 2.5~50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ
    仕様●テクノロジー:電解●静電容量:100μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●等価直列抵抗:1.4Ω●リード間隔:1.4mm●許容差:±20%●長さ:3.5mm●奥行き:2.8mm●高さ:1.9mm●寸法:3.5 x 2.8 x 1.9mm●シリーズ:TAJ●動作温度 Max:+125℃●末端仕様:SMTアズワン品番65-7092-29
  • タンタルコンデンサ 10μF 6.3V dc 1206 3216M 1セット 2000個入 京セラ

    タンタルコンデンサ 10μF 6.3V dc 1206 3216M 1セット 2000個入

    京セラ
    32,980税込36,278
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    TAJ標準シリーズ2.5 → 16 Vdc。TAJシリーズは汎用SMTチップタンタルコンデンサです 7種類のケースサイズに対応 低プロファイルオプションを用意 CV範囲: 0.10~2200 μF / 2.5~50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●テクノロジー:電解●静電容量:10μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●等価直列抵抗:4Ω●リード間隔:1.1mm●許容差:±10%●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.6mm●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm●シリーズ:TAJ●動作温度 Max:+125℃●許容差(プラス):+10%アズワン品番65-7088-45
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 10μF 16V dc 1206 3216M 1セット 2500個入 京セラ

    積層セラミックコンデンサ MLCC 10μF 16V dc 1206 3216M 1セット 2500個入

    京セラ
    67,980税込74,778
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    セラミックコンデンサ AVX1206 シリーズ (3216サイズ)。X7R配合物は「温度安定化」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に分類されます。COG (NPO)は最も一般的な「温度補償」のEIAクラスIセラミック材質です。積層セラミックコンデンサの温度変動は-55 → +125℃で±15 %以内に収まります。 コンデンサの変動は非線形性 AVX高電圧チップには高級、低漏
    仕様●入数:1リール(2500個入り)●静電容量:10μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:3.2 x 1.6 x 1.78mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.78mm●シリーズ:Standard●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7159-08