カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- 京セラ
- Panasonic(パナソニック)(61)
- ニチコン(27)
- KEMET(11)
- VISHAY(9)
- 日本ケミコン(5)
- RS PRO(5)
- ルビコン(1)
- 東信工業(1)
- EPCOS(1)
- KYOCERA AVX(1)
「150μf 25v」の検索結果

AVX タンタルコンデンサ 150μF 10V dc 2917 7343-31 1セット 500個入
京セラ¥129,800税込¥142,7801セット(500個)7日以内出荷AVX の TCQ 低 ESR 導電性ポリマーコンデンサシリーズには、高い耐久性と安定した性能を実現し、車載用途の信頼性要件に対応するように開発されたコンポーネントが搭載されています。導電性ポリマー電極 推奨使用条件下での安全障害モード 堅牢な設計で、車載用途に最適 湿度: 85℃ / 85 %RH、Vr、1000時間 基本的な信頼性: 1 % / 1000 時間 @ 85 ℃ Vr仕様●入数:1リール(500個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:150μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:2917 (7343-31)●等価直列抵抗:25mΩ●リード間隔:4.4mm●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:7.3 x 4.3 x 2.9mm●シリーズ:TCQ●電解質の種類:ソリッド●自動車規格:AEC-Q200アズワン品番65-7121-80
AVX タンタルコンデンサ 150μF 10V dc 2917 7343-31 1袋 2個入
京セラ¥1,098税込¥1,2081袋(2個)7日以内出荷仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:150μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:2917 (7343-31)●等価直列抵抗:25mΩ●リード間隔:4.4mm●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:7.3 x 4.3 x 2.9mm●シリーズ:TCQ●電解質の種類:ソリッド●漏れ電流:150 μAアズワン品番65-7122-55