カテゴリ

  • 切削工具(16)
絞り込み
ブランド
  • 京セラ
  • タンガロイ(9)
  • カーメックス(6)
  • イスカル(4)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(4)
  • ケナメタル(3)
  • 三菱マテリアル(3)
  • ERG(2)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • 住友電工ハードメタル(1)
  • PanzerGlass(1)
  • テグテックジャパン(1)
  • CARE(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「16erg」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ねじ切り用チップ GW15 超硬 京セラ

    ねじ切り用チップ GW15 超硬

    京セラ
    11,980税込13,178
    1セット(5個)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質GW15材質(本体)GW15
  • チップ PVDコーティング ネジ用 京セラ

    チップ PVDコーティング ネジ用

    京セラ
    6,298税込6,928
    1箱(5個)
    当日出荷から13日以内出荷
  • フライス加工用インサート PVDコーティング PR1835 京セラ

    フライス加工用インサート PVDコーティング PR1835

    京セラ
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    耐衝撃性に優れた安定性重視の超硬母材を採用しています。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼。チップ形状長方形材種PR1835
  • フライス加工用インサート PVDコーティング PR1810 京セラ

    フライス加工用インサート PVDコーティング PR1810

    京セラ
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    熱伝導率に優れた独自母材を採用、鋳鉄の安定加工を実現します。
    用途被削材:鋳鉄。材種PR1810
  • フライス加工用チップ PR1825 京セラ

    フライス加工用チップ PR1825

    京セラ
    27,980税込30,778
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    硬度と靭性のバランスに優れ、高い汎用性を誇ります。
    用途被削材:鋼。チップ形状長方形材種PR1825
  • フライス加工用インサート PVDコーティング PR1825 京セラ

    フライス加工用インサート PVDコーティング PR1825

    京セラ
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    硬度と靭性のバランスに優れ、高い汎用性を誇ります。
    用途被削材:鋼。材種PR1825
  • フライス加工用チップ PR1835 京セラ

    フライス加工用チップ PR1835

    京セラ
    27,980税込30,778
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    耐衝撃性に優れた安定性重視の超硬母材を採用しています。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼。チップ形状長方形材種PR1835
  • フライス加工用チップ PR1810 京セラ

    フライス加工用チップ PR1810

    京セラ
    27,980税込30,778
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    熱伝導率に優れた独自母材を採用、鋳鉄の安定加工を実現します。
    用途被削材:鋳鉄。チップ形状長方形材種PR1810
  • フライス加工用チップ CA6535 京セラ

    フライス加工用チップ CA6535

    京セラ
    27,980税込30,778
    1箱(10個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    材種CA6535
  • チップ PVDコーティング フライス用 京セラ

    チップ PVDコーティング フライス用

    京セラ
    47,980税込52,778
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • チップ LOMU-ER-GM 京セラ

    チップ LOMU-ER-GM

    京セラ
    20,980税込23,078
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状長方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
  • チップ PVDコーティング 京セラ

    チップ PVDコーティング

    京セラ
    25,980税込28,578
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    特殊ナノ積層×多層構造のダブル積層技術。MEGACOAT NANO EXで長寿命加工を実現。耐摩耗性と耐欠損性を高次元で両立。独自の切れ刃設計で、高い耐欠損性と低抵抗を両立。特殊さらい刃形状と外周研磨仕様により、高品質と長寿命を実現。
    用途鋳鉄加工用。汎用形状【インサート】長方形[L]精度M寸法D1(mm)4.55勝手右勝手[R]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15コーティングPVDコーティング / PR1810ブレーカGM寸法W1(mm)6.6穴の有無あり(一部円筒穴両面40°-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18寸法INSL(mm)13.19
  • チップ PVDコーティング 京セラ

    チップ PVDコーティング

    京セラ
    25,980税込28,578
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    特殊ナノ積層×多層構造のダブル積層技術。MEGACOAT NANO EXで長寿命加工を実現。耐摩耗性と耐欠損性を高次元で両立。独自の切れ刃設計で、高い耐欠損性と低抵抗を両立。特殊さらい刃形状と外周研磨仕様により、高品質と長寿命を実現。
    用途鋼加工用・ステンレス鋼加工用。汎用形状【インサート】長方形[L]精度M寸法D1(mm)4.55勝手右勝手[R]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15コーティングPVDコーティング / PR1835ブレーカGM寸法W1(mm)6.6穴の有無あり(一部円筒穴両面40°-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18寸法INSL(mm)13.19
  • チップ PVDコーティング 京セラ

    チップ PVDコーティング

    京セラ
    19,980税込21,978
    1セット(10個)
    3日以内出荷
  • チップ PVDコーティング 京セラ

    チップ PVDコーティング

    京セラ
    25,980税込28,578
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    独自の切れ刃設計で、高い耐欠損性と低抵抗を両立。特殊さらい刃形状と外周研磨仕様により、高品質と長寿命を実現。
    用途ステンレス鋼。汎用形状【インサート】長方形[L]被削材ステンレス鋼精度M寸法D1(mm)4.55勝手右勝手[R]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15コーティングCVDコーティング / CA6535ブレーカGM寸法W1(mm)6.6穴の有無あり(一部円筒穴両面40°-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18寸法INSL(mm)13.19
  • チップ PVDコーティング 京セラ

    チップ PVDコーティング

    京セラ
    25,980税込28,578
    1セット(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    特殊ナノ積層×多層構造のダブル積層技術。MEGACOAT NANO EXで長寿命加工を実現。耐摩耗性と耐欠損性を高次元で両立。独自の切れ刃設計で、高い耐欠損性と低抵抗を両立。特殊さらい刃形状と外周研磨仕様により、高品質と長寿命を実現。
    用途鋼加工用。汎用形状【インサート】長方形[L]精度M寸法D1(mm)4.55勝手右勝手[R]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15コーティングPVDコーティング / PR1825ブレーカGM寸法W1(mm)6.6穴の有無あり(一部円筒穴両面40°-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18寸法INSL(mm)13.19
関連キーワード
チップカテゴリ