カテゴリ

  • 制御機器(3)
    • 汎用ロジック(3)
絞り込み
ブランド
  • 京セラ
  • ニチコン(29)
  • 日本ケミコン(6)
  • RS PRO(17)
  • 東信工業(1)
  • ルビコン(7)
  • Panasonic(パナソニック)(60)
  • KYOCERA AVX(51)
  • VISHAY(19)
  • EPCOS(2)
  • TDK(1)
  • KEMET(1)
  • NOVA(1)
  • NIC Components(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「16v 2200μf」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タンタルコンデンサ 100μF 10V dc 1210 3225M 1袋 20個入 京セラタンタルコンデンサ 100μF 10V dc 1210 3225M 1袋 20個入京セラ
1,498税込1,648
1袋(20個)
7日以内出荷
TAJ標準シリーズ2.5 → 16 VdcTAJシリーズは汎用SMTチップタンタルコンデンサです 7種類のケースサイズに対応 低プロファイルオプションを用意 CV範囲: 0.10~2200 μF / 2.5~50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ
仕様●テクノロジー:電解●静電容量:100μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●等価直列抵抗:1.4Ω●リード間隔:1.4mm●許容差:±20%●長さ:3.5mm●奥行き:2.8mm●高さ:1.9mm●寸法:3.5 x 2.8 x 1.9mm●シリーズ:TAJ●動作温度 Max:+125℃●末端仕様:SMTアズワン品番65-7092-29
タンタルコンデンサ 10μF 6.3V dc 1206 3216M 1セット 2000個入 京セラタンタルコンデンサ 10μF 6.3V dc 1206 3216M 1セット 2000個入京セラ
29,980税込32,978
1セット(2000個)
7日以内出荷
TAJ標準シリーズ2.5 → 16 VdcTAJシリーズは汎用SMTチップタンタルコンデンサです 7種類のケースサイズに対応 低プロファイルオプションを用意 CV範囲: 0.10~2200 μF / 2.5~50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ
仕様●入数:1リール(2000個入り)●テクノロジー:電解●静電容量:10μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●等価直列抵抗:4Ω●リード間隔:1.1mm●許容差:±10%●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.6mm●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm●シリーズ:TAJ●動作温度 Max:+125℃●許容差(プラス):+10%アズワン品番65-7088-45
タンタルコンデンサ 47μF 10V dc 3528-21 1セット 2000個入 京セラタンタルコンデンサ 47μF 10V dc 3528-21 1セット 2000個入京セラ
53,980税込59,378
1セット(2000個)
7日以内出荷
TAJ標準シリーズ2.5 → 16 VdcTAJシリーズは汎用SMTチップタンタルコンデンサです 7種類のケースサイズに対応 低プロファイルオプションを用意 CV範囲: 0.10~2200 μF / 2.5~50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ
仕様●入数:1リール(2000個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:47μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-21●等価直列抵抗:1Ω●自動車規格:AEC-Q200●許容差:±20%●長さ:3.5mm●奥行き:2.8mm●高さ:1.9mm●寸法:3.5 x 2.8 x 1.9mm●シリーズ:TAJ●動作温度 Max:+125℃●誘電体材料:タンタルアズワン品番65-7092-14