カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 京セラ
  • RS PRO(12)
  • ニチコン(9)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • KEMET(6)
  • VISHAY(6)
  • KYOCERA AVX(6)
  • TDK(1)
  • 日本ケミコン(1)
  • 東信工業(1)
  • AVX(1)
  • DFRobot(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「16v 33μf」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タンタルコンデンサ 10μF 35V dc 7343-31 1袋 10個入 京セラタンタルコンデンサ 10μF 35V dc 7343-31 1袋 10個入京セラ
2,498税込2,748
1袋(10個)
7日以内出荷
TPSシリーズ20 → 50 VdcAVXのTPSシリーズESR SMDコンデンサは、主に電源用として設計されています。 14種類のケースサイズがあります。低ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力及び低い放熱性
仕様●テクノロジー:電解●静電容量:10μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-31●等価直列抵抗:300mΩ●自動車規格:AEC-Q200●許容差:±10%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●高さ:2.9mm●寸法:7.3 x 4.3 x 2.9mm●シリーズ:TPS●動作温度 Max:+125℃●許容差(プラス):+10%アズワン品番65-7091-69
16v 47μf特集